制御機器 :「dsub 50ピン」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノブロックタイプ(一体構造)のインシュレータで、耐熱・耐候・寸法安定性等に優れたガラス入りディアリアルフタレートを使用。ソケットコンタクトの接触部にベリリウム銅を巻き付け、安定した接触が得られる高信頼型です。
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 定格電流(A)5 コネクタ形状電線側コネクタ 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結線方法はんだ付け
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本製品は、メーカー製インターフェイスボードの 50 ミニチュアリボンコネクタから50ピンミニチュアリボンコネクタに接続するためのケーブルです。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間) 定格電流(A)5 コネクタ形状電線側コネクタ 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)2.7以下 適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下 結線方法はんだ付け
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア) 使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10150-6000EL(3M)相当品 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
1個
339 税込373
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート 種類角型 定格電流(A)5(コンタクト1芯当り) 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以下 接触抵抗(mΩ)2.7以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)#20 耐電圧(V/min)AC1250 結線方法はんだ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 50オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 定格電流(A)5 コネクタ形状電線側コネクタ 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結線方法はんだ付け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)66.65 幅(mm)14.99 ピッチ(mm)2.76 極数50 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub 接続方向ストレート
1個
379 税込417
翌々日出荷

圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状ストレート 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ 種類角型 定格電流(A)5(1芯あたり) 適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)#18~#30 耐電圧(V/min)AC1000 結線方法圧着
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型
操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
形状ストレート 材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理 種類角型 定格電流(A)5(1芯あたり) 結合方式ねじ 結線方法圧着
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 コンタクト形状メス 結線方法はんだ
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型 コネクタ形状ジャンクションシェル 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様極数 = 50オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 67mm幅 = 15.4mm深さ = 11mmコンタクト材質 = 真鍮mm動作温度 Min = -50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

カナレ電気SPXプレート
SPXパネルに取り付け可能なコネクタ付きプレートです。DsubやHDMI、光コネクタなど、さまざまなコネクタが取付可能です。SPXパネルに取り付け可能な、SPXプレートです。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップしました。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります