カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(3)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 電源(制御機器)(3)

制御機器 :「ej20」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業アイセーバ標準電灯分電盤日東工業
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤日東工業
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
Abracon 水晶発振器, 20MHz, HCMOS出力 SMD ABRACONAbracon 水晶発振器, 20MHz, HCMOS出力 SMDABRACON
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
オシレータタイプ = クロックオシレータ。出力周波数 = 20MHzMHz。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶発振器, 20MHz, HCMOS出力 SMD ABRACONAbracon 水晶発振器, 20MHz, HCMOS出力 SMDABRACON
139,800税込153,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
タイプ【オシレータ】クロックオシレータRoHS指令(10物質対応)対応出力レベルHCMOS出力周波数20MHzパッケージSMD
Panasonic SMDレジスタ, 220Ω, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2GEJ221X Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 220Ω, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2GEJ221XPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)220許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
EJ5A形接続箱 IDEC(和泉電気)EJ5A形接続箱IDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷から56日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

ej20特集
おすすめ人気ランキング
制御機器