カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(5)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(30)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(12)
        • 電子部品(オンボード)(36)
        • 検出・センサ(33)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(12)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
        • 通信(制御機器)(12)
        • 電源(制御機器)(11)
        • 冷却(制御機器)(16)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「m3-0.5」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ M4形シリーズオジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から20日以内出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)omron(オムロン)(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から31日以内出荷
回転速度高速特性標準
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LSomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から121日以内出荷
ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツヒューズホルダー 横型連結式サトーパーツ(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から93日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズタカチ電機工業
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
特性防水使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応色(ブッシュ)ゴム:グリーン
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrongDC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格bitstrong
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型エンコーダ(外径Φ25)位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
取付金具 サトーパーツ取付金具サトーパーツ
28税込31
1個
当日出荷
ねじM3(P=0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格 bitstrongDC延長ケーブル 20AWG UL2468規格bitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約3程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
除湿器 日新電機除湿器日新電機
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000EEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000EEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-G omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(溝型タイプ) E3Z-Gomron(オムロン)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IEC規格 IP64材質(ケース)ABS光色赤外線
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
フットスイッチ低電圧微小電流タイプ 国際電業フットスイッチ低電圧微小電流タイプ国際電業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
ゴム足 サトーパーツゴム足サトーパーツ(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1袋(100個)
当日出荷から32日以内出荷
色(本体)B(黒)
IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ azbil(旧:山武)IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズazbil(旧:山武)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。 水素ガスは雰囲気でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。 ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-Bomron(オムロン)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,500税込3,850
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター
3,598税込3,958
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類DCファン特性アラーム付
アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン)アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EComron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ セット品オリエンタルモーター
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から36日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000FEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000FEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3/#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
4点ユニットリレー Panasonic(パナソニック)4点ユニットリレーPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類その他アクセサリ接点構成1a×4仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~55質量(g)約100推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
349税込384
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。端子金具PC端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチオジデン(大阪自動電機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
NPORT MOXANPORTMOXA
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
359税込395
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-BとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-BのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
基板センサ E3S-LS3 omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3omron(オムロン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP40材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
AC軸流ファン omron(オムロン)AC軸流ファンomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器