カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(6)
- 接続・省配線(制御機器)(6)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
- 産業用PC用品(1)
- 電子部品(オンボード)(8)
- 電源(制御機器)(9)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- 日東工業(6)
- 七星科学研究所(5)
- 三菱電機(4)
- タカチ電機工業(3)
- コーセル(2)
- MICROCHIP(2)
- onsemi(2)
- 東芝(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- アイマーク(1)
- SAMTEC(1)
- HY Electronic Corp(1)
- Bel-Stewart(1)
- Hartmann(1)
エコロジープロダクト
制御機器 :「p306」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(10件のレビュー)¥639税込¥7031枚当日出荷から翌々日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)
取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ
タカチ電機工業¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
ノイズフィルターNAPシリーズ
コーセル¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
RJ12 モジュラーコネクタ
Bel-Stewart(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷仕様オス・メス:オス●極数:6P6C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●長さ:9.65mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●データプラグ. さまざまなデータ及び通信ケーブルに対応するモジュラデータプラグで、28~24AWGのソリッドワイヤ及びストランドワイヤ用です。RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ
タカチ電機工業¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ締付トルク(N・m)1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
防水・防塵 開閉式ボックス WPCPシリーズ
タカチ電機工業¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から8日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリカーボネート特性防水・防塵
協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP
日東工業¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷(PEP)基本タイプ 主幹漏電ブレーカ用途動力分電盤深さ(mm)120寸法横(mm)500主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインユニット付サーキットブレーカ分岐内容NE53CXPS3P30A
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBP
HY Electronic Corp¥2,798~税込¥3,078~1袋(50個)ほか7日以内出荷構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージKBP実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
PCNP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ
日東工業¥77,980税込¥85,7781台7日以内出荷小型動力分電盤 基本タイプ サーキット用途主幹 サーキットブレーカ 屋内用
PCEP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹漏電
日東工業¥81,980税込¥90,1781台7日以内出荷小型動力分電盤 基本タイプ用途・主幹 漏電ブレーカ ・屋内用
単相ノイズフィルタ EAPシリーズ
コーセル¥2,798~税込¥3,078~1個8日以内出荷から68日以内出荷質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプシリーズEAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
onsemi 昇圧 / 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.25 V
onsemi¥909税込¥1,0001袋(5個)7日以内出荷出力電圧 Min = 1.25 V。出力電圧 Max = 40 V。入力電圧 Min = 3 V。入力電圧 Max = 40 V。出力電流 Max = 1.5A。コンバータタイプ = 反転, ステップダウン, ステップアップ。出力数 = 1。実装タイプ = 表面実装。効率 = 73%。スイッチングレギュレータ、ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤
日東工業¥89,980税込¥98,9781台11日以内出荷種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
onsemi Pチャンネル MOSFET12 V 6.7 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン
onsemi¥1,598税込¥1,7581箱(10個)7日以内出荷仕様PowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷シリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプP材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)6.7最大ドレイン-ソース間電圧(V)12最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)90最小ゲートしきい値電圧(V)0.4最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、 +8トランジスタ構成シングル最大パワー消費52 W
同軸ケーブル MCX BNC 600mm
SAMTEC¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長が 600 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:600mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃●コード番号:208-9141アズワン品番65-7451-03
マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin TQFP, dsPIC33FJ128GP306A-I/PT
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます仕様最大周波数 = 40MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 128 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2SPIチャンネル数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(65件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(35件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から41日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から23日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から37日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ仕様アダプタ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC30
七星科学研究所¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から42日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
Hartmann ロータリスイッチ,16極, 表面実装
Hartmann¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷幅(mm)7寸法(mm)7×7×2.5高さ(mm)7定格電圧(V)42位置数(スイッチ)16深さ(mm)2.5定格電流(mA)(コンタクト)100@42Vコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP3906 TPL E O 1セット 3000個入
東芝¥859,800税込¥945,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6アズワン品番65-7230-38
七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥4,998~税込¥5,498~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499