制御機器 :「pw-10」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
1台
¥209
税込¥230
3日以内出荷
1チップ当たりのエレメント数2
ポテンショメータ、コンパクト、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2.2 K ohm、ホルダ付き、ネジ端子
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2.2kΩ●ギャング数:1●回転数:1●電気テーパー:リニア●エレメント材料:プラスチック●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ネジ●シャフト長さ:19.4mm●軸径:30 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト
アズワン品番65-6922-37
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
種類関連商品
保護構造IP67
種別表面取付型表示灯
定格使用電圧(V)AC/DC24
仕様静電容量 = 1000μF±20%テクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥539
税込¥593
当日出荷
形状ストレート
種類丸型
コネクタ形状ボックスレセプタクル
結合方式ねじ
シェル形状一体形
結線方法はんだ
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
当日出荷
適合LR5092/LR8410/LR8416/LR8450/LR8450-01/MR6000/MR6000-01/MR8875/PQ3100/PQ3198/PW3198/PW3360-10/-11/PW3365-10用
アズワン品番64-3413-67
容量(GB)8
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状アングル
種類丸型
コネクタ形状L形プラグ
結合方式ねじ
シェル形状分割形
結線方法はんだ
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW許容差 = ±20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
当日出荷
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP20
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
形状ストレート
種類丸型
コネクタ形状ストレートプラグ
結合方式ねじ
シェル形状一体形
結線方法はんだ
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
当日出荷
表面実装用ソケットの2列タイプです。
1.27、2.54mmピッチがあります。
OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。
リフロー対応型
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW許容差 = ±20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリード径 = 0.6mmPWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
種類照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP20
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
本体形状分離形
接点材質銀接点
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
種類照光式
保護構造IP20
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)22
逆扉対応が現場にて容易に可能です。ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。背面四隅に壁面取付穴(Φ9)をあらかじめ設けてありますので現場での取付穴加工が不要です。
塗装色ベールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
材質鉄
ハンドル平面ハンドル (H-11AN)(No.N200)
保護等級IP2XC(背面取付穴を除く)
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:0.8
扉形式片扉
取付基板木製基板12mm
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP20
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)22
接点材質銀接点
適合-
材質(本体)-
外形寸法(mm)-
レンズ色-
レンズ形状-
ケーブル長(m)-
材質(レンズ)-
材質(パッキン)-
色(本体)-
コンタクト数-
入数-
挿抜回数-
相対湿度(%RH)-
仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥369
税込¥406
欠品中
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。