カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(6)
        • 接続・省配線(制御機器)(9)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(21)
        • 電子部品(オンボード)(90)
        • 検出・センサ(6)
        • 電源(制御機器)(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「titan」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • チタン
  • 接地端子
  • 電池端子
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 中形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 中形ボタンIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65形状一体形ボタン寸法(Φmm)30
小型波動スイッチ タブ端子 GB[制御機器]小型波動スイッチ タブ端子GB[制御機器]
219税込241
1個
5日以内出荷
定格AC250V-6A・AC125V-10A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状ロッカ操作部色色(本体)パッケージWAVE-16
トグルスイッチ 単極 ON-OFF ミヤマ電器トグルスイッチ 単極 ON-OFFミヤマ電器
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 大形ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 大形ボタンIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
3日以内出荷から26日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65形状一体形ボタン寸法(Φmm)40
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600使用温度範囲(℃)-25~50絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子) omron(オムロン)プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子)omron(オムロン)
69税込76
1個
当日出荷から101日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
長さ(mm)電線むき長さ:7±1規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(接触子)銅合金処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
ワンタッチ端子台 WTBシリーズ ワゴジャパンワンタッチ端子台 WTBシリーズワゴジャパン
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス仕様各極4本挿入可定格電圧(V)500定格電流(A)32
Mini-Lock 2.5mmピッチ 端子 日本モレックス(molex)Mini-Lock 2.5mmピッチ 端子日本モレックス(molex)
3税込3
1個
欠品中
仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)りん青銅被覆外径(mm)(適用)1.15-1.80適合電線範囲 AWG(#)22、24、26、28
接地端子台 篠原電機接地端子台篠原電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton, EATON(イートン)押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton,EATON(イートン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリEATON(イートン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
電力マルチタンシマル MG(旧エム・システム技研)電力マルチタンシマルMG(旧エム・システム技研)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
超小形電力交換器電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応密着取付可能電源表示LED搭載補助電源不要
材質端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂取付DINレール取付質量(g)約80種類単相2線式、単相3線式、三相3線式定格電圧(V)240 AC構造小形端子台構造接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)入力電圧(V)240 AC/CLSE使用周囲温度(℃)-20~65雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと入力範囲80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)使用周囲湿度(%RH)30~90
シリアルデバイスサーバー 2ポート ATENシリアルデバイスサーバー 2ポートATEN
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×2動作温度範囲(℃)0~60
シリアルデバイスサーバー ATENシリアルデバイスサーバーATEN
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
1または2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
トラスコ品番364-8654ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×1動作温度範囲(℃)0~60電源アダプタ
シリアルデバイスサーバー 1ポート ATENシリアルデバイスサーバー 1ポートATEN
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
1ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
トラスコ品番365-0239ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×1動作温度範囲(℃)0~60
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕 IDEC(和泉電気)XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕IDEC(和泉電気)
359税込395
1箱(2個)
3日以内出荷
仕様はんだづけ端子専用適合機種XAシリーズ(分離形)材質PBT樹脂白色品名端子カバー
Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B omron(オムロン)Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3Bomron(オムロン)
339税込373特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200
ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板 サンハヤトユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板サンハヤト
579税込637
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6
小形ロッカスイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子 マル信無線電機小形ロッカスイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子マル信無線電機
299税込329
1個
5日以内出荷
極数単極定格AC125V-3A端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)100(MIN)寿命(負荷)10000回接触抵抗(mΩ)20(MAX)操作部形状操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルねじ止め操作部表示無
TE Connectivity インデックスピン インデックスデバイス Bantam ROTA-CRIMPシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity インデックスピン インデックスデバイス Bantam ROTA-CRIMPシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:インデックスデバイスシリーズ:Bantam ROTA-CRIMPTE Connectivity Bantam ROTA-CRIMP手動圧着工具. Bantam ROTA-CRIMP商用グレードの手動圧着工具は、SOLISTRANDとCABLEMARKERの圧着端子に8 → 1/0 AWGの多様なサイズのワイヤと銅より線を圧着するために使用します。 これらのBantam ROTA-CRIMP商用手動工具は、所定の位置まで回転する圧着ダイを備えています。 品番 ; 782-7398 782-7398 は、ラチェット制御機構を備えているため、工具のハンドルが完全に閉じてダイが閉止するまでロックされたままになります。 このラチェット機構により、圧着を完了した場合のみ工具が開くので、部分圧着を防止できます。 圧着サイクル中に随時工具のジョーを開くことができるように、簡単にアクセスできるラチェットリリース機能が用意されています。 品番 ; 876-2166 876-2166 はスペアのインデックスピンアセンブリ
TE Connectivity 端子 Standard Power Timerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 Standard Power TimerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1袋(50個)
7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 4.19mm Miniature Rectangular IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 4.19mm Miniature Rectangular IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 4.19mmジェンダー = オスシリーズ = Miniature Rectangular II併用可能製品 = センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート長さ = 19.18mm幅 = 12.95mmハウジング材質 = ナイロンミニチュア長方形(MR)ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コンタクト メス 125 Powerband Contactシリーズ,1極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コンタクト メス 125 Powerband Contactシリーズ,1極TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コンタクトジェンダー:メスコンタクト数:1シリーズ:125 Powerband Contact併用:AMP丸型プラスチック製コネクタシリーズ5及び6IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. パワーコンタクト. このTE Connectivity製のコンタクトは、AMP丸型プラスチックコネクタ(CPC)シリーズ5 / 6との併用を対象にしています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ タイプF (ミニチュア) CLIPLINEシリーズ フエニックス・コンタクトヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ タイプF (ミニチュア) CLIPLINEシリーズフエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Standstill Monitor DoldStandstill MonitorDold
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
仕様監視リレーRoHS指令(10物質対応)対応
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕 IDEC(和泉電気)XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
38日以内出荷
内部空間の少ない機器に最適。
仕様パネル内部寸法:Φ16mm×19.5mmの小形一体短胴タイプタイプ非照光式保護構造IP65端子形状はんだづけボタン色赤(R)動作方式プッシュロックプルorターンリセット取付穴径(Φmm)16メイン接点1bボタンサイズ(mm)Φ40
接地端子 日東工業接地端子日東工業
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
材質適合機種PL全機種セット内容金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)Eaton 非常用ボタン M22シリーズEATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子  CSTシリーズ タカチ電機工業CR2032、CR2450、CR2477用 コイン電池端子 CSTシリーズタカチ電機工業
309税込340
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304表面処理ニッケルメッキ端子構造基板取付ピン×2入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton リミットスイッチ プランジャ EATON(イートン)Eaton リミットスイッチ プランジャEATON(イートン)
6,110税込6,721
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズLS-TitanRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ端子台ユニット 篠原電機スイッチ端子台ユニット篠原電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
本製品をヒンジ側に配置し別売りのLED照明をお好きな位置に設置出来る為、既存のLEDユニットよりも照明位置の自由度が高まります。樹脂製ドアスイッチなので扉内面を傷つけにくいです。ドアを開けた際の連動動作としてLED照明以外の機器にもご利用頂けます。(定格の範囲内にて)小さく軽量コンパクトでドア近辺のフレームなどに2点固定できます。(プラスマイナス7mmの奥行調整が可能です)
用途LED照明等、機器のON・OFFをドア開閉に連動されるためのスイッチユニットとして御使用下さい。トラスコ品番367-9645材質金具:鋼板製(電気亜鉛めっき三価クロメート仕上げ)、端子台:東朋テクノロジー、スイッチ:ヒロセ電機幅(mm)82高さ(mm)70奥行(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリC & K COMPONENTS
829税込912特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子 ミヤマ電器波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子ミヤマ電器
229税込252
1個
5日以内出荷
極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子操作部形状長方形スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕 IDEC(和泉電気)HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1箱(10個)
13日以内出荷
材質PETフィルム(貼付シール)黄色(地色)/黒色(文字色)品名特大形(Φ60)ボタン用銘板
トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON) ミヤマ電器トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON)ミヤマ電器
429税込472
1個
5日以内出荷
極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
Copal Electronics トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 25 mA ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 25 mAニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 単極双投(SPDT)スイッチの動作 = ラッチコンタクト定格電流 = 25 mA装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = タブアクチュエータ長さ = 16.5mm接触抵抗 = 20mΩ動作温度範囲 = -20 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
接地端子盤 TR 河村電器産業接地端子盤 TR河村電器産業
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
屋外鉄板製タンクローリー用
取付方式その他結線方式ネジ使用場所屋外用 露出形定格電圧(V)AC・DC600接続可能電線(mm2)100
フォトモスリレー GU SOP 1a 短絡保護機能付ラッチタイプ Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU SOP 1a 短絡保護機能付ラッチタイプPanasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
短絡保護機能付、ラッチタイプ(過電流から回路を保護) 負荷電圧:350V 小型のSOP形状 出力構成:1a
用途モデム・通信装置、計測・検査、防災関連機器、産業機器、センサ機器接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージSOP4

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

titan特集
おすすめ人気ランキング
制御機器