カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(4)
        • 電源(制御機器)(3)
        • 冷却(制御機器)(3)

制御機器 :「tp48」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)71種類DCファン入力電圧(V)DC48サイズ(mm)Φ221
タイマ表面取付用ソケット 熱帯湿地仕様 富士電機タイマ表面取付用ソケット 熱帯湿地仕様富士電機
769税込846
1個
6日以内出荷
質量(g)約59外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×74×20.3
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
フォークDe100 新トモエ電機工業フォークDe100新トモエ電機工業
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
フォークリフトがクリーンな移動電源に早変わりします。プラグをフォークリフトの鉛蓄電池に接続するだけで使用可能です。USB出力(5V3A)付です。
用途急な停電時に。電動工具、冷暖房機器の給電に。モバイル端末の充電に。トラスコ品番558-6335幅(mm)220高さ(mm)150奥行(mm)420出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC48入力/出力DC48V/AC100V保護機能低電圧保護・過電圧保護・過電流保護・過熱保護・逆接保護・保護ヒューズプラグ形状入力:アンダーソンプラグ
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
種類電磁開閉器
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷から61日以内出荷
形状角形厚さ(mm)99種類DCファンサイズ(mm)270×270
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
39,980税込43,978
1個
26日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状丸形
Solid State Relay Sensata / CrydomSolid State RelaySensata / Crydom
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
UGREEN NAS 120W DC UPS UGREENUGREEN NAS 120W DC UPSUGREEN
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
〇対応機種:DH2300、DH4300PLUS、DXP2800、DXP4800、DXP4800PLUS、DXP480TPLUS〇120W UPS無停電電源〇0秒シームレス切替〇12000mAh大容量バッテリー〇軽量&コンパクト〇2年間保証
仕様●最大出力容量(W):120W●環境自己主張マーク:なし
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48形 (3灯) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48形 (3灯)IDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
形状長角光源電球
固定式スプライスパネル 1U LC 48心テープ心線専用 Sanko IB固定式スプライスパネル 1U LC 48心テープ心線専用Sanko IB
92,980税込102,278
1式
8日以内出荷
光スプライスボックス 1U 固定式 LCコネクタ 48心 テープ心
スイッチング電源 PCA シリーズ コーセルスイッチング電源 PCA シリーズコーセル
29,980税込32,978
1個
92日以内出荷
電源を遠隔操作で制御 電源の情報をモニタリング トータルコストを削減 省スペース
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370定格出力電力(W)600形状カバー付きシリーズPC端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器