制御機器 :「xl」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
899件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(メス、ソケットプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、メス側のソケットプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
仕様●コネクタの形態:ソケットプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒色 アズワン品番67-0418-81
1個
869 税込956
当日出荷

ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(オス、ピンプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、オス側のピンプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
仕様●コネクタの形態:ピンプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒 アズワン品番67-0418-80
1個
特価
635 税込699
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッチ(mm)5 極数4 シリーズXL 定格電圧(V)150 定格電流(A)10 表面処理コンタクト:銅、錫 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向トップエントリー
1箱(20個)
1,460 税込1,606
翌々日出荷

仕様Reliable housing construction Since all contacts are individually and totally surrounded by housing walls, and since the connector pitch is 5.0mm (.197″), the creep and space distances between the contacts are large enough to meet stringent Safety requirements. Easy contact insertion The contacts can be inserted into the housing easily and smoothly. Box-shaped contact The box-shaped contact used successfully in the VH and NH connectors is also used in the XL connectors. This contact is adaptable to a wide range of applications, from low-voltage, low-current signal circuits to power supply circuits. Two kinds of connections The XL connectors can be used for wire-to-wire connection and for printed circuit board connection. ピッチ(mm)5 極数4 シリーズXL 定格電流(A)10 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)150 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
829 税込912
翌々日出荷

ピッチ(mm)5 極数3 シリーズXL 定格電流(A)10 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)150 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向トップエントリー
1袋(10個)
799 税込879
翌々日出荷

シリーズXL 適合電線(mm2)Min0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min20、Max16 結線方法圧着 併用可能製品XLコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)-25
1袋(100個)
769 税込846
当日出荷

交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
質量(kg)25.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×165×572 バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【交換電源カートリッジのRBC種類】The SUA48RMXLBPJ3U requires two(2) APCRBC105J..、【RBC数量】1 保管温湿度範囲-5~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Phoenix コンポーネントコネクタは、直径 10 mm まで個別に選択できるコンポーネントを取り付けるための製品です。消費電力は最大 1 W です。色はグレーで、ポリアミド材を使用しています。長さは 8.9 mm です 幅は 4.1 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete L
仕様●種類:コネクタ部品●シリーズ:P-CO XL-UT●併用可能製品:高消費電力を実現する目立たないコンポーネント●コード番号:201-6435 アズワン品番65-7738-13
1袋(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

すでに家電製品・自動販売機・事務機などの電子、電気機器に数多く使用されているVHコネクタ及びSMコネクタの実績を生かして開発された、高信頼性の中継及びプリント基板用のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm)5 定格電圧(V)150 定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
1セット(10個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XLシリーズシリーズメタライズドポリエステルフィルムコンデンサ。ニチコンブランドのXLシリーズコンデンサは、メタライズドポリエステルフィルム誘電体を使用しているので、高周波の用途に最適です。 これらの製品は信頼性が高く、難燃性と湿気に対する耐性を備えた二重絶縁エポキシ樹脂を使用しており、自己回復機能と無誘導性の構造を備えています。
仕様●静電容量:220nF●電圧:250V ac●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:XL●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9.6mm●高さ:15.3mm●寸法:18.5 x 9.6 x 15.3mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mm アズワン品番65-7198-68
1箱(1000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

1個ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質ABS樹脂 仕様屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源シーケンサからの内部給電 ユニット種別入力増設ブロック プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 電源仕様基本、増設ユニットから給電 適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)透過型ファイバ用レンズ
RoHS
検出方式透過形 曲げ半径(mm)R2 使用周囲温度(℃)-60~+350
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


EATON(イートン)Eaton ローラーレバー
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプRoller Lever 併用可能製品LS Series
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
取付方式DINレール取付 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。 ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。 ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。 導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容導風金具、換気扇取付金具 材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y8/2) 板厚(mm)1.6
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
15日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC、JIS) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 材質(ケース)PBT ピーク波長(nm)655 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1個
1,498 税込1,648
15日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用プラグ
種類コネクタ コネクタタイプMCX 嵌合部形状プラグ 仕様ケーブル用プラグ タイプ同軸 表面処理Au 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具TA-16、TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状オス 絶縁抵抗DC500V 耐電圧(V/min)DC1000V 耐電圧(V)DC1000/1分間 結線方法(中心)半田/(外部)圧着
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

XLRシリーズ オーディオコネクタ。NHK放送技術規格(BTS)と民放連NAB技術基準の推奨品 照明や屋外での光の乱反射を防ぐための梨地加工 撮影現場等の過酷な環境にも耐えられるよう、インシュレータに合成ゴム採用
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●表面処理:コンタクト:銀●ハウジング材質:アルミニウム合金●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:133 V ac●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:318-9926 アズワン品番65-7588-21
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工業非常停止シール
RoHS
非常停止ボタンの表示としてご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
セット内容5枚入 材質本体:PET RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状1段 定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500 端子間ピッチ(mm)3.5 適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5 取付け方法DIN35mm 定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16 電線むき長さ(mm)10~11
1個
359 税込395
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

仕様AC100V/AC200V 50HZ/60HZ兼用 材質 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)1.6
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機平刃形ハイパープラグ
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V
1個
3,298 税込3,628
欠品中

高率放電、長寿命タイプ。 標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機 公称電圧(V)12 充電方式定電圧充電 温度範囲(℃)-15~40 寿命(期待)6年/25度 仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●センサーのスタイル:スロット●検出タイプ:拡散反射●検出範囲:40 mm●電気的接続:コネクタリレー●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP50●材質:ケース/ PBT (ポリブチレンテレフタレート)、カバー/アルミニウム、レンズ/ガラス●代表規格:IEC 60529●コード番号:214-8051 アズワン品番65-7283-44
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

サトーパーツメタルツマミ
RoHS
メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ
材質(本体)アルミ ねじ【止めねじ】M4 締付トルク(N・m)【止めねじ】0.5 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ フリーアジャスト取付具
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります