絞り込み
電球の種類
LED(2)
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
防水性能
- 防浸(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5)
- 日動工業(248)
- 岩崎電気(205)
- ハタヤリミテッド(164)
- 日機(68)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(67)
- 嵯峨電機工業(65)
- エスコ(51)
- TRUSCO(43)
- 三菱電機(38)
- ANTEL(36)
- GENTOS(34)
- 東芝ライテック(30)
- TAKENOW(28)
- 富士倉(26)
- SK11(26)
- MTO(25)
- アイリスオーヤマ(24)
- ELPA(24)
- ウシオライティング(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

RGBW LEDタフライト
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。PWM式制御によりRGB以外の調色も可能です。(PWM式のPLCはお客様にてご用意ください。)。耐高圧水・耐高温水(IP69K)、 防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。高耐熱性の電線を採用しており、高温環境下にも適しています。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。用途機械及び機器の作業用警告ライト等材質強化ガラス定格消費電力(W)12.5保護等級IP67F色温度(K)5000使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
”LEDタフライト” 専用コード・ACアダプター
LAMP(スガツネ工業)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷定格入力電源AC100~240V、出力電圧DC24V、定格消費電力23.6です。用途LED照明の電源に。トラスコ品番713-5273材質ABS樹脂種類ACアダプター電源(V)AC100~240














![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)