カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 作業灯
            • 投光器(339)
            • ワークランプ・ハンドランプ(30)
絞り込み
電球の種類
消費電力(W)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業灯 :「LED 200v」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • led 200v 作業灯
369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDアイ作業灯 50W 200~220V 岩崎電気

    LEDアイ作業灯 50W 200~220V

    岩崎電気
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35入力電圧(V)200~220平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合特殊用途防水耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットライト10W 作業用バイス 日動工業

    LEDフラットライト10W 作業用バイス

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
  • LEDフラットライト10W 作業用 日動工業

    LEDフラットライト10W 作業用

    日動工業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.5シルバータイプ本体のみ消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン200V 両面発光 日動工業

    LEDコネクトライン200V 両面発光

    日動工業
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン200V 片面発光10m 日動工業

    LEDコネクトライン200V 片面発光10m

    日動工業
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)LED10m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)15000連結可能台数:10台(100mまで)エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン200V 片面発光50m 日動工業

    LEDコネクトライン200V 片面発光50m

    日動工業
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)397スイッチなし定格電圧(V)200定格電流(A)2.33定格寿命(時間)球:50000保護等級IK10電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(200V)LED50m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)75000連結可能台数:2台(100mまで)エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン200V延長用ライン 両面発光50m白 日動工業

    LEDコネクトライン200V延長用ライン 両面発光50m白

    日動工業
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    両面コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。
    仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-R10LA-W200V/LECN-R50LA-W-200V材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:50周波数(Hz)50/60消費電力(W)50m:452/60m:500/70m:548/80m:585/90m:616/100m:645定格電圧(V)200全長(m)LEDライン:50定格電流(A)50m:2.62/60m:2.93/70m:3.23/80m:3.48/90m:3.67/100m:3.89寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200V:165.9設置場所屋内・屋外兼用連結数連結可能台数:2本(100mまで)色(本体)入力電圧範囲(V)AC180~210防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)75000
  • LEDコネクトライン200V延長用ライン 片面発光50m白 日動工業

    LEDコネクトライン200V延長用ライン 片面発光50m白

    日動工業
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷
    片面発光コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。
    仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-10LA-Wー200V/LECN-50LA-W-200V材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:50周波数(Hz)50/60消費電力(W)50m:397/60m:456/70m:491/80m:529/90m:555/100m:591定格電圧(V)200全長(m)LEDライン:50定格電流(A)50m:2.33/60m:2.67/70m:2.89/80m:3.14/90m:3.34/100m:3.54寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200V:188.9設置場所屋内・屋外兼用連結数連結可能台数:2本(100mまで)色(本体)入力電圧範囲(V)AC180~210防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)75000エコロジー商品省エネ
  • LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ)

    ハタヤリミテッド
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
    用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2617全長(mm)1438質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)24スイッチあり全光束(Lm)3200電源コード(m)5電源電圧(V)100~200保護等級IPX4色温度(K)5000電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))フックあり光源色昼白色設置場所屋外アズワン品番64-8864-85LED寿命(時間)40000電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDハンディーライト TRUSCO

    充電式LEDハンディーライト

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
    付属品USBケーブル、ACアダプター、卓上ホルダー(専用充電器)トラスコ品番257-2870幅(mm)46高さ(mm)230質量(g)265奥行(mm)31電源(V)3.7保護等級IP65充電時間3.5時間光源色昼光色設置方式マグネット・フック・スタンド・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)500適正電圧(V)100/200電球の種類LED最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h充電端子USB
  • LEDパイプライト40形  両端切放し 日動工業

    LEDパイプライト40形 両端切放し

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。
    用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明にトラスコ品番238-9796セット内容Φ50フック×2個材質ポリカーボネート全長(mm)1240質量(kg)1.7電源(V)100/200消費電力(W)23(100V)/22(200V)スイッチありコード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3本体寸法(mm)奥行51本体寸法(mm)高さ51本体寸法(mm)幅1240アズワン品番65-1856-72明るさ(Lm)2950電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
  • LEDエリアライト 日動工業

    LEDエリアライト

    日動工業
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。
    用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用環境温度(℃)-40~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~305RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度は乳白ワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)4.1タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)207定格電圧(V)100定格電流(A)2.12全光束(Lm)35700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×116×351レンズ乳白ワイド保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】11780【 3m】1450【 5m】570ビーム角(度)【1/2】110【1/10】170使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)172.4光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯700Wクラス演色性(Ra)70
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度は乳白ワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)2.7タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)106定格電圧(V)100定格電流(A)1.06全光束(Lm)18100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×106×256レンズ乳白ワイド保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】6280【 3m】760【 5m】300ビーム角(度)【1/2】110【1/10】160使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)170.7光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯400Wクラス演色性(Ra)70
  • LEDパイプライト 100V用入力アダプター 日動工業

    LEDパイプライト 100V用入力アダプター

    日動工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    単相200V用LED一体型パイプライトを100Vコンセントで使用する際に使用するアダプターです
    電球の種類LED適合型式LPL-40H-360
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)2.7タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)106定格電圧(V)100定格電流(A)1.06全光束(Lm)18900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×106×256レンズスポット保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】14940【 3m】1740【 5m】680ビーム角(度)【1/2】60【1/10】120使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)178.3光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯400Wクラス演色性(Ra)70
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)4.1タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)207定格電圧(V)100定格電流(A)2.12全光束(Lm)38300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×116×351レンズスポット保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】30810【 3m】3560【 5m】1400ビーム角(度)【1/2】60【1/10】120使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)185光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯700Wクラス演色性(Ra)70
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)2.7タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)106定格電圧(V)100定格電流(A)1.06全光束(Lm)19600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×106×256レンズワイド保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】6330【 3m】780【 5m】310ビーム角(度)【1/2】120【1/10】150使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)184.9光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯400Wクラス演色性(Ra)70
  • LED投光器 作業用フラットライト 日動工業

    LED投光器 作業用フラットライト

    日動工業
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。保護等級IP65電線長さ(m)3芯数3心電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 作業用LED照明 SUNDISK 日動工業

    作業用LED照明 SUNDISK

    日動工業
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)4.1タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)207定格電圧(V)100定格電流(A)2.12全光束(Lm)40200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×116×351レンズワイド保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】13280【 3m】1640【 5m】650ビーム角(度)【1/2】120【1/10】150使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)194.2光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯700Wクラス演色性(Ra)70
  • LEDフラットライト10W 常設用 日動工業

    LEDフラットライト10W 常設用

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc  LEDアイランプSP89、111W用電子式LED制御装置 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP89、111W用電子式LED制御装置

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    SP89W 、98W及び111W用LED制御装置
    仕様89W・98W・111W用材質(本体)アルミ質量(g)900使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)200(瞬時値)配線長二次側:50以下使用場所屋内専用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付) 日動工業

    安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付)

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
    質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)470定格電圧(V)AC200口金E26定格電流(A)2.25全光束(Lm)6400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.3仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ切放し色温度(K)2800使用環境温度(℃)-20~50アース端子あり防水仕様IPX3LED寿命(時間)約2000入力電圧範囲(V)AC200±10%
  • LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
    用途屋外での工事現場、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質【パイプ】ポリカーボネート、【キャップ部】ABS幅(mm)1200パイプ:透明高さ(mm)45タイプスリム奥行(mm)45定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1200×45×45定格電流(A)0.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000平均演色評価数Ra>80電源電圧(V)100~200保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000使用環境温度(℃)-10~40力率0.85以上連結数最大20本(PDL-VF30J)光色昼白色LED使用数(個)225電球の種類LED特殊用途防雨照射角度(°)120連結可否エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットライト10W クリップ 日動工業

    LEDフラットライト10W クリップ

    日動工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプクリップ仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
  • LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    Vフリー仕様(100V-200V) 単独タイプ
    パイプ:透明本体寸法(mm)1200×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000電源電圧(V)100~200保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000光色昼白色電球の種類LED特殊用途防雨連結可否エコロジー商品省エネ
  • 300W LED投光器 サンフラワーライト ハタヤリミテッド

    300W LED投光器 サンフラワーライト

    ハタヤリミテッド
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
    質量(kg)8消費電力(W)300定格電圧(V)100ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間)寸法(Φmm)27(三脚取付部)定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)36600芯数3芯色温度(K)5000防塵防水性能IP65相当電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)エコロジー商品省エネ
  • LED電球15Wフロスト 日動工業

    LED電球15Wフロスト

    日動工業
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
    適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541)材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)162消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6定格電圧(V)AC100/200兼用口金E26定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146色温度(K)5000照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 トライト

    LED投光器

    トライト
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
    セット内容簡易コントローラー材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC幅(mm)256質量(kg)3.5高さ(mm)209奥行(mm)138.3電源(V)AC100/200消費電力(W)50(全灯時)コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2電源コード(m)1保護等級IP66電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.35エコロジー商品省エネ
  • LEDバルーンライト 昇降式三脚付 日動工業

    LEDバルーンライト 昇降式三脚付

    日動工業
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
    付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH:416/LOW:210スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200使用電球LED照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25ビーム角(度)【1/10】360寿命球:60000時間使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25LED420W電源タイプ電源コード式アース端子ありパイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500電球の種類LED比較メタルハイドランプ400Wクラス
  • ストロングライトLED 取付けタイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED 取付けタイプ

    嵯峨電機工業
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
    用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。付属品取付用ホルダー(2個)仕様二重絶縁トラスコ品番407-2308材質電源コード:ビニール・銅幅(mm)Φ54全長(mm)1300質量(kg)1.45質量(g)1300タイプ標準LED、停電時継続点灯電源(V)100消費電力(W)16コード長さ(m)5全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100電源コード(m)5周波数50/60電源電圧(V)100~240保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連続点灯時間最大3時間(停電時)明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
    付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.2パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5力率0.85以上使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
  • LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(センサータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷
    暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯。スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。連結タイプ。・両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。・20本まで連結可能(センサーが反応したライトのみが点灯)。・延長ケーブル約0.3m。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付。【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST。センサースイッチでON、OFFを切り替え。・センサーON。 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、。 センサー検知エリアに人が入ったとき、。 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF。 連続点灯します。用途。・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、。 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、。 イベントの仮設照明など
    付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.32パイプ:透明タイプ連結タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電源ケーブル0.75×2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
  • 大型LED照明FORCEディスク 吊下げ型 日動工業

    大型LED照明FORCEディスク 吊下げ型

    日動工業
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    付属品ボルトナット×2セット、落下防止ワイヤー×2仕様アースありその他【光束維持】50000時間寸法(mm)380×380×289質量(kg)11.3タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:535/200V:515定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:5.72/200V:2.79レンズ乳白ワイド保護等級IPX5電線長さ(m)0.6先端部【コード先端】切放し電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)27320(1m) / 3300(3m) / 1310(5m)使用環境温度(℃)-30~45保護機能過電圧保護、短絡保護、過熱保護、入力定電圧保護、入力過電圧保護光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:153.8/200V:159.8絶縁耐圧【サージ耐圧】ライン間:6kV / 対アース間:15kV耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~305ビーム角度(°)【1/10】160【1/2】110定格光束(Lm)82300比較水銀灯1000Wクラス演色性(Ra)Ra81
  • LED交換球 ハイスペックエコビック 20W 日動工業

    LED交換球 ハイスペックエコビック 20W

    日動工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    付属品落下防止ワイヤー×1寸法(mm)Φ120×161質量(g)433消費電力(W)(100V/200V)21/22定格電圧(V)100/200口金E26定格電流(A)(100V/200V)0.22/0.12色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)132.3/126.3使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170光色昼白色定格光束(Lm)2780電球の種類LED
  • LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
    付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.4パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80電源電圧(V)85~242保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上連結数最大12本使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDチャージライト 日動工業

    充電式LEDチャージライト

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    屋外型、軽量タイプ。充電式なので、電源のない場所、暗い場所への持ち運びも楽々。
    付属品ACアダプター質量(kg)2.3電源充電:100V/200V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×227×384バッテリーリチウムイオン7.4V 4.4Ah色温度(K)5000照度(Lx)(1m)560寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-30~30電池寿命約400回充電時間(時間)4時間電源タイプ充電式使用場所屋外アズワン品番65-0558-66照射角130度演色指数(Ra)80(高演色LED)定格光束(Lm)1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)3エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットライト10W 作業用床スタンド 日動工業

    LEDフラットライト10W 作業用床スタンド

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプ床スタンド仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
  • エコビックLED投光器 日動工業

    エコビックLED投光器

    日動工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    色温度(K)5000電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000照射角度(°)170
  • LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(センサータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷
    暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯。スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。単独タイプ。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付。【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST。センサースイッチでON、OFFを切り替え。・センサーON。 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、。 センサー検知エリアに人が入ったとき、。 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF。 連続点灯します。用途。・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、。 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、。 イベントの仮設照明など
    付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.16パイプ:透明タイプ単独タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
作業灯