絞り込み
口金
  • B15D(1)
  • E10(1)
  • E11(1)
  • E12(8)
  • E17(3)
  • E26(18)
  • E39(5)
  • その他(3)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(1)
  • 電球の種類白熱電球(5)
  • 電球の種類耐振電球(1)
電圧(V)
  • 220
  • 6.3(12)
  • 8(8)
  • 12(86)
  • 18(11)
  • 24(56)
  • 28(9)
  • 30(24)
  • 35(9)
  • 85(10)
  • 90(8)
  • 90~240(7)
  • 95(6)
  • 100(581)
  • 100~240(25)
  • 100~242(17)
  • 110(312)
  • 120(13)
  • 130(14)
  • 200(34)
電球形状
電球形状
パネル球(1)
電球形状
レフ球(1)
電球形状
一般球(2)
電球形状
小丸球/ナツメ球(6)
消費電力(W)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(4)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(7)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 700~800未満(1)
光色
  • 光色クリア(12)
  • 光色ホワイト(4)
クリア・ホワイト
ブランド
  • 旭光電機工業(16)
  • 岩崎電気(9)
  • エスコ(7)
  • ELI Lamp(3)
  • ELPA(1)
  • ノーブランド(1)
  • マクサー電機(1)
  • パイロ電子(1)
旭光電機工業・岩崎電気・エスコ・ELI Lamp・ELPA・ノーブランド・マクサー電機・パイロ電子
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、電気を使っている光源であり、ガラスの球殻によって封入されています。可視光線を照射することで、暗い部屋で視界を良くするために用いられます。主に建物内の天井の高い場所などで使用され、周辺エリアを明るく照らすために幅広く使用されています。蛍光灯と共通点が多く、ガラスが管形ではなく球形になっていることが主な違いです。電球には様々な形状やサイズがあり、明るさや寿命なども電球によって大きく異なります。
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • 【白熱電球】耐振電球 屋内用  1個入 クリア マクサー電機

    【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリア

    マクサー電機
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
    口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
  • 火災報知機用電球 ELPA

    火災報知機用電球

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
    全長(mm)48色クリア口金E12定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
  • 防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気

    防爆形照明器具用白熱電球

    岩崎電気(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
    定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
  • 220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ

    220V/ 10W/E12 中ナツメ球

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,000税込¥2,200
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    全長(mm)157タイプ散光形種類150W形定格電圧(V)220口金E26定格消費電力(W)135全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)135ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
  • 屋外投光用アイランプ散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ散光形

    岩崎電気(15件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
  • 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1パック(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • パイロットランプナツメタイプ 旭光電機工業

    パイロットランプナツメタイプ

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気

    アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    一般白熱電球の1/200の容積で高効率
    種類ハロゲン電球電圧(V)220口金E11定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • 220V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    220V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,240税込¥4,664
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33電圧(V)220消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • パイロットランプ 旭光電機工業

    パイロットランプ

    旭光電機工業
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,080税込¥2,288
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ集光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
  • 一般球220V40W 旭光電機工業

    一般球220V40W

    旭光電機工業
    ¥479税込¥527
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)98定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-65寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)5口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 屋外投光用アイランプ 集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 集光形

    岩崎電気(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    全長(mm)157口金E26ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120電球形状レフ電球設置場所屋外電球の種類白熱電球
  • ボールランプG50 E26 220V 旭光電機工業

    ボールランプG50 E26 220V

    旭光電機工業
    ¥559~税込¥615~
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)72定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中ナツメ電球 エスコ

    中ナツメ電球

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1個(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
    寸法(mm)20×48消費電力(W)5入数(個)5
  • パトランプ 旭光電機工業

    パトランプ

    旭光電機工業
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズ全長52mm×径35mm口金B15D仕上クリア
  • 220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-66寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 中パネル球 220V パイロ電子

    中パネル球 220V

    パイロ電子
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)220口金E12ガラス部T-13
  • パイロットランプT10220V5W 旭光電機工業

    パイロットランプT10220V5W

    旭光電機工業
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    全長(mm)28定格電圧(V)220口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)300径(mm)10
  • ボールランプ 旭光電機工業

    ボールランプ

    旭光電機工業
    ¥699税込¥769
    1個
    9日以内出荷
  • 220V用電球 レフランプ形 ニューフロスト E26 旭光電機工業

    220V用電球 レフランプ形 ニューフロスト E26

    旭光電機工業
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    全長(mm)101色ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 220VクリプトンランプPS35 旭光電機工業

    220VクリプトンランプPS35

    旭光電機工業
    ¥839税込¥923
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)67定格電圧(V)220口金E17ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般球220V100W 旭光電機工業

    一般球220V100W

    旭光電機工業
    ¥529税込¥582
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)110定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナツメ球 220V ノーブランド

    ナツメ球 220V

    ノーブランド
    ¥509税込¥560
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)220口金E12ガラス部T-20
  • 一般球クリア 旭光電機工業

    一般球クリア

    旭光電機工業
    ¥479税込¥527
    1個
    9日以内出荷
    色ガラス球:クリヤー口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL-564A-CC260W-A ELI Lamp

    PL-564A-CC260W-A

    ELI Lamp
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    9日以内出荷
    アーム取付タイプです。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
    用途工場、倉庫、体育館などの高天井用仕様ランプ・安定器一体型トラスコ品番160-9198全長(mm)387質量(kg)4.9種類ペンダントライト消費電力(W)260外径(Φmm)513使用電圧(V)200/220定格寿命(時間)100000使用場所屋内明るさ(Lm)22000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • BUー120W-E39-N ELI Lamp

    BUー120W-E39-N

    ELI Lamp
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌々日出荷
    既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
    用途工場、体育館などの高天井用トラスコ品番160-9154セット内容ランプ・安定器・延長口金形状バルブ型全長(mm)250質量(kg)2.1消費電力(W)120口金E39外径(Φmm)135使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋内明るさ(Lm)7800演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 ELI Lamp

    エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯

    ELI Lamp
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
    用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用形状バルブ型全長(mm)250使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋外演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • アイ セルフバラスト水銀ランプ 岩崎電気

    アイ セルフバラスト水銀ランプ

    岩崎電気
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    種別セルフバラスト水銀ランプ口金E39相関色温度(K)3900定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)750平均演色評価数(Ra)58入数(個)1
  • 防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気

    防爆形照明器具用白熱電球

    岩崎電気
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    種別防爆形照明器具用白熱電球口金E26全光束(Lm)2400定格入力電圧(V)220定格寿命(時間)1500定格ランプ電力(W)200
  • ミニクリプトンPS35 220V フロスト 旭光電機工業

    ミニクリプトンPS35 220V フロスト

    旭光電機工業
    ¥839税込¥923
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)67定格電圧(V)220電力(W)60口金E17ガラス仕上フロスト外径(mm)35
  • 220VボールランプG50クリア10W 旭光電機工業

    220VボールランプG50クリア10W

    旭光電機工業
    ¥529税込¥582
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)72色ガラス球:トウメイ定格電圧(V)220口金E17ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • G95 220Vボールランプ 旭光電機工業

    G95 220Vボールランプ

    旭光電機工業
    ¥839税込¥923
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)127定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般球220V200W 旭光電機工業

    一般球220V200W

    旭光電機工業
    ¥949税込¥1,044
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)155定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般電球220V150WC 旭光電機工業

    一般電球220V150WC

    旭光電機工業
    ¥949税込¥1,044
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)155色ガラス球:クリヤー定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
電球