カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- オルファ(200)
- エスコ(166)
- NTカッター(150)
- martor(97)
- HIT(ヒット)(77)
- ムラテックKDS(69)
- タジマツール(TJMデザイン)(59)
- TRUSCO(57)
- Slice(スライス)(56)
- ビクトリノックス(53)
- SK11(42)
- MCC(松阪鉄工所)(40)
- BAHCO(バーコ)(39)
- 土牛(36)
- 貝印(31)
- KNIPEX(クニペックス)(27)
- Mokuba(小山刃物製作所)(21)
- 神沢(18)
- 喜久和(17)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
13ページ目: カッター
商品豆知識

大型Lステンレス刃 BL5SS
NTカッター¥459税込¥5051セット(5枚)当日出荷吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ステンレス刃なので、欠けにくい特性があり、通常刃よりサビに強いので水回りに便利です。用途厚物切り作業用適合本体NTのL型カッター刃長(mm)100刃幅(mm)18包装プラケース(吊り下げ式)刃厚(mm)0.45材質(刃)ステンレス
職専 カッター 小
貝印¥838税込¥9221本当日出荷オートロックスライダー機構を採用しています。耐久性のある焼き入れ金属ガイドです。高級感のあるマット調金メッキ仕上げです。材質本体:ステンレス・ABS、樹脂刃:炭素工具鋼全長(mm)190質量(g)27刃厚(mm)0.38材質(刃)炭素工具鋼適合替刃VS-50・B-50・S-50
ミニのこカッターL 3枚組
SK11(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)材質(刃)SK-5
スコッチチタンコートカッターPRO L
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷鋭角刃シャープな切れ味!+従来の2倍の持続性! チタンコーティング刃の、プロ仕様カッター!!仕様ハードケース本体(金属チャンバー、ソリッド形状ラバーグリップ)、オートロック式、5mm径ストラップホール、ブレード1枚トラスコ品番495-7466寸法(mm)200×80×30サイズL質量(g)89刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)チタンコーティング
ウインドウスクレーパー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷握りやすい樹脂グリップのスクレーパーキャップ付替刃は市販品(幅40mm)をご利用ください全長(mm)165刃長(mm)19刃幅(mm)40
ユーティリティナイフブレード
LENOX(レノックス)(2件のレビュー)¥579税込¥6371セット(5枚)当日出荷高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
クイックリターン
NTカッター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スライドを離すと自動的に刃がもどるセーフティーカッター。刃が自動的にホルダーの中にもどるので、刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。用途安全な切削作業にトラスコ品番395-8442材質(本体)アルミニウム質量(g)115寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)197×40×22色(本体)グレー適合替刃L型替刃
鋼線クリッパーシルバー
HIT(ヒット)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷から3日以内出荷特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
ロングブレード・メリーカッタ
室本鉄工(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111全長(mm)285質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
カッター オートロック6連発
NTカッター(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換 L刃が最高で6枚(刃厚0.45mm)まで収納できる カートリッジ方式( PAT.) カッターをよく使う人に最適 刃がすべり出ないオートロック機能つき種別L-Type(L型)カッターナイフ適合替刃・カッターL型刃![カッターナイフS型 オートロック機能付 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82041185-260706-02.jpg)
カッターナイフS型 オートロック機能付
トップマン[工具・金物]¥99税込¥1091個翌々日出荷スライドレバー仕様。市販のS型替刃と互換性があります。刃幅(mm)約9刃厚(mm)約0.38~0.4材質(刃)SK材![カッターナイフ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703345-230602-02.jpg)
カッターナイフ
PLUS(プラス)[文具]¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷カラフルでシンプルなカッターナイフです。 ストラップ穴付ストラップはついておりません。材質本体:ABS樹脂、スライダ:POMタイプオートロック式刃幅9.2mm刃厚(mm)0.4適合替刃CU-201、CU-203
フッ素コートペーパーナイフ
ALLEX¥819税込¥9011丁当日出荷ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。フッ素コート加工により粘着物が付きにくく、取りやすくなっています。用途事務用材質刃:ステンレス、リング:エラストマー全長(mm)170奥行(mm)30刃長(mm)60板厚(mm)2.3刃厚(mm)2.3
コーキングカッター
井上工具(2件のレビュー)¥859税込¥9451組(2本)当日出荷古く傷んだコーキング除去に最適です。 作業が厄介なコーキング材の除去作業に、市販の電動ドライバーに装着して手軽に使用することができます。 カッター部分がプラスチック製のため、対象の素材を傷つけにくく、施工場所を限定しません。 平面タイプとコーナータイプの2種類入りです。用途外壁のコーキング落としに。トラスコ品番194-8632セット内容平面用・コーナー用各1個材質ポリアミド炭素入り全長(mm)(平面、コーナー)75材質/仕上本体:ポリアミド炭素入り質量(g)6.5刃長(mm)(平面)12(コーナー)19アズワン品番64-8341-78刃径(mm)(平面)8(コーナー)9
NTカッター替刃 A型ステンレス刃
NTカッター(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(50枚)当日出荷ステンレスの中でもより硬度が高く、最高級ハイカーボンステンレスを使用。 ステンレスの刃はガラスよりも柔らかく、窓を傷つけにくいのでカーフィルムを貼る際に最適です。用途ウィンドーフィルム施工、水気のある作業環境など。適合本体STL-ONE刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃先角度(°)58アズワン品番64-8419-58
職専 カッター 小 白刃
貝印(1件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷・プロユーザー監修モデル ・手に馴染むハンドル・スライダー形状 ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド ・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド ・耐久性の良い刃付け角用途壁紙用・クロス用サイズ小タイプ白刃適合替刃・カッターS-50刃厚(mm)0.38
精密マイクロナイフ
SK11¥1,498税込¥1,6481本当日出荷SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。用途モデリングやジオラマなど細かな作業。材質(柄部)アルミニウム削り出しハンドル長さ(mm)115硬度HRC(刃部)60材質(刃)SK-5
細工カッター文具台紙 小 (文具専用)
オルファ(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷刃先が30°の鋭角刃なので切り口がよく見え、細かな作業に適した、折る刃式細工用カッターナイフ。材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
特専黒刃(小)10枚入り文具台紙
オルファ¥239税込¥2631ケース(10枚)当日出荷鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。紙など薄物を切るのにお使いいただけます。材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
NT デザインナイフ替刃 スペシャルブレード
NTカッター(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。超硬刃、刃先角度45°。通常刃より高硬度で、特に欠けにくくなっています。トラスコ品番395-8205適合本体デザインナイフ、C-1500質量(g)9寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)14×4×0.40材質(刃)超硬質量(g/個)10色(刃)銀
NT デザインナイフ替刃
NTカッター¥229税込¥2521個(10枚)当日出荷繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度35°適合本体DL-400P,eDL-400,DL-400GP寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)31×6×0.45材質(刃)SKS-81質量(g/個)14色(刃)銀
A型替刃 黒薄刃
NTカッター¥979税込¥1,0771個(50枚)当日出荷使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。黒薄刃。通常刃よりも薄い0.25mm厚により、確かな切れ味を実現します。トラスコ品番395-8167適合本体A型カッター(連発式を除く)質量(g)76刃長(mm)80寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×9×0.25刃幅(mm)9刃厚(mm)0.25材質(刃)SKS-81質量(g/個)80色(刃)黒
POWERメタルカッター 230mm
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷硬い線材、金属を軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現トラスコ品番785-1600全長(mm)224質量(g)265頭部厚(mm)4.5頭部幅(mm)42切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)22柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
ドライバーカッター L500 オートロック式
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。 ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。 樹脂製のホルスターはキレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません。 落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。 ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです用途厚物切断用カッター仕様本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備トラスコ品番401-3051材質本体、ホルスター:ABS樹脂全長(mm)202色イエロー摘要オートロック式質量(g)160規格L型刃厚(mm)0.5替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒材質(刃)ステンレス鋼適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
ガラスカッターオイル注入タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。用途板ガラスの切断トラスコ品番419-9871材質ホルダー部:プラスチック全長(mm)179質量(g)46材質(刃)超硬合金切断厚(mm)1~8
オートロックLアルミニスト
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷オートロック機構採用により作業性大幅向上。ボディ内に2枚の替刃を内蔵。アルミダイカストボティ規格L型寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×60×29製品質量(g)150適合替刃18cm L型刃(CBL-SK10/50、CBL-SG10/50、CB-50D、CBL-ON10)![カッターナイフL型 レバーロック機能付 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82041167-260706-02.jpg)
カッターナイフL型 レバーロック機能付
トップマン[工具・金物]¥99税込¥1091個翌々日出荷スライドレバー仕様。市販のL型替刃と互換性があります。刃幅(mm)約18材質(グリップ)ABS樹脂刃厚(mm)約0.45~0.5材質(刃)SK材





















![カッターナイフS型 オートロック機能付 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82041185-260706-02.jpg)
![カッターナイフ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703345-230602-02.jpg)



















![カッターナイフL型 レバーロック機能付 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82041167-260706-02.jpg)













![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)