絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: カッター

2,352件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックユーティリティー替刃 ラウンド刃先 Slice(スライス)

    セラミックユーティリティー替刃 ラウンド刃先

    Slice(スライス)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(2枚)
    当日出荷
    セラミック替刃です。
    寸法(mm)61.8×18.8×0.78質量(g)3適合品番10490・10491・10492材質(刃)セラミックアズワン品番64-8330-80
  • メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先調整固定式 Slice(スライス)

    メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先調整固定式

    Slice(スライス)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。 刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。 刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応しております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10490は、耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕上げのカッターです。 本体中央のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を3段階調整固定できます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
    用途カッターナイフ材質刃:セラミック、本体:カーボンスティール寸法(mm)170×38×27.1質量(g)102深さ(mm)24±0.2製品質量(g)100.3アズワン品番64-8330-76適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
  • ノーリツナイフ 銀鳥産業

    ノーリツナイフ

    銀鳥産業
    7,098税込7,808
    1箱(20本)
    当日出荷
    刃長(mm)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1×127
  • オルセラカッターL (小刀なし) フォーエバー

    オルセラカッターL (小刀なし)

    フォーエバー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
    シルキーサイズL材質(本体)ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)160×40×25材質(刃)セラミック
  • コーキングカッターJロング タジマツール(TJMデザイン)

    コーキングカッターJロング

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    引手が強いロンググリップタイプのコーキングカッター
    用途深切り・剥しに強い職専カッター質量(g)130アズワン品番64-8482-76
  • ストロングナイフカッター替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    ストロングナイフカッター替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
    用途替刃シルバー材質(刃)高炭素鋼
  • 110mm シートカッター(引き切り) エスコ

    110mm シートカッター(引き切り)

    エスコ(2件のレビュー)
    6,420税込7,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA589CS-21
  • カッターナイフ<POSITY>標準型 コクヨ

    カッターナイフ<POSITY>標準型

    コクヨ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    刃をしっかり固定するロック機能付きのカッターナイフです。 切れにくくなった刃を折るための刃折具が、スナッパー(カッターの尾栓部)に付いています。
    材質ホルダー・スナッパー:ABS、スライダー:POM全長(mm)135刃幅(mm)9
  • カッターブラックS型(文具専用) オルファ

    カッターブラックS型(文具専用)

    オルファ(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    世界中で愛用されているロングセラーの小型カッターナイフです。シックなブラック塗装の金属ホルダー。クリップは刃折機能付き。
    ブラック材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトクリッパ用部品 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ用部品

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    適合本体BC-0760
  • 替刃式スクレーパー 300 SK11

    替刃式スクレーパー 300

    SK11(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップで削る、はがす作業が楽にできます。 工具不要でブレード交換ができます。 100mm幅のワイド刃です。 全長300mmのロングサイズです。
    用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。全長(mm)300質量(g)377刃幅(mm)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×400×40
  • カッター替刃(大) オルファ

    カッター替刃(大)

    オルファ
    13,980税込15,378
    1セット(50枚×10個)
    当日出荷
    50枚×10(500枚)入りのバリューパックです。 白刃:耐久性に優れた万能タイプです。 黒刃:切れ味重視の超鋭角研磨刃です。
    質量(kg)4刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼
  • プラスチックカッター NTカッター

    プラスチックカッター

    NTカッター(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。 板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。 プラ板切り用の大刃(BP-400P)タイプ。 アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。 アルミダイキャスト製ボディに替刃ケースがそのまま装着できます。
    用途プラスチックのカットに。学校工作や模型作りに材質(本体)アルミニウム質量(g)87寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×35×18色(本体)シルバー適合替刃BP-400P
  • NTカッターA型 NTカッター

    NTカッターA型

    NTカッター(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    使いやすい事務・軽作業用カッター。丈夫な金属製ボディです。シックなメタリックカラー。刃がすべり出ないオートロックスライド。
    用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに5色(桃・黄・緑・青・黒)から1つ材質(本体)質量(g)25規格A型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×21×11アズワン品番64-8251-03適合替刃A型替刃
  • DA-1刃折器+コガタオートロックカッター オルファ

    DA-1刃折器+コガタオートロックカッター

    オルファ(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
    トラスコ品番381-1034黄色、黒質量(g)31適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式スクレーパー 岡田金属工業所(ゼットソー)

    替刃式スクレーパー

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ケレン作業・壁落とし・コンクリート・タイル・船底の貝等の付着物の除去などに最適。刃の固定方法はライフソーシリーズと共通で、ネジ式で安全かつ簡単です。この刃には、ライフソーシリーズの各柄が取り付けられ、柄にはライフソーシリーズの各刃を取り付けられます。
    トラスコ品番798-2518全長(mm)1030質量(g)616刃幅(mm)90板厚(mm)0.9適合替刃30350、30351、30352
  • ボルトクリッパー用替刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボルトクリッパー用替刃

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト2本で簡単に交換できます。
  • 丸刃カッター28ミリ 貝印

    丸刃カッター28ミリ

    貝印(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番288-0997質量(g)45刃径(Φmm)28
  • ガラス切 先端ダイヤモンド入り 東新理興

    ガラス切 先端ダイヤモンド入り

    東新理興(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    先端は精密加工によるダイヤモンドを採用しています。
    仕様先端ダイヤモンド入りアズワン品番6-539-02
  • グリーンニッパ スリーピークス

    グリーンニッパ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
    用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。トラスコ品番776-7552材質バナジウム鋼質量(g)255呼び寸法(mm)200硬さHRC60~65(刃部)寸法A(mm)213切断能力プラスチック可寸法F(mm)15寸法D(mm)38寸法E(mm)10.5寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
  • カッター NTカッター

    カッター

    NTカッター(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    付属品刃折具種別L-Type(L型)カッターナイフグレー質量(g)109サイズ(mm)157×40×24
  • スクレイパー PRO-600 神沢

    スクレイパー PRO-600

    神沢(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クリップ付きスライドヘッドなので、ワンタッチで刃の収納ができます。刃の交換はダイヤル式なので工具不要。替刃3枚付(厚刃)
    用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。ハツリ作業可能全長(mm)600刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK-2刃渡り(mm)100
  • 磨きアルミボルトクリッパー 土牛

    磨きアルミボルトクリッパー

    土牛(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    本体は職人による特殊磨き表面処理を施しております。 絶妙な調整バランスで片手でも非常に使い易くなっております。
    切断能力軟線HRB-5mm硬線HRC40-4mm
  • ワイヤカッター MCC(松阪鉄工所)

    ワイヤカッター

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    トラスコ品番222-2817全長(mm)205質量(g)250呼びMS切断サイズ4.0適合切断材ケーブル線、ワイヤーロープ
  • セフティ L ムラテックKDS

    セフティ L

    ムラテックKDS
    389税込428
    1本
    当日出荷
    L型カッターナイフ。セフティロック式。
    質量(g)86規格L型
  • ポケットクリッパー J-CRAFT99

    ポケットクリッパー

    J-CRAFT99
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アルミハンドルの軽量モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
    用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)169最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
  • セキュマックス イージーセーフ NO.121001 martor

    セキュマックス イージーセーフ NO.121001

    martor
    2,398税込2,638
    1箱
    当日出荷
    【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。刃の前に取り付けられているホルダーブラケットで、薄いフィルムや紙をホールドし、1枚ずつでも容易に切断することが可能です。薄手の生地やPPバンドをカットすることもできます。左利きの場合でも、カッターを持ち替えるだけですぐに使用できます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得しています。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUMAX EASYSAFE(121001)。
    用途ストレッチフィルム、ロール状のシート、PPバンド、梱包テープなど材質(本体)グラスファイバー入り強化プラスチック質量(g)66.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)207×66×10替刃仕様1枚で4ヵ所使用可能素材刃:合金工具鋼適合替刃NO.45:替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 45/工業用ブレード 番号45)、NO.145:ステンレス替刃 セキュマックス イージーセーフ/セキュノーム 175用(10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 145/工業用ブレード 番号145)
  • ステンレス替刃 セキュプロ625/セキュノーム610 XDR用 NO.160099 martor

    ステンレス替刃 セキュプロ625/セキュノーム610 XDR用 NO.160099

    martor
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷
    作業中の思わぬ力やねじれが加わっても折れにくい一枚刃タイプです。折れ刃タイプ特有の刃折れリスクを低減し、安全で快適な作業をサポートします。1枚で2ヵ所使用できます。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの製品ラベルを貼付し出荷しています。TRAPEZOID BLADE NO. 160099/台形ブレード 番号 160099。 。適合本体:SECUNORM 610(610002, 610001, ), SECUPRO 625(625001), SECUPRO MAXISAFE(10130610)。
    用途セキュノーム610 (NO.610002, NO.610001)、セキュプロ625(NO.625001)、セキュプロマキシセーフ(NO.10130610)用のステンレス替刃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)55.5×19×0.63製品質量(g)42替刃仕様1枚で2ヵ所使用可能素材刃:ステンレス
  • 大型特殊替刃 martor

    大型特殊替刃

    martor
    2,598税込2,858
    1枚(5枚)
    当日出荷
    セーフティカッター用替刃です。
    トラスコ品番682-6772材質ステンレススチール幅(mm)18.9全長(mm)66.5刃長(mm)66.5刃厚(mm)0.63
  • セーフティカッター SECUBASE 383 martor

    セーフティカッター SECUBASE 383

    martor
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。刃が有効長最大78mmと非常に長く且つ良くしなるため水平に接触面に押し当てて使用できます。刃がケースから出た状態でロックすることが出来るため連続使用に便利です。7mm~73mmで7段階で調整できます。左右どちらの手でも快適に使用できます。
    材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)170.5刃厚(mm)0.5適合替刃79179379
  • オルセラカッターL シルキー フォーエバー

    オルセラカッターL シルキー

    フォーエバー
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    究極のセラミックが超耐摩耗性を実現し、いつまでもよく切れます。一般のカッターと比較し50倍も永切れします。長期の切れ味を必要とする用途、水中での使用、サビによる変色を嫌う用途、非磁性・耐薬品性が必要な用途に適しています。
    用途プラスチック・ゴム・難切繊維・シート・ボード等の切断。材質本体:ABS樹脂シルキー材質(刃)ジルコニアセラミック
  • オルファ マグネタッチC オルファ

    オルファ マグネタッチC

    オルファ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    現場でのちょっとした開封・開梱作業に!。刃が自動で戻る安心設計。本体にマグネットを内蔵しているので、よく使う場所にくっつけておけば、すぐに使えます。水洗いできるステンレス刃を使用しています。携帯性のよい、手の中に納まるサイズです。
    ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)37×52材質(刃)ステンレス
  • セフティマスターG ムラテックKDS

    セフティマスターG

    ムラテックKDS
    729税込802
    1丁
    当日出荷
    内蔵スプリングの力で刃が自動で戻る安全性の高いカッターナイフです。刃厚が厚く折れにくい0.6mm厚ノンスリット刃を採用しました。刃が勝手にでないようスライダーロック機能で刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。L刃(0.5mm厚)も使用可能です。本体後端へ安全ロープ取り付け可能です。握りやすさを重視したボディです。
    用途開梱作業、発泡スチロールの切断に。トラスコ品番363-0878材質本体:ABS樹脂、刃:スチール全長(mm)185刃長(mm)100刃厚(mm)0.6適合替刃GB-10NS・LB-10NS・LB-50NS・LB-10BNS・LB-50BNS
  • ミニカッターナイフ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ミニカッターナイフ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    64税込70
    1個
    当日出荷
    ミニサイズのカッターナイフ。材質:PP・鉄。サイズ:93×20mm。セット内容:本体×1
    用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PP・鉄寸法(mm)93×20包装形態OPP袋
  • アルミボルトクリッパー TAKAGI(高儀)

    アルミボルトクリッパー

    TAKAGI(高儀)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    テコの原理で強力切断!。軽量アルミハンドル
    用途軟鉄線・銅線などの切断に材質(本体)アルミニウム合金切断能力(Φmm)軟鋼線約5材質(刃)クロムバナジウム合金鋼
  • スクレーパー用交換ブレードセット(樹脂製) DEEN

    スクレーパー用交換ブレードセット(樹脂製)

    DEEN(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1セット
    当日出荷
    車のウィンドーやバンパーに貼ってあるステッカーを剥がそうとして傷を付けてしまった・・・そんな苦い経験がある方なら、この樹脂製のブレードの良さが分かって頂けるのではないでしょうか。 ステッカー以外にも、浴室のタイルに付着した水アカ等にも効果的です。
    材質(刃)樹脂
  • 替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 60099C martor

    替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 60099C

    martor
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    セーフティカッター用セラミック替刃です。 通常のスチール刃と比較し12倍の耐久性があります。
    トラスコ品番207-1915適合本体625001/10130610全長(mm)55.5質量(g)26刃厚(mm)0.65材質(刃)セラミックアズワン品番64-8343-99
  • ステンレス切り出しナイフ SUN UP

    ステンレス切り出しナイフ

    SUN UP(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    木工細工・竹細工に。鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。線彫や切彫作業に。
    用途切り出し作業に。全長(mm)173質量(g)40材質(刃)ステンレス
  • リング付木柄ステンレス皮スキ ライフテック

    リング付木柄ステンレス皮スキ

    ライフテック
    529税込582
    1個
    当日出荷
    錆びに強く丈夫でパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。ステンレスのスキ刃は柄部まで貫通一体成型なので強い突き削りにも耐えます。握り部分は木柄なので手に馴染み作業しやすい。Y型斜め形状でエッジが効いているので缶などを開ける最初の一撃が入りやすいです。落下防止用のコード装着用リング付き。高所作業の安全作業をサポートします。
    用途ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。刃先形状Y型斜材質(刃)ステンレス
  • ワイヤーロープカッター SK11

    ワイヤーロープカッター

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワイヤーがほつれることなく、軽い力できれいに切断する事ができます。刃部は特殊合金鋼を採用し、高周波焼入れすることで、切れ味・耐久性は抜群です。
    用途ワイヤーロープ、鉄線、ステンレス線の切断。全長(mm)165刃部硬度HRC58~62切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4切断能力(Φmm) ステンレス1.5
カッター