絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: カッター

2,352件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキンカッターセット サンワ[テープ]

    パッキンカッターセット

    サンワ[テープ]
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    パッキンやガスケットの製作が容易に出来る工具です。
    用途使用刃は優秀な特殊刃物鋼を鍛造して製作したもので砥石で研磨する事により長時間の仕様が可能です。
  • 特専ロング038 替え刃 オルファ

    特専ロング038 替え刃

    オルファ
    999税込1,099
    1個(50枚)
    当日出荷
    適合本体特専ロング038(241B)刃長(mm)109.5刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38
  • 特専ロング038 オルファ

    特専ロング038

    オルファ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    全面焼き入れ加工のステンレスホルダー 新しい刃先が21回使えるロング刃 ワンタッチでロックできるオートロック式 本体裏面には滑り止めゴム付き
    刃厚(mm)0.38専用適合替刃BBLT50K
  • 替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 92C martor

    替刃 2枚 CERAMIC BLADE NO. 92C

    martor
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    セーフティカッター用セラミック替刃です。 通常のスチール刃と比較し12倍の耐久性があります。
    トラスコ品番207-1918適合本体32000110/122001/124001全長(mm)26質量(g)11刃厚(mm)0.5材質(刃)セラミックアズワン品番64-8344-15
  • セーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃) martor

    セーフティカッター SECUNORM 380(鋸刃)

    martor(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。 開梱作業に最適です。 人間工学に基づいたグリップで快適に作業できます。 刃が長く、しなるため横から水平に接触面に押し当てて使用できます。 左右どちらの手でも快適に使用できます。 鋸刃仕様のため一般的な刃と比較し強度があり高硬度の対象物をカット可能です。
    トラスコ品番207-1802材質本体:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)170.5質量(g)79刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-8370-73適合替刃79/179/379
  • ミニカッター アルミハンドル バクマ工業

    ミニカッター アルミハンドル

    バクマ工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽量アルミフレーム製ミニカッター。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
    用途鉄線の切断に。全長(mm)200質量(g)178最大切断能力(Φmm)4
  • ドラゴングリップオート(鋭黒刃) ムラテックKDS

    ドラゴングリップオート(鋭黒刃)

    ムラテックKDS
    399税込439
    1丁
    当日出荷
    オートロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。
    用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番203-6394全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール質量(g)76刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-38適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
  • コーキングリボーン ハンディ・クラウン

    コーキングリボーン

    ハンディ・クラウン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コーキングの筒やノズル部分に固まった材料をごっそり取り除ける便利グッズ。職人の声から開発を進めたオリジナル商品。
    用途DIY用品、接着・補修、充填材質本体:POM寸法(mm)200×120×25質量(g)50材質(刃)バネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーロープカッター300mm アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター300mm

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断
    用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)300最大切断径(Φmm)8再生紙使用マーク適合
  • 異物混入対策スリットナイフ 貝印

    異物混入対策スリットナイフ

    貝印
    27,980税込30,778
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。ケガを防止するセーフティ構造です。色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。
    用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。材質/仕上本体:PP樹脂(ポリプロピレン)質量(g)1550材質(刃)ステンレス鋼適合替刃0.5
  • 200mm ミニクリッパー(スプリング付) KNIPEX(クニペックス)

    200mm ミニクリッパー(スプリング付)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)365刃先形状標準刃切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • ボルトクリッパー TRUSCO

    ボルトクリッパー

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
    用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
  • セラミック替刃(ラウンド刃先、インダストリー) Slice(スライス)

    セラミック替刃(ラウンド刃先、インダストリー)

    Slice(スライス)
    9,698税込10,668
    1パック(4本)
    当日出荷
    セラミック替刃です。
    用途カッターナイフ替刃寸法(mm)120.6×17.6×1.33質量(g)12適合品番製品番号:10559・10560材質(刃)セラミック
  • カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×直刃 PICUS(大洋精工)

    カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×直刃

    PICUS(大洋精工)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
    質量(g)260硬度HrC60(±1)呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケットカッター アズワン

    ガスケットカッター

    アズワン
    57,300税込63,030
    1セット
    当日出荷
    フランジ用ガスケットを現場で容易に切り抜きできる便利な工具です。支鉄自体に目盛りがついているため、正確な切り抜きが可能です。
    セット内容支鉄(300L)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブ(予備)、遊動桿直ゴマ、針芯押えボルト、切刃押えボルト、L型ハンドル、トイシ質量(g)1100切断能力(mm)50~540切断径(mm)Φ50~540(屈伸芯針の使用で最小Φ20mmまで可能)切断厚(mm)3アズワン品番2-310-01
  • 共柄スクレッパー PROMOTE(プロモート)

    共柄スクレッパー

    PROMOTE(プロモート)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    アングルタイプで使い易いです。
    用途船に付着している貝を取り除くスクレッパーとしても使用可能です。
  • リサイクルWソー HANDIWORK

    リサイクルWソー

    HANDIWORK(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途木材(スギ・松・朴・ラワン)・バルサ材・ベニヤ板・プラスチック・塩ビ・竹の切断に。カーテンレール・ステン張りパイプ・新建材・プラスチック・鋼材・薄鋼板・非鉄金属の切断に。
  • ボックスカッター刃先調整固定式 Slice(スライス)

    ボックスカッター刃先調整固定式

    Slice(スライス)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    3段階調節スライダーボタン 両側刃Sliceセラミック刃1枚付属 スチールよりも10倍長持ち 道具無しで簡単に刃の交換可能 刃の使用数の減少は怪我の減少につながる レッド・ドット・デザイン賞受賞 グリップの内側はゴム製の滑り止め加工で、外側は丈夫なABSブラスチック 1重と2重壁段ボールの使用に最適
    材質ABS寸法(mm)177×85×18.2質量(g)96深さ(mm)8.5±0.2切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)
  • 43x22x0.2mm シートカッター替刃(10枚) エスコ

    43x22x0.2mm シートカッター替刃(10枚)

    エスコ
    855税込941
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA589CS-31
  • 140x400x115mm タイルカッター エスコ

    140x400x115mm タイルカッター

    エスコ(4件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA587A-2質量(kg)1.26切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250ブレードタングステンカーバイド
  • カッターナイフS PLUS(プラス)[文具]

    カッターナイフS

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    しっかりフィットして手が痛くなりにくい、持ち方を追求したラバーグリップです。オートロック機構:スライダーを止めた位置で自動的にロック機構が働き、刃をしっかりと固定します。工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフ。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。家庭、オフィスなど、あらゆるシーンで活躍します。本体に替刃2枚を収納できます。間違って刃まで引き抜かない安心エンドキャップ。
    付属品ケース入り替刃2枚(本体装填分を除く)、刃折器仕様刃のロックオート材質76%再生樹脂(本体・キャップ・替刃トレー:再生ABS100%、スライダー:POM、グリップ:TPE)ホワイト×ブルーサイズS外形寸法(mm)W148×D31×H17材質(刃)台紙W60×H200mmグリーン購入法適合
  • プレシジョンカッター エスディアイ

    プレシジョンカッター

    エスディアイ(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいたフィット感と本格的な使いやすさを追求した逸品(滑らかで鋭い切れ味) 繊細な曲線切りが可能な30°刃を装填!アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです 刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを設置 刃を収容した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備 刃振れを押さえる透明クランプ付
    用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです。材質本体:ABS樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリーブ:ステンレススチール全長(mm)141ホワイト質量(g)約22刃厚(mm)0.4刃角(°)30材質(刃)SK2+Cr鋼材
  • タイルカッター BOSCH(ボッシュ)

    タイルカッター

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    セラミックタイル(陶器タイル)の切断にタイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。 ワンハンドルで楽々作業が可能。 切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。 アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。 押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。
    切断角度0~45°(水平方向)最大切断厚さ(mm)12
  • デザイナーズナイフ ブラック(文具専用) オルファ

    デザイナーズナイフ ブラック(文具専用)

    オルファ
    429税込472
    1本
    当日出荷
    薄物切りや極小部品の切削に適したペンタイプナイフ。口金が刃をしっかり固定するのでガタつかず、細密な作業も快適に行えます。ヘラ状の本体後部はパテや粘土の成形等に便利。刃先角度30°。別売りの替刃(XB216)のケースに本体付属のキャップをセットすれば、専用スタンドとして使用可能です。替刃(XB216)にはプラスチックやアルミのケガキなどに便利な針が付属しています。※販売時本体に刃は装着しておりません。
    材質【金属部】真鍮材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂材質(刃)合金工具鋼(固定部:亜鉛ダイカスト)アズワン品番65-0384-12
  • 替刃 ムラテックKDS

    替刃

    ムラテックKDS
    659税込725
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
  • 電工カッターJ690 タジマツール(TJMデザイン)

    電工カッターJ690

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
    トラスコ品番813-4969ブラック×ホワイト規格J型替刃仕様J型替刃(0.65mm厚×22mm幅)ロック機構オートロック式
  • 小型クリッパー バネ付 KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー バネ付

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • 小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,398税込9,238
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • スラントナイフ ALLEX

    スラントナイフ

    ALLEX
    499税込549
    1個
    当日出荷
    板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。 5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。 キャップ付なので安全に収納できます。 鋭角な刃先で細かいカットや直線カットに最適です。 持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
    用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です付属品キャップトラスコ品番824-8279材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン全長(mm)146質量(g)8.5刃長(mm)20刃厚(mm)1.2材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
  • カッタソー用替刃 金属・一般金属用 HANDIWORK

    カッタソー用替刃 金属・一般金属用

    HANDIWORK
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    用途金属・一般金属用。
  • ネジプロ グリL マゼンタ クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ネジプロ グリL マゼンタ クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 強力ネジ式ロックです。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。
    トラスコ品番813-4876マゼンタ質量(g)86規格L型
  • LED&ホイッスル付 多機能ツール 中林製作所

    LED&ホイッスル付 多機能ツール

    中林製作所(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    LED付多機能ツールにホイッスルを内蔵。防災マルチツールキーホルダー。
    セット内容ナイフ、マイナスドライバー、プラスドライバー、はさみ、LEDライト(使用電池LR-41×3個)、缶切、千枚通し、小刀、キーホルダー、ひも通し、ホイッスル、爪やすり&爪そうじ、穴あけ材質ステンレススチール・真鍮、キーホルダー:亜鉛合金使用電池LR-41
  • ナイフ替刃 ステンレス NTカッター

    ナイフ替刃 ステンレス

    NTカッター(1件のレビュー)
    369税込406
    1個(1枚)
    当日出荷
    ナイフ替刃。ステンレス刃なので、錆に強く、水洗いが可能です。
    材質(刃)ステンレス色(刃)
  • NT デザインナイフ NTカッター

    NT デザインナイフ

    NTカッター
    369税込406
    1個
    当日出荷
    繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 通常デザインナイフよりも大きめのBDL刃(刃先35°)を使用しています。 ホルダーに再生樹脂100%を使用した地球環境にやさしいエコタイプ。 軸が六角形で握りやすい。BDL刃(刃先35°)5枚つき。
    用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)再生66ナイロン質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×9×10色(本体)適合替刃BDL-41Pグリーン購入法適合
  • NT カッター替刃セット NTカッター

    NT カッター替刃セット

    NTカッター
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    A型カッターナイフとミニカッティングマットのセット。A型カッターナイフ「iA-200SP(ピンク)」とカッティングマット(10×15cm、ピンク)のセットです。
    用途消しゴムはんこ作りに。雑誌の切り抜きに材質(本体)(カッター)ABS樹脂、(マット)オレフィン系樹脂質量(g)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(カッター)137×24×15、(マット)150×100×2色(本体)ピンク
  • カッター OL オルファ

    カッター OL

    オルファ(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    刃のぐらつきを抑え、長い刃渡りでのカットが可能な特殊形状ブレードホルダーの大型カッター。 カーペットの縁を押さえるのに便利な爪付き。
    用途カーペットの切断に。全長(mm)177.5イエロー刃厚(mm)0.5適合替刃LB10K、LB50K、LBB10K、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸刃45ミリ 貝印

    丸刃45ミリ

    貝印(1件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番293-9231質量(g)11
  • 丸刃28ミリ 替刃 貝印

    丸刃28ミリ 替刃

    貝印(3件のレビュー)
    299税込329
    1箱(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番294-7129質量(g)10刃径(Φmm)28質量(g/枚)5
  • オールステンミニカッター モトコマ

    オールステンミニカッター

    モトコマ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    金属部分は全てステンレスを使用していますので、防錆性に優れています。
    質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4サイズ(mm)200
カッター