絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: カッター

2,352件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティカッターSECUPRO625 martor

    セーフティカッターSECUPRO625

    martor
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
    トラスコ品番161-2177適合本体SECUPRO 625全長(mm)60質量(g)43刃厚(mm)0.63材質(刃)ステンレス
  • セーフティカッターSECUNORM500 フック刃 martor

    セーフティカッターSECUNORM500 フック刃

    martor
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    フック状の刃でマットやフロア絨毯なども切断できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。
    用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム質量(g)72.5刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
  • カートンカッター SECUMAX320 martor

    カートンカッター SECUMAX320

    martor(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。開梱時に中身を傷つけません。背側の金属板でカートンテープもカットできます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
    用途開梱作業やストレッチフィルム・PPバンドなどのカットに。トラスコ品番160-9425全長(mm)158材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)47.4刃長(mm)26刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼適合替刃92043
  • シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃 martor

    シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃

    martor
    1,298税込1,428
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。刃先はチタンコーティングで切れ味が長く持続します。
    適合本体SECUMAX COMBI ,SECUMAX MOBILEX,SECUMAX OPTICUT全長(mm)43刃厚(mm)0.3
  • カッター替刃 (大) クリップ付ケース オルファ

    カッター替刃 (大) クリップ付ケース

    オルファ(1件のレビュー)
    759税込835
    1箱(25枚)
    当日出荷
    クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
    仕様プラケース入種別刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-3671-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTカッター替刃 中型H刃 NTカッター

    NTカッター替刃 中型H刃

    NTカッター
    459税込505
    1個(10枚)
    当日出荷
    替刃ケースが新しくなって新登場しました。小型A刃と大型L刃の間の万能タイプです。
    用途軽作業など。適合本体H-2P刃長(mm)85刃幅(mm)12.3刃厚(mm)0.38刃先角度(°)65アズワン品番64-3669-66
  • 職専 カッター 大 貝印

    職専 カッター 大

    貝印(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    手に馴染む硬質ラバーハンドル 。現場での視認性も考慮したカラーリング 。耐荷重40kgのオートロック式スライダー 。押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 。耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
    全長(mm)203刃長(mm)108刃形鋭角刃厚(mm)0.5材質(刃)炭素工具鋼材質(ホルダー)ステンレス/ABS樹脂/エラストマー適合替刃VL-20、BL-20、BL-50、L-20、L-50材質(ツメ)ステンレス
  • パワーグリップシールピックツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップシールピックツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)3質量(g)20寸法L(mm)144寸法H(mm)4寸法A(mm)100寸法D(mm)22アズワン品番64-8638-66
  • 替刃大型L先丸短刃60ミリ NTカッター

    替刃大型L先丸短刃60ミリ

    NTカッター
    299税込329
    1セット(5枚)
    当日出荷
    折線なしの先端丸刃搭載SL30P用の替刃
    適合本体SL30P,SL10P,SL20P,SL-1P, SL-3P, SL-700GP, JL-120P, iL-120P, L-300RP, eL-500, iL-500RP, iL-550RP, L-500, L-500P, L-500G, L-500GP, L-500GR, L-500GRP, L-550, L-550P, L-550GP, MNCR-L1, MNCR-L1R, PMGL-EVO1, PMGL-EVO1R,PMGL-EVO2, PMGL-EVO2R寸法(mm)25×92×11刃形先端丸刃アズワン品番64-3675-02
  • レーザーブレードスクレーパ Lisle(ライル)

    レーザーブレードスクレーパ

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    フロントガラス、バンパーなどのステッカーを取り除くためのカーボンスチールブレードが5つ付属しています。 また、プラスチック製のラミネート用フロントガラスには、スクラッチを防ぐためのプラスチックブレードが付属しています。 スプリングリリースにより、ブレードの交換が容易になります。保管のためホルダーに逆ブレード。 中空のハンドルは、使用しないときはすべてのブレードを保管します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーキングノズル&カッター SK11

    コーキングノズル&カッター

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    古くなったコーキング剤の除去やコーキング剤の仕上げ作業が簡単に出来ます。コーキングノズルとコーキングはがしカッターがセットになったアイテムです。 スクレーパーで古くなったコーキング剤をの除去が出来ます。スクレーパーは両方向作業に対応しているので硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。 ノズルは異なる3種類の目地幅に対応しています。
    用途古くなったコーキング剤の除去・コーキング剤の仕上げ作業。仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
  • ミニのこカッターL金工用替刃 SK11

    ミニのこカッターL金工用替刃

    SK11
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    ミニのこカッターL用の替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。
    用途ミニのこカッターL用替刃(アルミ・真鍮・銅・硬質プラスチック等用)。適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
  • ミニのこカッターL挽廻用替刃 SK11

    ミニのこカッターL挽廻用替刃

    SK11
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    ミニのこカッターL用替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。
    用途ミニのこカッターL用替刃(ベニヤ・木工くりぬき・曲線切用)。適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
  • ミニのこカッターL木工用替刃 SK11

    ミニのこカッターL木工用替刃

    SK11(1件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    ミニのこカッターL用替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。
    用途ミニのこカッターL用替刃(木工・竹・プラスチック用)。適合ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
  • 切り出しナイフ BIGMAN(ビッグマン)

    切り出しナイフ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ
    材質刃部:鉄製(SK-5)、柄部:プラスチック寸法(mm)170×28×13ブラウン質量(g)51刃長(mm)40柄長さ(mm)95適合材竹細工・木彫り
  • デザイナーズナイフ ブルー(文具専用) オルファ

    デザイナーズナイフ ブルー(文具専用)

    オルファ
    419税込461
    1本
    当日出荷
    薄物切りや極小部品の切削に適したペンタイプナイフ。口金が刃をしっかり固定するのでガタつかず、細密な作業も快適に行えます。ヘラ状の本体後部はパテや粘土の成形等に便利。刃先角度30°。別売りの替刃(XB216)のケースに本体付属のキャップをセットすれば、専用スタンドとして使用可能です。替刃(XB216)にはプラスチックやアルミのケガキなどに便利な針が付属しています。※販売時本体に刃は装着しておりません。
    材質【金属部】真鍮材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂材質(刃)合金工具鋼(固定部:亜鉛ダイカスト)
  • クラシックAL ビクトリノックス

    クラシックAL

    ビクトリノックス(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    小さなボディの中に、はさみやつめやすりなど日常に便利な7つの機能が入っているCLASSIC。ハンドル部分をアルミニウムにしたこだわりモデル。 ベストセラー「クラシック」のハンドルをギョーシェ加工を施したアルミハンドルにしたバージョン。見た目に美しい上、ブレード、はさみ、やすりなど必要最小限の機能に抑えたボディは薄く、軽く、丈夫です。飽きのこないデザインは、男女問わず愛されています。
    セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング質量(g)17寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×18×6
  • スクレッパーの刃 JTC

    スクレッパーの刃

    JTC
    2,198税込2,418
    1セット(50枚)
    当日出荷
    幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニカッター 210mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ミニカッター 210mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    トラスコ品番810-9130全長(mm)210
  • カッタソー用替刃 木・プラスチック用 HANDIWORK

    カッタソー用替刃 木・プラスチック用

    HANDIWORK(2件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    用途木・プラスチック用。
  • 樹脂管カンナ MCC(松阪鉄工所)

    樹脂管カンナ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
    トラスコ品番758-7449質量(kg)0.1適合替刃PKE01
  • 12徳ツール 中林製作所

    12徳ツール

    中林製作所(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    オシャレな色の12徳ツール。カラビナ付で携帯に便利。
    仕様カラビナ付材質本体:ステンレス・アルミニウム、カラビナ:スチール寸法(mm)約W20×H75×D15(ツール収納時)質量(g)95
  • ローリングカッター替刃 NTカッター

    ローリングカッター替刃

    NTカッター
    379税込417
    1個(1枚)
    当日出荷
    布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター替刃。Φ45mm。
    トラスコ品番395-8191適合本体RO-1000GP質量(g)21寸法(直径Φ×厚さ)(mm)45×0.30材質(刃)SKS-7質量(g/個)20色(刃)
  • L型替刃 黒刃 NTカッター

    L型替刃 黒刃

    NTカッター
    1,498税込1,648
    1個(50枚)
    当日出荷
    丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。黒刃。
    適合本体L型カッター(連発式を除く)刃長(mm)100寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×18×0.50刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SKS-81質量(g/個)360色(刃)
  • NTカッターL型 NTカッター

    NTカッターL型

    NTカッター(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    丈夫な厚切り作業用L型カッターナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。便利なワンタッチスライド+ネジ固定式により、刃をしっかりと固定することができます。
    用途厚物切りなどのハードな切削作業にトラスコ品番406-2299材質(本体)アルミニウム質量(g)111規格L型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)156×47×24色(本体)グレー適合替刃L型替刃
  • NTカッターA型 NTカッター

    NTカッターA型

    NTカッター(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    使いやすい事務・軽作業用カッター。ネジ固定式なので、刃をしっかりと固定することができます。
    用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに材質(本体)質量(g)26規格A型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×21×14色(本体)適合替刃A型替刃
  • 硬鋼スクレーパー・ショート KTC

    硬鋼スクレーパー・ショート

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
    トラスコ品番373-5770全長(mm)118質量(g)50刃厚T(mm)1.4
  • MCC ステンレス製ミゼットニッパ MCC(松阪鉄工所)

    MCC ステンレス製ミゼットニッパ

    MCC(松阪鉄工所)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。 刃先の開調整が簡単にできます。 床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。
    トラスコ品番367-3812全長(mm)215切断能力(Φmm) 軟線3.5
  • 円切りカッター NTカッター

    円切りカッター

    NTカッター(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
    用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。トラスコ品番381-9264全長(mm)120質量(g)400直径(Φcm)3~26刃厚(mm)1適合替刃BC-501P
  • オールステンミニニッパー 土牛

    オールステンミニニッパー

    土牛(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。
    全長(mm)215質量(g)240切断能力鉄線3.5mm切断能力(Φmm) 鉄線3.5
  • ネジプロ グリ - H タジマツール(TJMデザイン)

    ネジプロ グリ - H

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    強力ネジ式ロック。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。頑丈な1.0mm厚ブレードホルダー
    用途超厚物切断用トラスコ品番813-4716種別カッターイエロー/ブラック質量(g)140規格H型適合替刃・カッター替刃 特大寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×90×33製品質量(g)140
  • プロ用ガラス切 エスコ

    プロ用ガラス切

    エスコ(2件のレビュー)
    9,640税込10,604
    1個
    当日出荷
    材質【刃】タングステンカーバイト、【ハンドル】プラスチック全長(mm)145適合板厚(mm)3~10刃角(°)140
  • ヴェルノワール NTカッター

    ヴェルノワール

    NTカッター
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    最軽量で低重心。7.1gの最軽量ボディ、刃先に重心を寄せることでより軽く、より安定した使い心地。細軸でありながら、しなりを許さないΦ6mm、アルミ削り出しボディ。
    用途ホビークラフト(ゲート処理、パーティングライン処理、マスキングの切り抜き、デカールのカット、切り絵、消しゴムはんこ、模型製作など)付属品30°黒刃 20枚
  • PカッターS型替刃 オルファ

    PカッターS型替刃

    オルファ
    269税込296
    1パック(3枚)
    当日出荷
    「PカッターS型」用替刃(廃番商品「P-450」にも使えます)。アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用です。
    適合本体13B、204B刃長(mm)11刃幅(mm)8刃厚(mm)0.55材質(刃)SKS-7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異物混入対策フックナイフ 貝印

    異物混入対策フックナイフ

    貝印
    14,980税込16,478
    1セット(100本)
    当日出荷
    食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
    用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用。トラスコ品番684-4879材質刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)全長(mm)136ブルータイプ袋カット用刃厚(mm)0.5
  • カッター 300型 オルファ

    カッター 300型

    オルファ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    刃をしっかり固定できる、"オルファ唯一"のネジロック式小型カッターナイフ。ボディは握りやすい幅の広い形状で、ペン持ちでの繊細な作業も、握り持ちでの力強いカットもできます。落下防止用コード取付穴付。
    適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特専黒刃(小)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 落下防止用ツールグリッパーセット GRIPPS

    落下防止用ツールグリッパーセット

    GRIPPS
    5,998税込6,598
    1セット(12個)
    当日出荷
    ドライバーのシャフトや六角レンチにコネクタを作ります。特殊なTPU素材で、粘着テープを追加で使用することなく、安定的な定格荷重での接続が可能です。長時間の屋外での使用にUVプロテクトを採用しています。あらゆるツールの形状や厚さに適合します。オーストラリア製です。
    用途ドライバーのシャフトや六角レンチの落下防止に長さ(mm)最長250最大荷重(kg)0.5
  • マニュアルタイルカッター PRACTIC PLUS-61 ルビ

    マニュアルタイルカッター PRACTIC PLUS-61

    ルビ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    セラミック・陶器・磁器タイルを最大10mmの厚みまで切断できます。ハンドルスライドレールが2本あり丈夫です。刃の当たる箇所を確認しながら作業できます。替え刃交換式でタイルに合わせて適切な刃を装着できます。替え刃は特許取得済みで、刃の高さ調整が簡単に行えます。本体は4.9Kgで現場に持ち運んで作業できます。45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。切断をサポートするスケール入りです。刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。切断面は綺麗な仕上がりです。
    用途セラミック、陶器、磁器製タイルの切断に。付属品標準付属刃:01945(刃径6mm)トラスコ品番554-6216材質本体:スチール、刃:タングステンカーバイト鋼タイプセラミック・陶器用適合替刃01945、01945、01958、01946、01906
  • 帯鉄カッター 叩き込み式 ヒット商事

    帯鉄カッター 叩き込み式

    ヒット商事
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    刃先を薄く設計、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載し帯鉄と梱包物の隙間に刃先が入り易くしました。ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載。
    用途帯鉄材の切断。厚さ(mm)最大26.5寸法(mm)437×115×43全長(mm)437レッド/ブラック質量(g)1400タイプ叩き込み式切断能力(mm)厚み0.9×幅32最大幅(mm)115材質(刃)工具用特殊鋼
  • スコッチ チタンコートカッター Mサイズ 3M

    スコッチ チタンコートカッター Mサイズ

    3M
    629税込692
    1丁
    当日出荷
    炭素工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍持続します。 ゴールドカラーにより、刃の誘目性、視認性が向上します。 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で紙などを切断できます。 上下に貼りつけたラバーによりすべりにくい構造です。 刃の危険性を目立たせるために、ゴールドカラーの刃と白色のハードケースで誘目性と識別性を高めます。 小学校の教科書などで推奨されている、3通りの握り方でしっかり握れる3D形状設計です。
    用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。トラスコ品番248-4793材質本体・キャップ:ABS樹脂、スライダー:POM樹脂、チャンバー:ステンレス鋼、刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング全長(mm)142ホワイト×ブラックタイプオートロック式刃長(mm)83刃幅(mm)12.2刃厚(mm)0.45適合替刃TI-CRM5
カッター