絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: カッター

2,352件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極上切出 左刃 梅心子圀光

    極上切出 左刃

    梅心子圀光(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    越後三条打刃物。地金から完成まで丹精込めて鋼を鍛え研ぎあげられた刃物は本職が満足する逸品です。
    用途木工・竹細工に。材質(刃)安来鋼青紙
  • カッターナイフ L型 KENOH

    カッターナイフ L型

    KENOH(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    よく使うカッターナイフL型タイプ汎用品。
    用途紙・ダンボール等を切る作業に。サイズ質量(g)40規格L型
  • 6mm/200mm ボルトカッター エスコ

    6mm/200mm ボルトカッター

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム電炉鋼全長(mm)200質量(kg)0.38切断能力(Φmm) 軟線6(軟線)
  • セーフティカッターSECUNORM540 martor

    セーフティカッターSECUNORM540

    martor
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。 左右どちらの手でも快適に使用できます。 何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。 堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。 替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。 人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。
    用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番207-2213全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼質量(g)460刃厚(mm)0.5アズワン品番64-8378-88適合替刃794017940
  • 安全カバー オープン工業

    安全カバー

    オープン工業
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    ジャンボカッター(TD-2000)用安全カバーです
    トラスコ品番113-2506
  • レースウェイカッター用固定刃 D15用(鉄専用) Mokuba(小山刃物製作所)

    レースウェイカッター用固定刃 D15用(鉄専用)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    手動式1発切断。
    用途D15用替刃対応機種D-91/D-95レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
  • レースウェイカッター用可動刃 D15用(鉄専用) Mokuba(小山刃物製作所)

    レースウェイカッター用可動刃 D15用(鉄専用)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    手動式1発切断。
    用途D15用替刃。バネ、バネ受け付。対応機種D-91/D-95レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
  • セーフティカッターSECUPRO MARTEGO martor

    セーフティカッターSECUPRO MARTEGO

    martor
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
    トラスコ品番161-2204適合本体SECUPRO MARTEGO全長(mm)26質量(g)16.8刃厚(mm)0.4材質(刃)ステンレス
  • セーフティカッターSECUNORM175 martor

    セーフティカッターSECUNORM175

    martor
    1,198税込1,318
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
    トラスコ品番161-2218適合本体SECUNORM 175全長(mm)39質量(g)16.3刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス
  • 冴切三段白刃 ムラテックKDS

    冴切三段白刃

    ムラテックKDS
    189税込208
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    刃先を3段にする事で、スッと切れる滑らかな切れ味を実現
    用途ダンボールの開梱、カーペット・ベニヤの切断など様々な用途で使える万能タイプの替刃全長(mm)130材質/仕上ケース:PP樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)スチール
  • セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT martor

    セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT

    martor
    759税込835
    1丁
    当日出荷
    替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
    トラスコ品番161-2161全長(mm)110材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)質量(g)17.2刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
  • セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE martor

    セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE

    martor
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
    トラスコ品番149-1181全長(mm)148材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)64刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃60099
  • 鋭黒片刃替刃 ムラテックKDS

    鋭黒片刃替刃

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    右片側のみ刃付けを行っている片刃です。ケガキ作業や繊細な裁断に便利です。剥がし作業や定規を使っての切断に最適です。刃折機能付クリップ
    用途定規をあてての切断、ケガキ作業、削り作業、薄皮などの切断に。トラスコ品番149-8104適合本体S-14/13/12全長(mm)138シルバー材質(本体)ステンレス質量(g)19タイプセフティロック式刃長(mm)80刃厚(mm)0.38材質(刃)スチール適合替刃SB-5BS
  • セラミック バリ取り替刃 (凹面) Slice(スライス)

    セラミック バリ取り替刃 (凹面)

    Slice(スライス)
    4,598税込5,058
    1パック(2枚)
    当日出荷
    セラミック替刃です。対応製品番号:10482
    用途カッターナイフ替刃適合本体10482質量(g)6.9刃のサイズ(mm)60.00×15.00×1.80材質(刃)セラミック
  • セラミック替刃(鋭角刃先、シームリッパー) Slice(スライス)

    セラミック替刃(鋭角刃先、シームリッパー)

    Slice(スライス)
    4,298税込4,728
    1パック(4枚)
    当日出荷
    セラミック替刃です。対応製品番号:10548・10568・10580・10589・10596・10597
    用途カッターナイフ替刃適合本体10548・10568・10580・10589・10596・10597質量(g)0.69刃のサイズ(mm)32.80×6.06×0.80材質(刃)セラミック
  • セラミック替刃(ラウンド刃先、シームリッパー) Slice(スライス)

    セラミック替刃(ラウンド刃先、シームリッパー)

    Slice(スライス)
    4,298税込4,728
    1パック(4枚)
    当日出荷
    セラミック替刃です。対応製品番号:10548・10568・10580・10589・10596・10597
    用途カッターナイフ替刃適合本体10548・10568・10580・10589・10596・10597質量(g)0.37刃のサイズ(mm)32.80×6.06×0.80材質(刃)セラミック
  • セラミック替刃(チゼルダブルサイド) Slice(スライス)

    セラミック替刃(チゼルダブルサイド)

    Slice(スライス)
    4,298税込4,728
    1パック(4枚)
    当日出荷
    セラミック替刃です。対応製品番号:10548・10568・10589
    用途カッターナイフ替刃適合本体10548・10568・10589質量(g)0.89刃のサイズ(mm)32.90×8.04×0.89材質(刃)セラミック
  • EX可動刃WD1 Mokuba(小山刃物製作所)

    EX可動刃WD1

    Mokuba(小山刃物製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
    仕様使途:EXレースウェイカッター用トラスコ品番208-2709適合機種D-105セット内容バネ、バネ受け、バネ・グリス適合本体D-105全長(mm)100黒・シルバー質量(g)703タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下名称可動刃D1アズワン品番64-8476-94寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)100×18×88
  • EX固定刃WD1 Mokuba(小山刃物製作所)

    EX固定刃WD1

    Mokuba(小山刃物製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
    仕様使途:EXレースウェイカッター用トラスコ品番208-2710適合機種D-105セット内容バネ・グリス適合本体D-105全長(mm)73黒・シルバー質量(g)673タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下名称固定刃D1アズワン品番64-8476-95寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)73×18×73
  • スクレープカッターL SK11

    スクレープカッターL

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。
    用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。仕様ラバー付グリップ材質(刃)銀チタン合金全長(mm)162質量(g)68タイプオートロック式適合替刃スクレープカッター替刃SFB-4
  • ミニスクレーパー 刃先調整固定式 Slice(スライス)

    ミニスクレーパー 刃先調整固定式

    Slice(スライス)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造スクレーパーです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能で、交換は別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンドタイプ)、10525(鋭角タイプ)が対応しています。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。10594は、ユーティリティスクレーパーよりも薄く小さいブレードを使用し、コンパクトなスクレーパーとなっています。小回りが利くため、従来製品よりも狭いスペースで作業するのに最適です。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。使用感は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
    寸法(mm)63.2×67×10.7材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、カーボンスティール質量(g)18深さ(mm)5.5材質(刃)セラミック刃先(mm)59.5×19×0.8適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
  • メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先自動収納式 Slice(スライス)

    メタルハンドルユーティリティナイフ 刃先自動収納式

    Slice(スライス)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。 刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。 刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応しております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10491は、耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕上げのカッターです。 本体中央のグリーンのボタンを前に押し出すと刃先が本体より出ます。 ボタンより指を放すと刃先が自動で本体へ収納されます。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
    用途カッターナイフ材質刃:セラミック、本体:カーボンスティール寸法(mm)170×38×27.1質量(g)104深さ(mm)24±0.2製品質量(g)100.3アズワン品番64-8330-77適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
  • 直径7mm/190mmワイヤーロープカッター エスコ

    直径7mm/190mmワイヤーロープカッター

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    仕様ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。全長(mm)190仕上磨き切断能力(Φmm)中硬線直径4.0
  • 200mm ミニクリッパー(ベント型) KNIPEX(クニペックス)

    200mm ミニクリッパー(ベント型)

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)375刃先形状先端角度20°切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • ナイフ用 チタンコートブレード LENOX(レノックス)

    ナイフ用 チタンコートブレード

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(50枚)
    当日出荷
    ブレードは飛び散らないバイメタル構造で、刃にはチタンコーティングを施し、耐久性と切れ味を向上。高い耐久性・耐破損性に優れたブレード。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。一度に1枚または5枚ずつ取出しが可能なディスペンサーが付属。
  • ワイヤークランプカッター スリーピークス

    ワイヤークランプカッター

    スリーピークス
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番124-5795材質バナジウム鋼全長(mm)255質量(g)410切断能力(Φmm) ワイヤー3
  • 活線ボルトクリッパ600A替刃 MCC(松阪鉄工所)

    活線ボルトクリッパ600A替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ZBC600A用替刃
    適合本体ZBC600A寸法(mm)600
  • アングル切断機 穴あきアングル用 MCC(松阪鉄工所)

    アングル切断機 穴あきアングル用

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。 電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
  • フェンスカッタ MCC(松阪鉄工所)

    フェンスカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。
    呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)
  • 鋭黒刃 ムラテックKDS

    鋭黒刃

    ムラテックKDS
    239税込263
    1セット(10枚)
    当日出荷
    細かい作業用の小型刃(S型)です。
    トラスコ品番376-1983適合本体S-14YE全長(mm)110サイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS規格ボルトクリッパー SUN UP

    JIS規格ボルトクリッパー

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軟硬線材や棒材の切断に。
  • ステンレスミニクリッパー trad

    ステンレスミニクリッパー

    trad
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    ザビに強いステンレス鋼使用! 安全ストッパー付。
    材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ全長(mm)200質量(g)265寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ1.6まで、ピアノ線Φ1.0までRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ニッパ刃 PICUS(大洋精工)

    カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ニッパ刃

    PICUS(大洋精工)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
    質量(g)163硬度HrC60(±1)呼び寸法(mm)200刃の種別ベント刃(ニッパ)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラータイルカッター VITREX(ビトレックス)

    ローラータイルカッター

    VITREX(ビトレックス)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手前から奥へ、割り線(キズ)をいれる。 1丁2役 割り線引き・タイル割り
    材質刃先:タングステンカーバイト材質(刃)タングステンカーバイト刃径(mm)10
  • XS カッター デザインフィル(ミドリ)

    XS カッター

    デザインフィル(ミドリ)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • 替刃 STYROPOR BLADE martor

    替刃 STYROPOR BLADE

    martor
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番856-1981質量(g)80刃厚(mm)0.502018年トラスコ掲載ページ4 1057
  • ミニクリッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    ミニクリッパー 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
  • アルミピアノ線ベントクリッパー 龍牙 フジ矢

    アルミピアノ線ベントクリッパー 龍牙

    フジ矢(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番834-5446全長(mm)213質量(g)165切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
  • スクレッパーセット 日平機器

    スクレッパーセット

    日平機器
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    仕様1セット4サイズ組品、4本組トラスコ品番835-5009全長(mm)127質量(g)180刃幅(mm)10、15、23、30
  • ドライスクレーパー 土牛

    ドライスクレーパー

    土牛(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで交換可能な替刃式スクレーパー! 4種類の替刃であらゆるニーズに対応! 180mmワイド刃で作業効率大幅アップ! 【用途に合わせた使用法】 35×180刃無:コンパネノロ向け 35×180刃付:ガラスカス、床Pタイル向け 80×180刃無:ガラスカス、床Pタイル向け 80×180刃付:床清掃向け
    材質刃取付部:ステンレス、引抜アルミパイプ刃幅(mm)約180
カッター