カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(304)
- オルファ(200)
- NTカッター(151)
- martor(98)
- HIT(ヒット)(77)
- ムラテックKDS(69)
- タジマツール(TJMデザイン)(59)
- Slice(スライス)(59)
- TRUSCO(57)
- ビクトリノックス(53)
- SK11(42)
- MCC(松阪鉄工所)(40)
- BAHCO(バーコ)(39)
- 土牛(36)
- KNIPEX(クニペックス)(34)
- 貝印(31)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(30)
- RS PRO(23)
- Mokuba(小山刃物製作所)(22)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
31ページ目: カッター
商品豆知識
![カッターナイフ替刃 S パック入り PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80789138-260608-04.jpg)
カッターナイフ替刃 S パック入り
PLUS(プラス)[文具]¥209税込¥2301パック(10枚)4日以内出荷工作やダンボールの開梱など、生活の様々な場面で大活躍のカッターナイフの替え刃。PLUS カッターナイフSサイズの替刃。替刃寸法:W80×D0.4×H9.2mm。10枚入り。刃に折れ目が付いており、切れ味が落ちたら先端を折り取るタイプです。サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×0.4×9.2材質(ケース)PP材質(刃)鉄
オートロックカッター+替刃3枚付き
KOMELON¥559税込¥6151個翌日出荷サビに強いステンレスガイドを使用。また、ガイドと刃の間の公差はわずか0.5mmで刃が揺れたり曲がったりせず、プロ向け作業をサポートします。作業時にしっかりとカッターを握れる人間工学的なグリップ感を実現しています。刃はSK2Cr4鋼材を使うことで強くて硬い性質を持った刃を製造、優れた切削力と耐久性を実現しています。高弾性ステンレスバネや高硬度ガイドとの理想的結合構造により、強力なストップ力や柔らかいボタン感度を実現しています。用途紙・フィルム・革・テープ・カードボード・ゴム・ビニールなどの切断に付属品カッター本体×1 替刃×3 替刃ケース×1
ブラックエッジカッター L型オートロック式
TAKAGI(高儀)¥199税込¥2191個翌日出荷ワンタッチでスムーズに出し入れできるオートロック用途紙などのカット作業に材質本体:ABS 付属刃:SK-5
多機能レンチマルチツール HANBOOST19M
エーインサイト¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷アウトドアやキャンプなどのレジャーだかえでなく、災害時や日常のDIYでも大活躍するツールを集めたコンパクトな多機能マルチツールレンチ。アウトドアなど屋外でのハードな作業にも耐えられる高品質で堅牢な素材を使用。人間工学に基づいたデザインと持ち運びしやすい軽量かつコンパクトなサイズで作業効率と利便性がアップ。材質ステンレス(2Cr13+アルミニウム)寸法(mm)幅20×高さ167×奥行45、収納ケース:幅55×高さ175×奥行30質量(g)415機能モンキーレンチ、ナイフ、木材のこぎり、ロープカッター/魚鱗リムーバー、プラスドライバー、マイナスドライバー、六角ドライバーH3/T10、缶切り、栓抜き、多機能ペンチ、クランプ、ワイヤラップツール、ニッパー、ねじ回し、16-19六角レンチ(4/5/6/7mm)
ガラススクレーパー
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷安全のためのコントロールボタン付き。ブレード幅が本体幅より1.6mmずつ短いのでコーナーを傷つけません。ガラス、ミラー、フロントガラス、風よけから被覆物、塗料、ステッカーを剥せます。握りやすさと正確な操作性を追求した形状。付属品替刃×5枚全長(mm)128質量(g)84角度(°)ブレード:5刃幅(mm)40材質(刃)炭素鋼
ワイヤーカッター
ヒット商事¥15,980税込¥17,5781丁4日以内出荷軽量で長めのハンドル採用により楽にカットが出来ます。左右の刃で巻き込む様にカットする為切り口がバラけ難いです。用途ワイヤー、ケーブル線、鋼芯アルミ線の切断などにご使用ください。全長(mm)710質量(g)2200切断能力(mm)ワイヤ:16![デザインナイフ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707059-251222-02.jpg)
デザインナイフ
GB[制御機器]¥699税込¥7691個3日以内出荷超精密カットに便利なペンタイプの鋭角刃デザインナイフです。 軽くて丈夫なアルミ製ボディーを採用 刃をしっかり固定する口金を採用しています。付属品替刃5枚付・本体キャップ
檜カッターナイフ
サイプレスジャパン¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷日本産ヒノキ材から作ったカッターです。木の柔らかさが手にしっくりくる感触で、使い込めば檜の色も個性的に変化するので楽しみです。寸法(mm)箱:80×150×60H質量(g)15サイズ(mm)20×128×13H素材国産ヒノキ材/スチール/樹脂
ワイヤーロープカッター 6
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,098税込¥8,9081個翌日出荷ステンレスワイヤーOK!!。倍力機構でラクラク切断(特許取得)性能ワイヤーロープΦ6mm、ステンレスワイヤーロープΦ6mm。軟鋼棒Φ5mm全長(mm)233質量(g)370
エホート VERANCEカッターナイフ 抹茶
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。色抹茶
エホート VERANCEカッターナイフ キャラメル
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。色キャラメル
ガラスカッタ
SSPOWER¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷超硬ローラーチップ仕様で初心者でも簡単に使用可能です。柄にオイル注入可能で手間いらずの快削性です。用途ガラスの切断に全長(mm)180本体質量(g)45材質(刃)超硬合金切断可能肉厚(mm)2025/01/08本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×179×16
精密作業用カッター レピア(REPIA)
エスディアイ¥879税込¥9671個5日以内出荷独自のブレードロック機構により、「刃ブレ防止機能」「誤って刃が出ない安全機能」が特徴のカッターナイフです。右利き、左利きの両方に対応。筒型楕円形状の為、回転操作性もよく微妙な角度調整がやりやすい形状です。手軽に入手出来、刃を折ってリフレッシュ出来る「汎用カッター刃」の利便性と、「刃ブレのない精密性と安全性」を両立したカッターです。用途細かなカッティング作業に。材質刃:特殊鋼SK2+CR全長(mm)141質量(g)22
精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ
エスディアイ¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷プロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切を可能にしました。刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。用途細かなカッティング作業に。材質本体:ABS樹脂/クランプ板:PC樹脂/スライダー:POM樹脂/スリーブ:ステンレス/刃材:SK2+Cr鋼
ユーティリティナイフ TB-H4-12-IM
TOUGH BUILT¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ワイヤーカッター、ストリングカッター、こじ開けツール、ダブルエンドドライバービット(PH2/SL1/4インチ)、1/4インチビットホルダー/ナットドライバーの5つのツールを備え、丈夫な素材の切断や容器のこじ開け、ネジやボルトの締め付け・緩めなど、多様な作業に対応します。ボタンロック機構により、ナイフを開いた際にしっかり固定され、安定した切断が可能です。さらに、ブレード・リリース・ボタンにより、工具不要で素早くブレードを交換でき、鈍ったブレードの交換や異なる作業への即時対応が可能です。ハンドルには最大3枚のブレードを収納可能です。頑丈なベルトクリップにより、このユーティリティナイフを必要なときにしっかりと身につけておけます。多用途で便利、耐久性にも優れたツールです。トラスコ品番681-5567全長(mm)175色黒刃厚(mm)0.6
超硬刃スクレーパー
SIGNET(シグネット)¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷超硬刃のスクレーパーです。超硬(タングステンカーバイト)刃は、摩耗に強く長寿命です。刃先に均一に力が加わり綺麗に削ることができます。ガスケット剥がし、汚れの除去、カーボン、サビ、腐食の清掃に適しています。スチールやアルミのヘッドガスケット、マニホールドガスケットなどに適しています。材質タングステン (刃)、炭素鋼 (ブレード)、PE (グリップ)全長(mm)210質量(g)91刃幅(mm)16.9刃厚(mm)4.2ブレード長さ(mm)60
セキュプロ マーテゴ NO.122001
martor¥5,998税込¥6,5981箱5日以内出荷【安全レベル2】安全性と使い勝手を両立したモデルです。刃先がカット対象物から離れると本体に自動的に収納され、切り傷から作業者を保護します。レバーを握っていても、刃は本体の中に戻ります。耐久性が高く、エルゴノミックデザインと機能性を両立した刃先自動収納機能の安全カッターです。グリップを握るだけで刃先が出る構造で効率良くカット作業ができます。刃のホルダーにはマグネットが内蔵されており、替刃の落下を防止します。左利きの場合でも、カッターを持ち替えるだけですぐに使用できます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得しています。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUPRO MARTEGO(122001)。用途梱包テープ、段ボール箱、PPバンド、ストレッチフィルムなど使用方法刃の出し方:グリップ材質(本体)アルミニウム、ゴム、プラスチック質量(g)105寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)155×48.5×18別売付属品NO.1792:セラミック替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(2枚)替刃仕様1枚で4ヵ所使用可能素材刃:合金工具鋼適合替刃NO.92:替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 92/工業用ブレード 番号92)、NO.192:ステンレス替刃 セキュプロ マーテゴ/メラック用(10枚入り)(INDUSTRIAL BLADE NO. 192/工業用ブレード 番号192)
替刃 セキュノーム 500/セキュノーム ミザー用 丸い刃先 NO.65232
martor¥1,080税込¥1,1881袋5日以内出荷作業中の思わぬ力やねじれが加わっても折れにくい一枚刃タイプです。折れ刃タイプ特有の刃折れリスクを低減し、安全で快適な作業をサポートします。1枚で2ヵ所使用できます。丸い刃先です。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの製品ラベルを貼付し出荷しています。TRAPEZOID BLADE NO. 65232/台形ブレード 番号 65232。 。適合本体:SECUNORM500(50000110), SECUNORM MIZAR(125001),。用途セキュノーム500(NO.50000110)、セキュノームミザー(NO.125001)用の替刃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50.1×19×0.63製品質量(g)40替刃仕様1枚で2ヵ所使用可能素材合金工具鋼
アルミハンドルミニカッター
TAKAGI(高儀)¥999税込¥1,0991個翌日出荷アルミハンドルで軽くて疲れにくい用途鉄線・銅線などの切断に材質【刃部】Cr-V【ハンドル】アルミニウム合金切断能力(Φmm)【軟鋼線】約Φ4
EDCポケットナイフ
Slice(スライス)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷スタイリッシュで便利かつコンパクトなセラミックカッターです。本体にはアルミニウムを使用し、握って使いやすいよう、表面に凹凸加工を施しています。付属の六角レンチで本体についているねじを緩め、替刃交換を行います。本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。本体後方についているストラップホールにカラビナを通すことができます。刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。Sliceセラミックカッターは、刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。付属品10524(ラウンド刃)が本体内蔵トラスコ品番383-6484材質本体素材:アルミニウム、アルミニウム合金、ポリアセタール(POM)、ステンレススチール、刃素材:セラミック全長(mm)67刃厚(mm)0.78適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルカッター
Slice(スライス)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。10479は、グリップ部を握るだけで簡単かつ安全にカットができるカッターで、ケーブル・ワイヤーのカットや枝切りなどの作業に最適です。カット後の切削物の断面も綺麗に仕上げられます。本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。用途切断作業。電線ケーブル・木の枝・茎・PPバンド等に。トラスコ品番453-5444材質本体材質:熱可塑性エラストマー、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、カーボンスチール、ステンレススチール、刃材質:セラミック全長(mm)245適合替刃10523・10524・10525・10526・10528RoHS指令(10物質対応)対応
カッターナイフL型500G
エヌティー¥759税込¥8351本当日出荷ネジ固定式スライドです。丈夫なアルミダイキャストボディーです。丈夫な金属製スライドです。用途厚物切り作業用。トラスコ品番853-3927材質ボディ部:アルミダイキャスト全長(mm)157タイプねじロック式刃厚(mm)0.45適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-51P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
カートンカッター SECUMAX 145
martor¥619税込¥6811丁当日出荷12gで非常に軽量なモデルです。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。トラスコ品番161-2725材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 、刃:合金工具鋼全長(mm)118タイプフィルム用刃厚(mm)0.5
職専カッター 大 ネジロック
貝印¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ダイヤル直径を従来より大きくすることで、グローブを装着した状態でも高い操作性。指先や指の腹にしっかりフィットし、回しやすい山型回転ノブ。スクリュー形状とスライダーの傾斜によって押し出しやすさに配慮。強固なネジ締めによる刃の押上げで刃ブレを軽減。現場での視認性も考慮したカラーリング。押切り・引切りにも作業性の良いハンドル形状。耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ用途床材を切る適合替刃VL-20、BL-50、BL-20、L-50、L-20
折りたたみボルトクリッパー
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質ハンドル:スチール材質(刃)クロムモリブデン鋼(55CrMo)
フィットカッター
CUSTOM KOBO¥219税込¥2411個翌日出荷衝撃に強いゴムカバー付材質本体:ABS樹脂(白色の部分)、ラバー部:PVC(ラバーの部分)、テープ:スチール質量(g)290長さ(m)5.5テープ幅(mm)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×75×40
カッター
BOSCH(ボッシュ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ブレードロック。自動ブレードリロード。ブレードストレージ。市販のカッター替え刃(刃高18mm)が使用可能。用途紙、布、革などの切断セット内容カッター、ブレード(本体装着)1枚材質グリップ:ABS+TPR、ブレード:SK5(炭素工具鋼)質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×23刃幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
強力目地落としカッター
大五郎¥979税込¥1,0771個5日以内出荷硬いタングステンカーバイド粒子を採用しており、強力な作業を実現。タングステンカーバイド粒子部は、約2.5~2.8mm。交換用替刃1枚付用途古くなった目地のかき落としに。全長(mm)205材質(本体)PP質量(g)95材質(刃)カーボン鋼 + タングステンカーバイド
RS PRO ナイフ替刃
RS PRO¥639税込¥7031個7日以内出荷ブレード形状 = フラット。ブレードタイプ = スナップオフブレード。刃の幅 = 18 mm。個数 = 10。。RS Proスナップオフナイフブレード. RS Pro スナップオフナイフブレードは、一定の間隔で事前に研磨されていて、ブレードを折ることで、新鮮でシャープなエッジを出すことができます。高炭素鋼製で、切断や測定に適した鋭利なエッジを備えており、さまざまな材料に使用されています。特長と利点. 標準の 9 mm または 18 mm スナップオフナイフに適合 プラスチック製保管ディスペンサ 10 個入りパックで提供. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
BEST パイプカッターPC-432用替刃
ベストツール¥449税込¥4941個当日出荷BESTパイプカッター(PC-432)で銅・スチール・真鍮等のパイプ切断に使用可能な替刃です。用途各種パイプ材・丸棒の切断に。トラスコ品番407-3969適合機種PC-432材質SK-2+グラスファイバー25%
サヤ入切出し 木柄 鋼付 60mm
WIZ'A¥899税込¥9891個翌々日出荷工作専用、鋼付用途部材の切断、削り、細工用に付属品サヤ付き材質刃部:SK鋼付 サヤ:PC全長160mm色ブラック刃幅60mm刃型片刃
アルミボルトクリッパー曲がり
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。ハンドル形状は手の当たりが優しく握りやすい形状です。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。用途線材の切断。ハンドル形状曲がり(約15度)最大切断能力(mm)軟鉄線5サイズ(mm)250




![カッターナイフ替刃 S パック入り PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80789138-260608-04.jpg)







![デザインナイフ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707059-251222-02.jpg)























![ラッキー ナイフ・ハサミ(2徳) ラッキー[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11598837-250108-02.jpg)

















![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)