絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: カッター

2,352件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TLCカッター ガラスカッター 交換刃 アズワン

    TLCカッター ガラスカッター 交換刃

    アズワン
    6,090税込6,699
    1パック
    当日出荷
    超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。
    材質(刃)超硬合金アズワン品番4-3865-11
  • ガラスカッター ”Silberschnitt” Bohle

    ガラスカッター ”Silberschnitt”

    Bohle
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    先端刃は交換可能です。 先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
    用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0618全長(mm)146材質(刃)カーバイド材質(ハンドル)木材切断厚(mm)3~6刃先角度(°)135アズワン品番65-1978-09
  • ガラスカッター ”Silberschnitt” ハンドル Bohle

    ガラスカッター ”Silberschnitt” ハンドル

    Bohle
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    ガラスカッターに後付けするハンドルです。 取り付けることで力を入れやすく正確な作業が可能で疲れにくいです。
    用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0625適合機種BO2000.M、BO2000.P、BO5000.0材質プラスチック全長(mm)130アズワン品番65-1978-06
  • オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000” 替刃 Bohle

    オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 5000” 替刃

    Bohle
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    交換用の替刃です。
    用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0619適合機種BO5000.0全長(mm)62材質(刃)カーバイド刃先角度(°)140アズワン品番65-1978-12
  • オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスター Bohle

    オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスター

    Bohle
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。 先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 あてた定規の端から6mm先が切れます。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 刃部の交換が可能です。 オイル注入式 左右兼用
    用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0626全長(mm)180材質(刃)カーバイド材質(ハンドル)真鍮切断厚(mm)6~15刃先角度(°)155アズワン品番65-1978-03
  • ハイス木彫小刀 忍び刀(左)レザーケース付 道刃物工業

    ハイス木彫小刀 忍び刀(左)レザーケース付

    道刃物工業
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。 名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。 【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】 木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。 ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし! 刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。 刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません! 【グリップにはパラコードを採用】 グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。 ・パラコードって何? 元々パラシュートに用いられた紐。 人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです! 【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】 そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属! きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。 また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!
    用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど全長(mm)190刃幅(mm)27材質(刃)ハイス鋼二層鋼刃渡り(mm)65ケース天然皮革グリップタイプパラコード
  • ハイス木彫小刀 忍び刀(右)レザーケース付 道刃物工業

    ハイス木彫小刀 忍び刀(右)レザーケース付

    道刃物工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。 名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。 【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】 木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。 ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし! 刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。 刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません! 【グリップにはパラコードを採用】 グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。 ・パラコードって何? 元々パラシュートに用いられた紐。 人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです! 【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】 そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属! きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。 また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!
    用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど全長(mm)190刃幅(mm)27材質(刃)ハイス鋼二層鋼刃渡り(mm)65ケース天然皮革グリップタイプパラコード
  • 折刃回収用ボトル エスコ

    折刃回収用ボトル

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    セーフティー刃折器(EA589CV-20)で集めた刃の回収ボックス 蓋は一度閉めると、サイド開くことは出来ません。 ボックスはこのまま一般ごみとして廃棄できます。 蓋はスライド開閉式
    仕様●サイズ:107×105×210mm●重量:260g●材質:プラスチック
  • カッターナイフ エスコ

    カッターナイフ

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
  • アートナイフ エスコ

    アートナイフ

    エスコ
    1,610税込1,771
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • タイルカッター エスコ

    タイルカッター

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ボルトカッター エスコ

    ボルトカッター

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    鍛造ハンドル HRC50までの硬い材料の切断に
  • ユーティリティカッターナイフ エルゴグリップ式 Slice(スライス)

    ユーティリティカッターナイフ エルゴグリップ式

    Slice(スライス)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10564は、刃先を出すためにボタンを引いたり押したりする必要があり、作業中に指に疲労が溜まりやすいという従来のカッターの構造に注目し、本体を握るだけで刃先が出るようにしました。 エルゴグリップ式 スマート収納テクノロジーにより、切削表面から刃先が離れると、本体を握っている状態でも、刃がj動的に本体へ収納される安全設計となっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 段ボールの開梱、芯入りワイヤーを剥く作業、PPバンドのカット、その他一般用途でもご使用いただけますので、初めてセラミックカッターをご使用予定の方にオススメの製品です。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃の交換は工具不要で簡単に行えます。
    用途カッターナイフ寸法(mm)167.00×63.00×19.50ブラック材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール(POM)、 カーボンスチール質量(g)73材質(刃)セラミック
  • ポケットアンギュラカッター アルミハンドル HIT(ヒット)

    ポケットアンギュラカッター アルミハンドル

    HIT(ヒット)
    2,898税込3,188
    1丁
    4日以内出荷
    ポケットアンギュラカッターのアルミハンドル仕様
    用途針金、番線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
  • CRAFT HOUSE 肥後守 本割込 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 肥後守 本割込

    与板利器工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。切断した鋼材を鍛錬し、古来からの技で刃付けされた和式ナイフです。切れ味抜群で、研ぎ直しが容易です。
    用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:スチールクロームメッキ材質(柄部)スチールクロームメッキ材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)
  • H型金属のこ刃 ムラテックKDS

    H型金属のこ刃

    ムラテックKDS
    569税込626
    1個
    当日出荷
    硬質なものの切断に最適な刃数(24山/1インチ)アサリありです。 刃先は衝撃焼き入れ加工により粘り強さと耐久性に優れています。
    用途アルミ・鉄・真鍮・銅などの軽金属、塩ビ管、プラスチック、ベニヤ板、石膏ボードの切断にトラスコ品番247-5307適合本体T-18H・H-16N・H-12YE・H-13・H-11YE・H-11RE全長(mm)195質量(g)42刃長(mm)135刃厚(mm)0.6材質(刃)刃:特殊焼き入れ鋼アズワン品番65-2018-47
  • スーパーセーフ カートンオープナー Slice(スライス)

    スーパーセーフ カートンオープナー

    Slice(スライス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。 刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。 刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応しております。 10477は、人差し指でオレンジ色のボタンを押し、ブレードガードを解除し、本体を裁断面に押し下げ、引っ張ってカットします。 本体を裁断面からはなすとブレードガードが出てくるので、うっかり手が滑っても怪我の危険性が少なく、安全にお使いいただけます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左/右利き兼用となります。
    用途カッターナイフ寸法(mm)90×90×25材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)82材質(刃)セラミック切り込み深さ(mm)12±0.2
  • スクレーパー用交換ブレードセット DEEN

    スクレーパー用交換ブレードセット

    DEEN
    1,000税込1,100
    1セット
    当日出荷
    一見、ただのカミソリに見えますが...DEENブランドでリリースするのにはワケがあるんです。 実はこのDEENの替刃は「ダブルブレード」という、従来の替刃に比べ、約2倍の厚みをもたせた特注品。 これにより、グッ!と力をかけた時にパキッ!と簡単に折れてしまうような心配もなく、適度な「しなり」は残したまま、安定した作業を可能にしているのです。 また、刃を固定しているベース部分は、写真で分かる通り、左右2カ所にカシメ加工を施しているので横に力をかけて滑らすような作業を行った際、スクレーパー本体から刃が外れてしまい、怪我をするような事もありません。 これらの加工は、職人さんが1枚1枚、手作業で行っています。 所詮、替刃は消耗品ですが、ハードに使う物だからこそ拘らずにいられなかった、そんな珠玉の切れ味を是非、ご堪能下さい。
  • ミッドナイトマネージャー ビクトリノックス

    ミッドナイトマネージャー

    ビクトリノックス
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング、ボールペン(ブルー)、ライトライト(LED発光ダイオード)、せん抜き、ワイヤーストリッパー、プラスドライバー(小)(フィリップス型)質量(g)33寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×17×14
  • セーフティカッター SECUNORM 300 martor

    セーフティカッター SECUNORM 300

    martor
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。 何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。 替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。 人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。
    用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用トラスコ品番207-1914全長(mm)143質量(g)520刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-8363-55適合替刃65232
  • シートカッター SECUMAX CARDYCUT martor

    シートカッター SECUMAX CARDYCUT

    martor
    9,598税込10,558
    1箱(10丁)
    当日出荷
    極薄モデルで収納や持ち運びに困りません。 ステンレス製で耐食性があります。 食品加工現場などでも最適です。 シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。 開梱時に中身を傷つけません。 底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。 刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。 使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。
    用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に材質(本体)プラスチック刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス(チタンコーティング)
  • 替刃 10枚 STYROPOR BLADE 鋸刃 379 martor

    替刃 10枚 STYROPOR BLADE 鋸刃 379

    martor
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    鋸刃仕様のため一般的な刃と比較し強度があり高硬度の対象物をカット可能です。
    トラスコ品番207-1804適合本体SECUNORM 380全長(mm)109.5質量(g)66刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-8370-41
  • カッターナイフLネジロック SK11

    カッターナイフLネジロック

    SK11
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ネジでしっかり刃を固定し、安心して作業が出来ます。段ボール、厚紙、カーペットの切断等の工作・日曜大工に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社L型刃(18mm巾)が共通で使用できます。
    用途段ボール・厚紙・カーペット等の切断作業。仕様ネジロック式、日本製ブレード規格L型材質(グリップ)ラバー材質(ホルダー)ステンレス適合替刃SK11カッター替刃大・市販L型(18mm巾)
  • 木柄貫通皮スキ Y型斜刃 坂爪製作所(sakazume)

    木柄貫通皮スキ Y型斜刃

    坂爪製作所(sakazume)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    シール・サビ・塗装落とし等、剥がし作業に適しています。天然木を使用しています。貫通タイプで叩いて使用できます。
    用途はがし・削り作業に。全長(mm)185質量(g)115刃幅(mm)63刃先形状Y型斜
  • プラ柄貫通ステン皮スキ イノウエ

    プラ柄貫通ステン皮スキ

    イノウエ
    4,998税込5,498
    1セット(12本)
    5日以内出荷
    貫通タイプの為、ハンマーで叩く事が出来ます。
    用途ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。刃先形状直型材質(柄部)ABS樹脂材質(刃)ステンレス
  • 楽翔 貫通スクレイパー ライフテック

    楽翔 貫通スクレイパー

    ライフテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    特殊ブラック塗装。熱・薬品・水などに強い。剥部がとても見易い。刃先を2段刃にする事で、軽い力で削れます。樹脂柄は強く衛生的。
    用途サビ・焦げ・ガム・ペンキ・シール・樹皮・コケ等の削り落しに。全長(mm)195質量(g)106刃幅(mm)90刃先形状Y型斜材質(柄部)ポリカーボネート樹脂材質(刃)ステンレス特殊鋼
  • 共柄 切り出し 大五郎

    共柄 切り出し

    大五郎(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    共柄切出は、線彫り作業にも最適です。短くなるまで研ぎ直してつかえます。
    用途木工・竹細工に。材質SK鋼材全長(mm)185質量(g)40刃幅(mm)呼び寸:18
  • 極上切出 梅心子圀光

    極上切出

    梅心子圀光(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    越後三条打刃物。地金から完成まで丹精込めて鋼を鍛え研ぎあげられた刃物は本職が満足する逸品です。
    用途木工・竹細工に。材質(刃)安来鋼青紙
  • 革巻小刀 曲刃 道刃物工業

    革巻小刀 曲刃

    道刃物工業
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    革巻きで握りやすい。削量が多いので木彫の初めの荒彫りに便利です。接木などにも
    用途木彫、接木材質グリップ:革巻き幅(mm)研ぎ:65全長(mm)190刃幅(mm)27材質(刃)刃物鋼鋼付
  • ハイス革裁刀 ボスハンナイフ 道刃物工業

    ハイス革裁刀 ボスハンナイフ

    道刃物工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    【特徴1 鋼の材質:ハイス鋼】鋼にはハイス鋼を採用し、カッターマットから受けるダメージにもかなり強くなりました。●【特徴2 刃先形状がバチ型】刃先の角は90度ではなく若干鋭角にし、革を切る時の視覚性とデザイン性を追求したバチ型になっています。●【特徴3 刃が左右対称】ボスハンとは”Both handed”のことで、両利き用という意味。これまでの革裁ちは使用者の利き手により左右選ぶ必要がありましたが左右対称に作ることでクリアし、どなた様でもお使い頂ける形になっています。●【特徴4 柄の材質:スモークドオーク】柄には『スモークドオーク(smoked oak)』を使用し、色、重さともに適度な重厚さがあります。まさにプロ必携の一本。切れ味、刃持ちが抜群で一度使い始めたらもう今までの革裁ち包丁には戻れません
    用途レザークラフト材質柄:スモークドオーク刃幅(mm)平刀:30柄長さ(mm)約100材質(刃)ハイス鋼刃先長(mm)約50
  • 143mm シートカッター(フックブレード) エスコ

    143mm シートカッター(フックブレード)

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    当日出荷
    レバーを押込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます
    材質アルミニウム寸法(mm)143×16×36質量(g)72.5刃長(mm)51刃幅(mm)19刃厚(mm)0.63刃先形状フック型切断深さ(mm)10材質(刃)スチール
  • 35x247mm ガラススクレーパー(プラスチック製) エスコ

    35x247mm ガラススクレーパー(プラスチック製)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック全長(mm)247刃幅(mm)約35
  • ナイフ替刃(100枚) エスコ

    ナイフ替刃(100枚)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    用途EA589CJ・EA589AE材質特殊鋼刃長(mm)59入数100枚
  • 145mmセーフティーカッターナイフ(自動収納式/左右両用) エスコ

    145mmセーフティーカッターナイフ(自動収納式/左右両用)

    エスコ
    730税込803
    1個
    当日出荷
    レバーを押し込んでいる間のみ刃がでて、手を離すと収納されます。
    材質本体:ポリプロピレン、刃:炭素鋼全長(mm)145刃長(mm)58刃幅(mm)18.7刃厚(mm)0.6
  • 538mm/刃420mm 断熱材カッター エスコ

    538mm/刃420mm 断熱材カッター

    エスコ
    8,110税込8,921
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)538刃長(mm)420刃厚(mm)2材質(刃)ステンレススチール
  • アルミミニクリッパー SK11

    アルミミニクリッパー

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。刃は日本製鋼材を採用し安心の切れ味と耐久性を実現しました。ハンドルは軽量で強度のあるアルミ合金製を採用し、ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。
    用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
  • ボルトクリッパーα 替刃 TRUSCO

    ボルトクリッパーα 替刃

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。
    材質/仕上特殊鋼呼称替刃
  • フロント・スクレーパー コンパル

    フロント・スクレーパー

    コンパル
    569税込626
    1本
    当日出荷
    強靭なスクレーパーが霜や凍った雪、氷結を除去します。 幅広の水切りワイパーで作業が効率的に行えます。 両面どちらからでも握りやすいグリップ形状になっています。
    用途フロントガラス等の雪の除去に。トラスコ品番195-2057幅(mm)175全長(mm)235材質/仕上ポリエチレン・合成ゴム、・ワイパー:合成ゴム質量(g)130アズワン品番64-8324-20先幅(mm)175
  • セーフティカッターSECUNORM525 martor

    セーフティカッターSECUNORM525

    martor
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。 左右どちらの手でも快適に使用できます。 何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。 堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。 替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。 人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。
    用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番207-2212全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼質量(g)440刃厚(mm)0.63アズワン品番64-8378-38適合替刃99、199、60099、98
  • 絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(フック刃) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(フック刃)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    フック刃タイプの絶縁ストリッパーナイフで、IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    全長(mm)200
カッター
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
33ページ目: カッター 【通販モノタロウ】 作業工具