絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: カッター

2,352件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニクリッパー SK11

    ミニクリッパー

    SK11
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。
    用途線材の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
  • マニュアルタイルカッター用替え刃 ルビ

    マニュアルタイルカッター用替え刃

    ルビ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホルダー形状に特許取得済みです。タングステンカーバイト鋼を使用しており切れ味長持ちです。
    用途セラミック、陶器製の床用タイルに最適。デザインタイルに。材質刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金
  • 革裁ち包丁 Clover(クロバー)

    革裁ち包丁

    Clover(クロバー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    安来鋼白紙を使用した革裁ち包丁です。熟練の職人が1丁ずつ手作りしている逸品です。素晴らしい切れ味を発揮し永くお使いいただける商品です。
    用途革の切断、レザークラフトに。上から押し切るように使用します。付属品サック材質柄:木柄、刃:鋼全長(mm)180タイプ革用
  • ロータリーカッター エスコ

    ロータリーカッター

    エスコ
    1,140税込1,254
    1本
    翌日出荷
    成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。木材やプラスチック、軟質金属に最適です。
    材質HSS軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000刃径×刃長×全長(mm)2.0×3.0×39
  • エッジボード用カッター エスコ

    エッジボード用カッター

    エスコ
    70,300税込77,330
    1台
    4日以内出荷
    材質鉄、樹脂寸法(mm)エッジボードサイズ:100×100×10(t)質量(kg)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)579×206×475
  • エングレービングカッター エスコ

    エングレービングカッター

    エスコ
    615税込677
    1本
    翌日出荷
    木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。
    軸径(Φmm)3.2
  • 横手小刀 サック入 池内刃物

    横手小刀 サック入

    池内刃物
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。すばらしい切れ味で、使い易さ抜群です。最高級の刃物鋼を使用しています。日曜大工・模型・竹細工・園芸・学校工作・その他全般にご使用いただけます。プロの方はもとより、女性の方から小学生のお子様にいたるまで広く安心してご使用いただけます。
    用途模型造り・竹細工・穴繰りその他小細工。
  • オルセラカッターL替刃 フォーエバー

    オルセラカッターL替刃

    フォーエバー
    899税込989
    1個
    当日出荷
    究極のセラミックが超耐摩耗性を実現し、いつまでもよく切れます。一般のカッターと比較し50倍も永切れします。長期の切れ味を必要とする用途、水中での使用、サビによる変色を嫌う用途、非磁性・耐薬品性が必要な用途に適しています。
    用途OL-Lカッター用替刃。仕様セラミックブレード:折り目付、刃部:ジルコニアセラミック(折り目付)入数1枚刃渡り(mm)60×11.5×0.8
  • オルセラカッター替刃 フォーエバー

    オルセラカッター替刃

    フォーエバー
    699税込769
    1個
    当日出荷
    究極のセラミックが超耐摩耗性を実現し、いつまでもよく切れます。一般のカッターと比較し50倍も永切れします。
    用途OLカッター用替刃。仕様セラミックブレード:折り目付材質(刃)ジルコニアセラミック(折り目付)
  • ガラス切(プロ用) EA845シリーズ エスコ

    ガラス切(プロ用) EA845シリーズ

    エスコ
    20,400税込22,440
    1本
    3日以内出荷
    ・ホイールホルダーが360°回転します。
    仕様●可能板厚:12~19mm●ホイール角度:158°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売
  • アルミボルトクリッパー フジ矢

    アルミボルトクリッパー

    フジ矢
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    デザインと機能性にこだわったボルトクリッパー。 切断時に力を入れても手が痛くならない、幅広のハンドル形状。 研磨とアルマイトを施すことで、手触りもよく、高級感のあるマットな仕上り。
    全長(mm)230ブラック切断能力(Φmm) 鉄線4.0
  • ミゼットニッパプロ MCC(松阪鉄工所)

    ミゼットニッパプロ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ミゼットニッパー特別仕様品、USA仕様です。USAユーザーは手が大きく握力が強いため、硬いハードな使い方でも最初の切れ味が長期継続するように材質熱処理を強化しています。刃と刃を繋いでいる座金リベットの材質をハードな使用にも耐えれる強化熱処理加工を施しています。特殊材質強化品の為ベテラン職人が1丁1丁手作りでカシメ具合を確認しながら機械を操り生産している高級品です。長期間切れ味、耐久性強が継続します。釘や釘打ち機、ネイルや針金3.5mm以下の切断刃先が40度に曲りツライチで切断できます。
    用途ミゼットニッパー。材質ハンドル:曲げ鋼板 樹脂クリップ全長(mm)215質量(g)280切断能力(mm)【線材】(軟鋼線)3.5、軟鋼線4mm15000回カット実験でも切れ味耐久性異常なし材質(刃)刃物鋼
  • オールステンシノ付カッター 土牛

    オールステンシノ付カッター

    土牛
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    オールステンレス製のシノ付カッターです。さびにくいオールステンレス製です。落下防止コード取付穴付です。
    用途線材の切断。全長(mm)約260質量(g)約290切断能力(mm)軟鋼線4材質(刃)ステンレス
  • アルミプチカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アルミプチカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。
    用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。
  • ステン刃アルミボルトクリッパー曲がりハンドル ブラウン 土牛

    ステン刃アルミボルトクリッパー曲がりハンドル ブラウン

    土牛
    5,898税込6,488
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    受注生産品。刃部調整済み。刃の素材と加工方法の変更で耐久性がアップしております。アルミハンドルの仕上がりがより美しくなりました。
  • ガラス切り エスコ

    ガラス切り

    エスコ
    4,650税込5,115
    1本
    翌日出荷
    フロートガラス、カラーガラス、装飾ガラスのカットに。
    全長(mm)140適合板厚(mm)3~6刃角(°)135材質(刃)カーバイド材質(ハンドル)金属
  • ガラス切り(厚物用) エスコ

    ガラス切り(厚物用)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
    適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス全長(mm)141質量(g)79刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】158切断能力10000m(距離換算)適合板厚(mm)10~25切断板厚(mm)10~25刃角(°)158材質(刃)カーバイト材質(ハンドル)プラスチック
  • レバーシャ用パーツ TRUSCO

    レバーシャ用パーツ

    TRUSCO
    17税込19
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●レバーシャ用のパーツです。
  • ガラス切2A BIGMAN(ビッグマン)

    ガラス切2A

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しております。お使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください。正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします。厚さ、用途に合わせてお選び下さい
    用途中板硝子3mm~5mm。対象厚板ガラス(5mm以上)
  • 折り畳み式マルチツール BAHCO(バーコ)

    折り畳み式マルチツール

    BAHCO(バーコ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 収納式ミニユーティリティナイフ BAHCO(バーコ)

    収納式ミニユーティリティナイフ

    BAHCO(バーコ)
    1,798税込1,978
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1929
  • ブレードカッターナイフ BAHCO(バーコ)

    ブレードカッターナイフ

    BAHCO(バーコ)
    749税込824
    1丁
    翌々日出荷から75日以内出荷
  • 18mmエルゴユーティリティナイフ BAHCO(バーコ)

    18mmエルゴユーティリティナイフ

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1丁
    欠品中
    トラスコ品番383-0249
  • カッターナイフ ハゼット

    カッターナイフ

    ハゼット
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番545-4845
  • ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボルトクリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。 環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。 刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。 連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
    トラスコ品番372-1086全長(mm)320質量(kg)0.78呼び寸法(mm)300最大切断能力(mm)80HRB以下/Φ5.020HRC以下/Φ5.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインクリッパー 高階救命器具

    ラインクリッパー

    高階救命器具
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    リーダーのカットに最適、スタンダードなラインクリッパーです。 ハサミよりも小型で軽量のため、ゲームベスト等のDリングにぶら下げても気になりません。 ピンオンリールなどに取り付ける事で素早くラインをカットする事が可能です。(ピンオンリールは付属しません)
    用途モノフィラメントライン対応ラインクリッパー全長(mm)50Black質量(g)5材質(刃)ステンレスSUS420
  • カッターナイフ PLUS(プラス)[文具]

    カッターナイフ

    PLUS(プラス)[文具]
    369税込406
    1パック(10枚)
    当日出荷
    大型カッターナイフ用替刃です。
    トラスコ品番196-1322タイプ入数(枚)1パック:10刃幅18mm刃厚(mm)0.5ケースブリスターパック入
  • 中型ホッチキス ホワイト [80枚用] エスコ

    中型ホッチキス ホワイト [80枚用]

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    翌日出荷
    針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
    付属品針(1000本)適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)ホワイト質量(g)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153綴じ枚数2~80枚最大綴じ奥行(mm)30針装てん数(本)100再生材使用率(%)69
  • ボルトカッター 10mm/600mm エスコ

    ボルトカッター 10mm/600mm

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    制限区域へのアクセスや、ボルトの頭を切断する場合など、側面の切断が難しい場所に適しています。
    全長(mm)600質量(kg)2.8切断能力(mm)7.9材質(ハンドル)鍛造スチール
  • 替刃(ショートタイプ) 10枚 TRAPEZOID BLADE martor

    替刃(ショートタイプ) 10枚 TRAPEZOID BLADE

    martor
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)
    当日出荷
    セーフティカッター用替刃です。刃の全長をあえて短くすることで刃の切込み深さを少なくして安全性を高めています。
    トラスコ品番396-3840適合本体116006・625001・10130610・10150610・52500410材質合金工具鋼幅(mm)19全長(mm)40刃厚(mm)0.63
  • スクレーパー SCRAPEX 5196 martor

    スクレーパー SCRAPEX 5196

    martor
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    幅広のブレードで、非常に効率的な作業が可能です。グリップは滑り止め仕様で安全です。
    トラスコ品番343-9294材質刃:スチール、グリップ:ガラス繊維強化プラスチック全長(mm)293刃長(mm)14刃幅(mm)99.5刃厚(mm)0.4適合替刃96
  • スクレーパー SCRAPEX CLEANY martor

    スクレーパー SCRAPEX CLEANY

    martor
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    小型で持ち運びに便利なハンディタイプのスクレーパーです。ブレード交換可能です。
    トラスコ品番343-9290材質刃:スチール、グリップ:プラスチック全長(mm)105刃長(mm)19.3刃幅(mm)39刃厚(mm)0.3適合替刃44
  • スクレーパー SCRAPEX ARGENTAX martor

    スクレーパー SCRAPEX ARGENTAX

    martor
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    大型で丸みを帯びたグリップは、手に快適にフィットします。ブレード交換可能です。
    トラスコ品番343-9289材質刃:スチール、グリップ:プラスチック全長(mm)165刃長(mm)19.3刃幅(mm)39刃厚(mm)0.3適合替刃44
  • セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ martor

    セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ

    martor
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
    トラスコ品番343-9282材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック全長(mm)148刃長(mm)16刃厚(mm)0.65適合替刃60099C
  • ”ドラゴングリップ” ネジロック ムラテックKDS

    ”ドラゴングリップ” ネジロック

    ムラテックKDS
    419税込461
    1丁
    当日出荷
    ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
    用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番240-0672材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス全長(mm)165タイプねじロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
  • セーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付 martor

    セーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付

    martor
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    ベルトにかけるフック付です。様々なセーフティーカッターやはさみを収納できます。
    トラスコ品番161-2122材質ナイロン幅(mm)68全長(mm)215サイズL
  • 木柄皮スキ E-Value

    木柄皮スキ

    E-Value
    439税込483
    1個
    当日出荷
    刃部は、サビに強いステンレス製です。
    用途塗料はがし、汚れ落とし用。材質(刃)ステンレス
  • 激厚0.6 エヌティー

    激厚0.6

    エヌティー
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    作業を安定させるブレない0.6mm厚刃。オートロックタイプ。
    サンドベージュタイプオートロック規格L形刃厚(mm)0.6
  • マルチクロスカット CC1000 ロータリーブレード 刃 VFシリーズ TQC Sheen

    マルチクロスカット CC1000 ロータリーブレード 刃 VFシリーズ

    TQC Sheen
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様ロータリーブレード(刃)規格適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6材質(刃)真空焼入れステンレススチール
  • マルチクロスカット CC2000 ブレード 刃 SPシリーズ TQC Sheen

    マルチクロスカット CC2000 ブレード 刃 SPシリーズ

    TQC Sheen
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    仕様ブレード(刃)規格適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6材質(刃)真空焼入れステンレススチール
カッター