絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: カッター

2,353件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 野外用ナイフ Hultafors(ハルタホース)

    野外用ナイフ

    Hultafors(ハルタホース)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    小型ナイフ。 ブレード炭素鋼黒色電磁着色仕上げ、目盛付き、強化樹脂製専用シース、取り外し可能スリング、ファイヤスタータフォルダ付き
    用途木材の加工等刃厚(mm)3材質(柄部)強化樹脂刃渡り(cm)8.2
  • EXレースウエイカッターWD1 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウエイカッターWD1

    Mokuba(小山刃物製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
    用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断仕様手動式トラスコ品番208-2206全長(mm)1060質量(kg)1.1赤・黒・シルバー切断能力SD1・D1・DP1切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下材質(刃)SKD材アズワン品番64-8476-93適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃)寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
  • 万能ナイフ(折りたたみ式) JEFCOM(ジェフコム)

    万能ナイフ(折りたたみ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    汎用性に優れたブレードデザイン 刃研ぎも簡単な刃の断面形状 ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定 刃の断面形状:ホローグラインド スタイリッシュ&コンパクトデザイン クリップ付
    寸法(mm)155×21×11全長(mm)90(収納時)質量(g)30刃長(mm)65材質(刃)8cr13mov
  • アルミミニカッター BIGMAN(ビッグマン)

    アルミミニカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1丁
    4日以内出荷
    アルミハンドルで超軽量(178g)の日本製ミニカッターです。刃部は特に厳選した工具鋼JIS SK-5を使用し、完全な熱処理を施してあるので、安心してピアノ線が切断できます。
    用途鉄線・ピアノ線の切断に。仕様安全ストッパー付寸法(mm)215×60×13ブルー/ホワイト質量(g)160刃長(mm)10切断能力鉄線:4mm、ピアノ線:2mm
  • ナイフ スパサ ブラック PETZL

    ナイフ スパサ ブラック

    PETZL
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    カラビナホール付ナイフ。 ナイフ『スパサ』は、高所作業において、常時持ち運び、使用できるようにデザインされています。 刃の形状はロープ等のカットがしやすいようになっています。 カラビナホールが付いているので、簡単にハーネスへの取り付けが可能です。 グローブ着用時でも開きやすいように、回転軸には溝がきざまれています。 また、刃は開いた状態でロックできます。
    材質ステンレススチール製全長(mm)175ブラック質量(g)43ハンドル長さ(mm)115
  • リトルテ カッター 使いきりタイプ PLUS(プラス)[文具]

    リトルテ カッター 使いきりタイプ

    PLUS(プラス)[文具]
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    かわいさと機能性を両立した、コンパクトなカッターナイフ。 女性の手にもなじみやすい丸みのある本体形状を採用。 指のかかる位置にくぼみを設け、小さい手でも力をかけやすくなっています。 コンパクトサイズで持ち運びにも便利。ストラップホール付きです。 刃を出し入れするスライダーを、側面ではなく上部に配置することで、右利きの方も左利きの方も、そのままお使いいただけます。 スライダーを止めた位置で自動的にロックがかかるオートロック機構。 刃をしっかり固定します。 カッター刃の素材として、サビ付きにくいステンレス刃を採用。 湿気などによるサビを防ぎ、快適な切れ味を長く保ちます。 内部の刃が見えない安心設計。 刃の交換をしない使い切りタイプなので、刃に直接触れる機会を減らしています。 折った刃がケースに収まる刃折器付き。
    仕様使い切りカッター材質本体・スライダー:ABS/POM、刃:ステンレス材、刃折器:PP寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外形】115×24×13材質(刃)ステンレス材グリーン購入法適合商品タイプ使い切りタイプ
  • 160mmスクレーパー エスコ

    160mmスクレーパー

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    4日以内出荷
    ショートタイプで力をかけやすい形状です。
    全長(mm)160刃幅(mm)22材質(刃)特殊鋼
  • 200mm強力型ミニクリッパー(オフセット) エスコ

    200mm強力型ミニクリッパー(オフセット)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    仕様ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。全長(mm)200切断能力軟線:直径6.0mm 中硬線:直径5.2mm 硬線:直径4.0mm ピアノ線:直径3.6mm
  • 0.5mm/500mmMバーカッター(ダウンライト用) エスコ

    0.5mm/500mmMバーカッター(ダウンライト用)

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    直径50mm以上の小型ダウンライトの取付穴加工に 20mmの隙間があれば刃先が入りMバーの切断が可能です。
    全長(mm)500質量(kg)1.1切断能力CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下
  • ハンデイトーチ アサダ

    ハンデイトーチ

    アサダ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    プロ用ハンディバーナ 集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適! 逆さ使用可能 火力調整 電子着火 1650度
    用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2"適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70トーチ本体寸法(mm)Φ22
  • PCO CO2チューブカッタ アサダ

    PCO CO2チューブカッタ

    アサダ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。 ベアリングローラ 特殊形状カッタホイル付き。 CO2冷媒対応ツール
    用途CO2厚肉銅管の精密切断に。切断能力(Φmm)5~32アズワン品番64-6752-08
  • CO CO2ミニカッタ アサダ

    CO CO2ミニカッタ

    アサダ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。 ベアリングローラ、特殊形状カッタホイル付き。 CO2冷媒対応ツール
    用途CO2厚肉銅管の精密切断に。切断能力(Φmm)5~25アズワン品番64-6752-09
  • ボルトクリッパー350mmHAタイプ アーム[作業工具]

    ボルトクリッパー350mmHAタイプ

    アーム[作業工具]
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    パイプハンドルを使用し軽量で作業能率アップします。新JIS取得商品です。
    用途主に軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)370質量(kg)0.95切断能力(Φmm) 軟線6(HRB80)
  • スクレーパーセット WURTH(ウルト)

    スクレーパーセット

    WURTH(ウルト)
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    4種の異なるスクレーパーブレードとカーペットナイフを含むスクレーパーセット。 人間工学に基づいた、ブレードクランプ付き2Cスクレーパーハンドル。 多段ロック付きカーペットナイフ。 ブレードは完全に収納可能。プラスチックケース入り。
    用途TUV(技術検査官)ステッカー、フロントガラスのステッカー、余分な接着ビーズ、シールなどの除去用仕様(アソートメント/セットのピースの数)27個内容カッターナイフ台形刃(赤)、カッターナイフ替刃台形5枚、スクレーパーハンドル1本、スクレーパー替刃12mm5枚、スクレーパー替刃16mm5枚、スクレーパー替刃20mm5枚、スクレーパー替刃16mm斜め5枚
  • 絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルナイフ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    エルゴノミーを考慮したハンドル形状、快適な滑り防止付きです。滑りにくい柔らかい素材により安全性が向上します。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。ストレートな刃先をもつ固定式の頑丈なブレードです。透明な保護キャップ付きです。
    寸法(mm)190×46×23全長(mm)190質量(g)112刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)JIS規格DIN EN 60900 IEC 60900
  • カッターナイフ モノクロームL型 NT

    カッターナイフ モノクロームL型

    NT
    549税込604
    1丁
    翌々日出荷
    L型カッターナイフです。黒刃標準搭載です。
    用途厚物切り作業用。材質本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)全長(mm)155材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-51P・BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
  • プレシジョンカッターナイフ Slice(スライス)

    プレシジョンカッターナイフ

    Slice(スライス)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-6932材質刃先:セラミック全長(mm)109質量(g)20.3材質(刃)セラミック適合替刃10518、10520
  • アングル切断機替刃 MCC(松阪鉄工所)

    アングル切断機替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    アングル切断機、穴あきアングル用の替刃です。
  • ラチェットボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットボルトクリッパ替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    RBC-3213の替刃です。
    適合機種RBC-3213
  • ベント型ワイヤー・ロープカッター ORBIS WILL(オルビスウィル)

    ベント型ワイヤー・ロープカッター

    ORBIS WILL(オルビスウィル)
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷
    25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。スムーズで、断面もきれいに切断できます。
    全長(mm)190切断能力(mm)7(ケーブル)、6(ロープ)
  • EXレースウェイカッター SUS用 替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター SUS用 替え刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
    用途替え刃
  • EXレースウェイカッター SUS Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター SUS

    Mokuba(小山刃物製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    SUS(ステンレス)が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
    用途Dステンレス DP1レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
  • アングルカッター 50替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    アングルカッター 50替え刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。
    用途替え刃
  • スキッパーネイビーカモフラージュ ビクトリノックス

    スキッパーネイビーカモフラージュ

    ビクトリノックス
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    各サイズから特に人気の高いアイテムが選ばれました。 日常使いはもちろんの事、ギフトやコレクションに最適です。
    タイプ18機能機能ブレード(サムホール付き2/3波刃)コルク栓抜き缶切りマイナスドライバー(小)栓抜き(ロック付)マイナスドライバー(大)ワイヤーストリッパーリーマー(穴あけ)パンチのこぎりキーリングピンセットツースピックシャックルオープナーマーリンスパイクプライヤーワイヤーカッター端子つぶしプラスドライバーランヤードハンドル寸法(mm)111
  • ハントマンネイビーカモフラージュ ビクトリノックス

    ハントマンネイビーカモフラージュ

    ビクトリノックス
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    各サイズから特に人気の高いアイテムが選ばれました。 日常使いはもちろんの事、ギフトやコレクションに最適です。
    タイプ15機能機能ラージブレード(大刃)スモールブレード(小刃)コルク栓抜き缶切りマイナスドライバー(小)ワイヤーストリッパーリーマー(穴あけ)パンチキーリングピンセットツースピックはさみマルチフックのこぎりハンドル寸法(mm)91
  • クラシックネイビーカモフラージュ ビクトリノックス

    クラシックネイビーカモフラージュ

    ビクトリノックス
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    各サイズから特に人気の高いアイテムが選ばれました。 日常使いはもちろんの事、ギフトやコレクションに最適です。
    タイプ7機能機能スモールブレード(小刃)つめやすりマイナスドライバー(小)はさみキーリングピンセットツースピックハンドル寸法(mm)58
  • 豆肥後守H付割込 SK鋼 肥後守

    豆肥後守H付割込 SK鋼

    肥後守(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    携帯に便利なホルダー付の豆肥後守です。刃はSK鋼を使用した割込タイプです。刃先が摩耗しても、研ぎ直しながら長く使えます。
    用途木工・竹などを対象とした小細工用。刃長(mm)約35刃厚(mm)約2.5材質(刃)SK鋼ハンドル寸法(mm)約55材質(ハンドル部)真鍮
  • Pサイズ肥後守H付割込 青紙 肥後守

    Pサイズ肥後守H付割込 青紙

    肥後守(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    携帯に便利なホルダー付のポケットサイズ肥後守です。刃は安来鋼の青紙を使用した割込タイプです。刃先が摩耗しても、研ぎ直しながら長く使えます。
    用途木工・竹などを対象とした小細工用。刃長(mm)約55刃厚(mm)約3材質(刃)安来鋼(青紙)ハンドル寸法(mm)約75材質(ハンドル部)真鍮
  • カッターL型替刃黒刃 SK11

    カッターL型替刃黒刃

    SK11
    419税込461
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    切れ味と耐久性のバランスを重視した、黒刃仕様のL型カッター刃です。切れ味と耐久性をバランスよく向上させた刃先仕様になっています。
    用途L型カッター用替刃。刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼
  • カッターL型 AL SK11

    カッターL型 AL

    SK11
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    切れ味と耐久性のバランスを重視したカッター刃を取り付けたシンプルデザインのL型カッターです。シンプルデザインの樹脂製ボディのL型カッターです。
    用途現場や事務所などで紙、ダンボールの切断作業。刃長(mm)100刃形L型刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼
  • ブレードホルダ付 フォールディングナイフ IRWIN

    ブレードホルダ付 フォールディングナイフ

    IRWIN
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    安全で作業性の高いプロ仕様。ベルトフック、ワイヤーストリッパー、ブレードホルダ付。
    付属品バイメタルブレード×1枚サイズ(mm)161
  • フォールディングナイフ IRWIN

    フォールディングナイフ

    IRWIN
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    安全で作業性の高いプロ仕様。ベルトフック、ワイヤーストリッパー付。
    付属品バイメタルブレード×1枚サイズ(mm)159
  • JIS規格パイプレンチ SUN UP

    JIS規格パイプレンチ

    SUN UP
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    パイプ管の締め・緩め作業に。抜群の喰いつき力。高周波焼き入れで耐久性も抜群。JIS規格 H級
  • アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具]

    アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル

    アーム[作業工具]
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 曲りハンドルはさらに作業効率UP!
    全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合
  • アルミボルトクリッパーショートハンドル アーム[作業工具]

    アルミボルトクリッパーショートハンドル

    アーム[作業工具]
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
    全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合
  • ボルトクリッパ イチネンTASCO

    ボルトクリッパ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレススクレーパー イチネンTASCO

    ステンレススクレーパー

    イチネンTASCO
    1,688税込1,857
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 絶縁ナイフ STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁ナイフ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    1000V絶縁ナイフ。
  • 倍力ワイヤーロープカッター SIGNET(シグネット)

    倍力ワイヤーロープカッター

    SIGNET(シグネット)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
    全長(mm)430質量(g)1420最大開口(mm)13切断能力(mm2)ステンレスワイヤーロープ6.0、硬鋼ワイヤーロープ6.0、軟鋼ワイヤーロープ12.0
  • ワイヤーロープカッター SIGNET(シグネット)

    ワイヤーロープカッター

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    細かなパーツを拾い上げたり、細かい配線を切ったりする時に大変便利です。
    全長(mm)200質量(g)340切断能力(mm2)ピアノ線2.4、ステンレスワイヤーロープ3.0、硬鋼ワイヤーロープ3.0、軟鋼ワイヤーロープ5.0
カッター