カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(304)
- オルファ(200)
- NTカッター(151)
- martor(98)
- HIT(ヒット)(77)
- ムラテックKDS(69)
- タジマツール(TJMデザイン)(59)
- Slice(スライス)(59)
- TRUSCO(57)
- ビクトリノックス(53)
- SK11(42)
- MCC(松阪鉄工所)(40)
- BAHCO(バーコ)(39)
- 土牛(36)
- KNIPEX(クニペックス)(34)
- 貝印(31)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(30)
- RS PRO(23)
- Mokuba(小山刃物製作所)(22)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
46ページ目: カッター
商品豆知識
![ワイヤーロープカッター 手動油圧式 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339549-230518-02.jpg)
ワイヤーロープカッター 手動油圧式
アーム[作業工具]¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックスワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29))アズワン品番64-6549-76メーカー商品コード868-8580最大出力(tonf)10(98KN)
スクレーパー SCRAPEX 596
martor¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷幅広のブレードで、非常に効率的な作業が可能です。グリップは滑り止め仕様で安全です。トラスコ品番343-9293材質刃:スチール、グリップ:ガラス繊維強化プラスチック全長(mm)180刃長(mm)14刃幅(mm)99.5刃厚(mm)0.4適合替刃96
セーフティーカッター SECUNORM PROFI
martor¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷金属センサー探知可能タイプです。刃長が最長で40mmと長いので、シートや緩衝材など厚みのあるものや深く切断する場面で活躍できます。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。トラスコ品番247-7433材質本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼全長(mm)154刃厚(mm)0.5適合替刃7940、17940
”ドラゴングリップ” オートロック
ムラテックKDS¥419税込¥4611丁当日出荷オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番240-0671材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス全長(mm)165色白タイプオートロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
三丁差 皮ケース
盛光¥5,698税込¥6,2681個当日出荷鋏、掴、槌、板金工具を腰から差します。板金作業時に腰から差し使用します。板金工具三点が差し便利に利用できます。トラスコ品番123-8786材質ポリエステル幅(mm)140色ブラック高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140
ヘビーデューティーナイフ ”GK”
Hultafors(ハルタホース)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ナイフの背にハンマーをあて叩き切ることも可能です。ヘビーデュティー仕様なので丈夫です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。用途硬いものも切断に。アルミニウムフレームなどの切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2086全長(mm)222
万能L型カッター(大)・18X110
ユニット¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷用途配管識別シートの断裁をはじめ、使い勝手のいい現場作業の必需品。トラスコ品番741-6717寸法(mm)18×110(刃渡)質量(g)85規格L型
異物混入対策フックナイフ
貝印¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。 ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。 色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。 左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用仕様食品衛生法(厚生労働省告知第370号)適合全長(mm)136材質(本体)PP樹脂(ポリプロピレン)質量(g)1750刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス鋼
7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付)
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷マルチコンポーネントの細いハンドルカバー付き。 カラーがないので取り扱いやすく、持ち運びに便利です。 追加的にハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。 軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き。 ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。 極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。 クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。寸法(mm)200×62×24質量(g)380切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
プロフェッショナルナイフカッターセット
BOSCH(ボッシュ)¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷ボッシュプロフェッショナルツールのナイフ×2、カッター×1セット用途紙・布・革などの切断セット内容ナイフ1600A01V3H、ナイフ1600A016BL、カッター1600A01TH6各1個
ガラスカッター ”Silberschnitt” 替刃
Bohle¥1,398税込¥1,5381個当日出荷交換用の替刃です。用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0616適合機種BO400.0全長(mm)70材質(刃)カーバイド刃先角度(°)135アズワン品番65-1978-10
ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”
Bohle¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。 プラスチック製のハンドルで非常に軽いです。 ハンドルは握りやすい形状になっています。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0620全長(mm)180材質(刃)カーバイド材質(ハンドル)プラスチック切断厚(mm)2~6刃先角度(°)138アズワン品番65-1978-05
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”マスター 替刃
Bohle¥6,798税込¥7,4781個当日出荷交換用の替刃です。用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0621適合機種BO2000.M全長(mm)17材質(刃)カーバイド刃先角度(°)155アズワン品番65-1978-07
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワー 替刃
Bohle¥6,798税込¥7,4781個当日出荷交換用の替刃です。用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0622適合機種BO2000.P全長(mm)17材質(刃)カーバイド刃先角度(°)158アズワン品番65-1978-08
オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワー
Bohle¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷19mmまでの厚いガラスの切断に向いています。 浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。 先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 あてた定規の端から6mm先が切れます。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 刃部の交換が可能です。 オイル注入式 左右兼用用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0624全長(mm)180材質(刃)カーバイド材質(ハンドル)真鍮切断厚(mm)12~19刃先角度(°)158アズワン品番65-1978-04
ガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイール 替刃
Bohle¥529税込¥5821個当日出荷リボルバー式のタレットには6つの刃が付いており消耗時に交換できます。 先端刃には焼き戻し処理された合金鋼を使用しております。用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0617適合機種BO100.0全長(mm)15材質(刃)合金鋼(焼き戻し処理済み)刃先角度(°)130アズワン品番65-1978-02
ガラスカッター ”Silberschnitt” 木製ハンドル 合金ホイール
Bohle¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷リボルバー式のタレットには6つの刃が付いており消耗時に交換できます。 先端刃は交換可能です。 先端刃には焼き戻し処理された合金鋼を使用しております。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。用途ガラスの切断に。トラスコ品番258-0627全長(mm)135材質(刃)合金鋼(焼き戻し処理済み)材質(ハンドル)木材切断厚(mm)3~10刃先角度(°)130アズワン品番65-1978-01
氷輪
レザーソー¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷氷輪とは夜空で控えめながらも存在を主張する月の別名である。 鞘は高岡銅器着色技法を用い、金属素材の腐食・錆びを人為的に発生させ、独自の風合い、発色を生み出している。用途木工細工・竹細工・園芸事務・家庭・アウトドア質量(g)72.6刃長(mm)75板厚(mm)3材質(柄部)真鍮仕上斑紋ガス青銅色仕上材質(刃)青紙割込黒打仕上
氷輪
レザーソー¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷氷輪とは夜空で控えめながらも存在を主張する月の別名である。 鞘は高岡銅器着色技法を用い、金属素材の腐食・錆びを人為的に発生させ、独自の風合い、発色を生み出している。用途木工細工・竹細工・園芸事務・家庭・アウトドア質量(g)10刃長(mm)75板厚(mm)3材質(柄部)真鍮仕上斑紋純銀色仕上材質(刃)青紙割込黒打仕上
氷輪
レザーソー¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷氷輪とは夜空で控えめながらも存在を主張する月の別名である。 鞘は高岡銅器着色技法を用い、金属素材の腐食・錆びを人為的に発生させ、独自の風合い、発色を生み出している。用途木工工作・竹細工・日曜大工・アウトドアに質量(g)50刃長(mm)75刃厚(mm)3材質(柄部)真鍮仕上斑紋孔雀色仕上材質(刃)青紙割込黒打仕上
万能刃研ぎ(超硬/防錆油付)
エスコ¥1,780税込¥1,9581丁翌日出荷防錆油付き 家庭・園芸用鋏、キッチン用刃物、農作業用刃物など幅広く使えます。 タングステンは、ダイヤモンドに次ぐ硬さですので、刃物の硬さより非常に硬く、軽くタングステンの角を刃物に当ててこすると刃が甦ります。仕様●全長:120mm●重量(g):19●材質:タングステンカーバイド●砥石サイズ:32×3×3mm
カッターナイフ(セーフティー・金属探知反応
エスコ¥4,540税込¥4,9941個翌日出荷金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます 簡単に刃を交換することができます。仕様●刃長:71mm●刃幅:17mm●刃厚:0.5mm●全長:143mm●材質:本体:アルミニウム刃:ステンレス●ロック:オート
カッターナイフ(自動収納式/軽量)
エスコ¥2,550税込¥2,8051本当日出荷左・右利き兼用 自動収納式 耐摩耗性 切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:本体:ガラス繊維強化プラスチック刃:スチール
カッターナイフ(自動収納式/短刃)
エスコ¥3,560税込¥3,9161本翌日出荷左・右利き兼用 自動収納式 短い刃で中の商品を傷つけることがありません。 切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:刃:スチール本体:アルミニウム●切削深さ:5mm![[EA589AH-27・-28用] 替刃(ケース付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76535534-220412-02.jpg)
[EA589AH-27・-28用] 替刃(ケース付)
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷[EA589AH-27/-28用]替刃 ケース付仕様●刃長(mm):100●刃幅(mm):18●刃厚(mm):0.5●入数:10枚![[EA589AG-14用] 替刃 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76535419-220412-02.jpg)
[EA589AG-14用] 替刃
エスコ¥1,040税込¥1,1441パック(10枚)翌日出荷EA589AG-14用替刃仕様●刃幅(mm):25●刃長(mm):139●刃厚(mm):0.7●入数:10枚●材質:本体:プラスチック刃:高炭素鋼
ナイフ替刃(EA589AA-56用/トリミング/SUS)
エスコ¥4,120税込¥4,5321パック(10枚)翌日出荷EA589AA-56用 トリミング用仕様●刃長(mm):30.5●刃幅(mm):8.8●刃厚(mm):0.5●材質:スチール●入数:10枚●仕様:替刃
ナイフ替刃(EA589AA-56用/片刃/tinコート
エスコ¥4,650税込¥5,1151パック(10枚)翌日出荷EA589AA-56用仕様●刃長(mm):29●刃幅(mm):5.7●刃厚(mm):0.63●材質:スチール●入数:10枚●仕様:片刃
ナイフ替刃(EA589AA-56用/片刃)
エスコ¥2,630税込¥2,8931パック(10枚)翌日出荷EA589AA-56用仕様●刃長(mm):28.5●刃幅(mm):5.7●刃厚(mm):0.63●材質:スチール●入数:10枚●仕様:片刃





![替刃 筋押し [EA762EB-21~-24用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26448636-230518-02.jpg)
![ワイヤーロープカッター 手動油圧式 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339549-230518-02.jpg)




























![[EA589AH-27・-28用] 替刃(ケース付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76535534-220412-02.jpg)
![[EA589AH-26用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76535516-250910-04.jpg)
![[EA589AG-14用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76535419-220412-02.jpg)


















![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)