カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(304)
- オルファ(200)
- NTカッター(151)
- martor(98)
- HIT(ヒット)(77)
- ムラテックKDS(69)
- タジマツール(TJMデザイン)(59)
- Slice(スライス)(59)
- TRUSCO(57)
- ビクトリノックス(53)
- SK11(42)
- MCC(松阪鉄工所)(40)
- BAHCO(バーコ)(39)
- 土牛(36)
- KNIPEX(クニペックス)(34)
- 貝印(31)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(30)
- RS PRO(23)
- Mokuba(小山刃物製作所)(22)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
49ページ目: カッター
商品豆知識

200mm タイルニッパー
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷バネ付の為、刃が自動で開き、片手での連続作業が可能です材質鍛鋼全長(mm)200質量(g)340刃幅(mm)15.8口幅(mm)12.7
250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート)
エスコ¥11,200税込¥12,3201丁翌日出荷バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります仕様ストレート:20°ベンド中硬線:6軟線:6ピアノ線:4.2全長(mm)250仕上磨き切断能力(Φmm) 硬線4.3
Φ 4mm/ 160mm ワイヤーロープカッター
エスコ¥7,980税込¥8,7781丁4日以内出荷全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル全長(mm)160切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
56mm/215mm ケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)
エスコ¥12,900税込¥14,1901丁翌日出荷ロックレバー付のため、使用しないときは口を閉じておくことができます全長(mm)215材質(本体)工具鋼(油焼入)質量(g)346切断能力(mm)幅56以下
アルミミニクリッパー
E-Value¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アルミハンドルの軽量モデルです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(Φmm)軟鋼線:4
アルミミニクリッパー
E-Value¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽量のアルミハンドルです。安全コードを取り付けられる穴が付いています。用途軟線・硬線の切断。材質ハンドル:アルミ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.5材質(刃)工具鋼(SK-5)
シートカッターSECUMAX POLYCUT MDP
martor¥6,498税込¥7,1481箱(10丁)当日出荷金属センサー探知可能タイプです。 シュリンクされたフィルム、ストレッチフィルムの切断が素早く行えます。 開梱時に中身を傷つけません。 底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。 刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。 使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。 ドイツ製で最高品質です。用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に。トラスコ品番207-1814長さ(mm)76.1幅(mm)3全長(mm)76.1材質/仕上本体:プラスチック、刃:合金工具鋼高さ(mm)45.1質量(g)104刃厚(mm)0.3アズワン品番64-8326-28適合替刃替刃交換不可
ミニクリッパーCoBolt ばねなし プラスチックコーティングハンドルタイプ
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。 ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。トラスコ品番207-4958全長(mm)160材質/仕上クロムバナジウム高性能鋼質量(g)195刃形刃先くぼみ仕様ハンドルプラスチックコート切断能力(Φmm) ピアノ線3.3切断能力(Φmm) 軟線5.3切断能力(Φmm) 硬線3.6アズワン品番64-8386-02切断能力(Φmm)中硬線4.8
ドラゴングリップネジ(鋭黒刃)
ムラテックKDS¥399税込¥4391丁当日出荷ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などにトラスコ品番203-6390全長(mm)165材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール色黒質量(g)80刃厚(mm)0.5アズワン品番64-3669-39適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
カーボンコーキングスクレーパー
井上工具¥759税込¥8351本当日出荷ヘラの両側で「荒削り」と「仕上げ」の2パターンの作業が行えます。 カーボン樹脂配合で強度があります。 鉄製とは違い、傷つきにくいです。 ヘラの先端では、引きながらや押しながらと用途にあわせて作業ができます。 ヘラ先の反対側では、仕上げ作業ができます。用途古くなった角面のコーキング材の除去に。トラスコ品番197-5989全長(mm)190材質/仕上ポリアミド(炭素入り)質量(g)21.5刃幅(mm)36刃厚(mm)35アズワン品番64-8341-79
ワイヤロープカッター
KNIPEX(クニペックス)¥8,298税込¥9,1281丁当日出荷同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます コンパクト、軽量で高性能です 高周波焼き入れされた切断刃は硬度約64HRCです オープンスプリングによる快適な作業を実現します ロック機構により持ち運びも安全です 高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントですトラスコ品番149-4931
ミニクリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです 鍛造ボディーにより大変頑丈です ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができますトラスコ品番139-5494
鍛造アルミボルトクリッパー
グリーンクロス¥5,998税込¥6,5981本7日以内出荷鍛造品で丈夫ですが、軽いアルミ製になっています。安心の国産品になります。用途土木工事、園芸や農業に。全長(mm)310質量(g)530切断能力(mm)(軟線)HRB80-5
オールステンハンディーカッター
グリーンクロス¥6,298税込¥6,9281本7日以内出荷番線カットと締めが1本で完結します。小さくでもしっかり切れる、手の平に収まるコンパクトサイズです。オールステンレスでサビにも強くなっています。握りやすく力の入りやすいハンドル形状です。用途土木工事、園芸や農業に。全長(mm)185質量(g)170切断能力(mm)(軟鋼線)2.8
シノ付カッター
グリーンクロス¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷番線カットと締めが1本で完結します。シノが長く先曲がりのため、作業効率が向上します。切れ味の良さと長切れが特徴です。用途土木工事、園芸や農業に。全長(mm)265質量(g)320切断能力(mm)(軟鋼線)4
絶縁 弓ノコ 150mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具商品です。全長(mm)280刃長(mm)150
絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(ストレート刃)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。全長(mm)200タイプストレート刃
ボルトカッター クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980~税込¥14,278~1本32日以内出荷から62日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。切断能力中硬線程度
EXレースウェイカッター用EX固定刃 D15用(鉄・ステン兼用)
Mokuba(小山刃物製作所)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷手動式1発切断。用途D15用替刃対応機種D-105/D-100/D-98レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
EXレースウェイカッター用EX可動刃 D15用(鉄・ステン兼用)
Mokuba(小山刃物製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷手動式1発切断。用途D15用替刃。バネ、バネ受け付対応機種D-105/D-100/D-98レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
コイル式オールステンストロングカッター
土牛¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷オールステンレスでサビにも強くなっています。交換可能なコイルバネ仕様になっています。握りやすく力を入れやすいハンドル形状になっています。用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2869全長(mm)210材質/仕上ステンレス製質量(g)230取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
オールステンシノ付カッター長シノ型
土牛¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2870全長(mm)260材質/仕上ステンレス製質量(g)290取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
オールステンハンディカッター
土牛¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷刃部調整済み。オールステンミニカッターの最小サイズ。落下防止コード取付穴付。用途番線の切断に。全長(mm)約150切断能力(mm)軟鋼線:2.8全質量(g)約140
ペンサンダー 初号機モデル
A.T.FIELD¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とホビー向け電動工具メーカー・キソパワーツールがコラボレーションした、エヴァ初号機をモチーフにしたペンサンダー。先端に取り付けたヤスリを高速振動させる電動工具で、プラモデルや模型制作のクオリティアップに最適なモデラー必携のツール。 ●細かく左右に振動するので、狭いところ・コーナー・小さくくぼんだ箇所の研磨に便利。プラモデルの合わせ目消し・ゲート処理・パーティングラインの処理などの作業に最適。プラスチック樹脂以外にも木材の研磨・加工も可能。 ●振動数は1分間につき約6,800回。今まで時間がかかっていた手作業によるヤスリがけ工程を簡単かつスピーディに行うことができる。 ●研磨対象や用途によって付け替えができる、異なる形状の先端アーバーが8種類付属する。 4種類の先端形状に、それぞれ面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい角度付タイプがある。 ●目の細かさが異なる(180番・240番・400番)3種類のヤスリペーパー各1枚が付属。用途に応じて使い分けが可能。ヤスリペーパーは先端アーバーに合わせた形に切り込みが入っており、裏面は粘着質になっていているので、シールを貼るように簡単に装着が可能。 ●先端アーバーの交換はワンタッチ式。特殊な工具や技術は不要なので簡単に装着することができる。 ●キソパワーツール社製の交換パーツに対応。用途柔らかいプラスチック素材等のヤスリがけ・仕上げ作業に。プラモデルや模型制作のバリ取りや合わせ目消しなどの作業に便利。付属品先端アーバー8種、専用ヤスリペーパー180番/240番/400番各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚)材質ABS樹脂色パープル消費電力(W)15電源AC 100V 50/60Hz先端寸法(mm)四角型/W14×H14、丸形/W14×H14、三角型/W16×H13.5、樽型(ストレートタイプ)/W11×H14、筒形(角度付タイプ)/W14×H5.5本体寸法(mm)約29×220×29(電源コード除く)絶縁方式二重回線定格時間(分)15振動数6800回/分
セーフティーカッター収納ケース ベルトクリップ付
martor¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷ベルトにかけるフック付です。様々なセーフティーカッターやはさみを収納できます。全長(mm)215材質/仕上ナイロン
セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE 替刃
martor¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷絨毯などの剥がし作業や、シートなど鋭く切断できます。トラスコ品番161-2153適合本体10130610全長(mm)54質量(g)38.4刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
セーフティーカッター SECUNORM HANDY
martor¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷金属センサー感知可能タイプです。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。トラスコ品番161-2146全長(mm)100質量(g)37.5刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス(樹脂部分:金属探知可能樹脂)適合替刃145
カートンカッター SECUMAX MDP 145
martor¥959税込¥1,0551丁当日出荷金属センサー感知可能タイプです。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。トラスコ品番161-2726全長(mm)118材質/仕上本体:金属探知可能樹脂質量(g)13.7刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス
セーフティーカッター SECUNORM PROFI
martor¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷金属センサー感知可能タイプです。刃長が最長で25mmと長いので、シートや緩衝材など厚みのあるものや深く切断する場面で活躍できます。簡単に替刃の交換が可能です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。トラスコ品番161-2152全長(mm)143材質/仕上本体:アルミニウム(樹脂部分:金属探知可能樹脂)質量(g)84.5刃厚(mm)0.63材質(刃)ステンレス適合替刃199




![[EA589BR-3,-21用] カッター替刃(20枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64557168-250904-02.jpg)
![[EA589BR-3,-21用] カッター替刃(5枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64557159-250904-02.jpg)


![[EA576AB-1~4A、AC-1~3用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64554517-210428-02.jpg)





![[EA524LA-46,-100用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64533368-210428-02.jpg)









































![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)