55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合用途から絞り込む
  • 超速乾防水スプレー アサヒペン

    超速乾防水スプレー

    アサヒペン
    849税込934
    1本(300mL)
    3日以内出荷
    約1分で乾燥。スプレー後、約1分ではっ水効果を発揮します(※乾燥時間はスプレーする対象の材質や生地の厚さ、気温、塗布量によって変わります。)。はっ水効果で、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
    用途雨・雪をはじく。成分シリコーン樹脂、石油系炭化水素、イソプロピルアルコール標準使用量ブルゾンなどの上着2着分RoHS指令(10物質対応)対応容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性適合用途衣類・布製品
  • 乾燥硬化型パテ用防湿スプレー ナイコートSB-61 日東化成工業

    乾燥硬化型パテ用防湿スプレー ナイコートSB-61

    日東化成工業
    12,980税込14,278
    1箱(6本)
    翌々日出荷
    乾燥硬化製品用の防湿スプレー。ナイコートSB-61を噴霧することによりパテ表面に薄いゴム?膜を形成します。?度乾燥させた後、2?3回以上重ね塗りを?ってください。
    容量(mL)420/本危険物の類別非危険物
  • スプレーするだけ!はっ水シールド コジット

    スプレーするだけ!はっ水シールド

    コジット
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    拭き上げ不要で手間いらず! シンク、洗面台、トイレの汚れ・カビ・水アカ対策ははっ水スプレーでお手入れ
    成分シリコーン、界面活性剤、防腐剤質量(g)300内容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • ウォーターストップPFC FREE コロニル

    ウォーターストップPFC FREE

    コロニル
    1,300税込1,430
    1本(100mL)
    6日以内出荷
    防水透湿素材にもお勧めのオールマイティー防水スプレー
    用途皮革・テキスタイル製品全般の防水・防汚スプレー主成分防水ポリマー適合材スムースレザー、起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア)、合成皮革、テキスタイル、防水透湿素材対象皮革・テキスタイル製品全般危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量61mL危険物の性状非水溶性
  • 衣類・布製品用防水スプレー 350ml ナガシマ

    衣類・布製品用防水スプレー 350ml

    ナガシマ
    14,980税込16,478
    1ケース(30本)
    7日以内出荷
    雨・雪・ドロなど水分をはじいて衣類をガード!。フッ素+シリコーンのハイブリッドパワーで強力防水!あなたの大切な靴・衣類・バッグなどを雨・雪・ドロなどからしっかりガードします。
    用途繊維製品の防水成分フッ素樹脂・シリコーン樹脂・エチルアルコール・石油系炭化水素・LPG容量(mL)350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7950mL危険物の性状非水溶性
  • スコッチガード 防水スプレー スエード靴専用 3M(スリーエム)

    スコッチガード 防水スプレー スエード靴専用

    3M(スリーエム)
    25,980税込28,578
    1箱(20本)
    8日以内出荷
    スエード靴専用。しっかり防水し、スエードにできやすいシミを防ぐ。スエードのもつ風合いをそこねない。
    用途スエード靴専用。幅(mm)52容量(mL)170高さ(mm)180質量(g)208危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
  • 防水スプレー スターブライト

    防水スプレー

    スターブライト
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    容量(mL)650危険物の類別非危険物
  • 強力防水スプレー 虫よけタイプ CAPTAIN STAG

    強力防水スプレー 虫よけタイプ

    CAPTAIN STAG
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    雨対策やグッズメンテナンスに最適な防水スプレーです。虫が嫌がる天然成分ヒバ・ヒノキ配合。水や油をはじく強力タイプ。
    用途ウェア・ブーツ・グローブ・バッグ・傘・テント・タープ等の防水材質缶:スチール、キャップ:ポリプロピレン、ボタン:ポリエチレン容量(mL)420質量(g)380外径×高さH(Φmm×mm)65×205主成分フッ素樹脂、天然成分(ヒバ、ヒノキ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
  • 防水スプレーA コニシ

    防水スプレーA

    コニシ
    18,980税込20,878
    1箱(24本)
    5日以内出荷
    はっ水持続性能に優れます。
    用途スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品・バック・傘などの繊維製品の防水・防汚に容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量7.2L危険物の性状水溶性
  • スコッチガード 防水スプレー 革靴専用 3M

    スコッチガード 防水スプレー 革靴専用

    3M
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    革靴専用の防水スプレーです。雨・雪・泥汚れをしっかりはじいて大切な革靴を守ります。ミネラルオイル配合で、革に潤いを与えしなやかに保ちます。
    用途防水・防シミ・保革その他【標準紳士靴使用量】紳士用革靴 約18足成分シリコーン樹脂・ミネラルオイル・石油系炭化水素トラスコ品番424-7168容量(mL)170危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性適合用途革靴専用
  • 超はっ水剤弾き 布製品用 友和

    超はっ水剤弾き 布製品用

    友和
    1,198税込1,318
    1個(100mL)
    翌々日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性適合用途布製品用
  • 1909シュプリーム ワックススプレー コロニル

    1909シュプリーム ワックススプレー

    コロニル
    2,298税込2,528
    1本(200mL)
    6日以内出荷
    フッ化炭素樹脂、ビーワックス、ラノリンを加えたブレンドオイルを含む防水スプレーです。フッ化炭素樹脂が皮革繊維に深く浸透して防水効果を与えると同時に、ビーワックスとラノリンが皮革にツヤとしなやかさを与え、美しい風合いを維持します。ツヤのあるスムースレザーやコードバンに最適です。
    用途輝きとしなやかさの防水スプレー適合靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物主成分フッ化炭素樹脂 ビーワックス ラノリン 香料適合材スムースレザー(ツヤあり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mL寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5(※直径)危険物の性状非水溶性
  • ウルトラエバードライ 超撥水コーティング剤(L)セット UltraTec International,Inc

    ウルトラエバードライ 超撥水コーティング剤(L)セット

    UltraTec International,Inc
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    木材・紙・プラスチック・ビニール・ゴム・布・皮・金属・ガラス・コンクリート・FRP・タイル等、対象物の表面が乾燥している状態であれば塗布が可能です
    用途【用途】 防汚染対策、凍結防止、金属・木材の腐食防止、バクテリア増殖防止等 【運用事例】 船舶のアンダーコート:貝殻等の付着防止 風力発電用ブレード:凍結防止・塩害防止 セメント車:滑り台への付着防止 高圧電線:凍結防止・氷柱対策等 作業靴・手袋:泥・油・汚染水付着防止 タイル:玄関口凍結防止・キッチン油防止 屋根・庇:劣化防止・凍結防止・汚れ防止セット内容ベースコートスプレー290mL 1本・トップコートスプレー290mL 1本・取扱説明書温度範囲(℃)塗布:約-34~149接触角(°)水滴:約170(球状が型崩れせず転がる状態)危険等級保管温度範囲(℃)約4~46危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL硬化時間塗布後室温にて1時間以内危険物の性状水溶性
  • フッ素配合 防水スプレー ガード&ガード(布革両用) TEMPO

    フッ素配合 防水スプレー ガード&ガード(布革両用)

    TEMPO
    969税込1,066
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    防水性抜群!! ボタン操作により連続噴射が可能な、大変利便性に優れた特殊ボタンを使用しております。 ガス抜きキャップ使用。
    タイプ布革両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
  • ウェア防水 エア・ウォーター

    ウェア防水

    エア・ウォーター
    21,980税込24,178
    1箱(300mL×20本)
    3日以内出荷
    登山、トレッキング、ハイキング、スノーボード、スキー、ゴルフなどのアウトドアウェアをはじめ衣料品、テント、傘などの繊維品全般に使用できます。
    用途凍結防止効果。適合用途アウトドア用品、レイングッズ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
防水スプレー/撥水スプレー