絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.6~6(1)
  • 1~7(1)
  • 1~12(2)
  • 1.4~12(2)
  • 1.4~14(1)
  • 2~7(1)
  • 2~10(3)
  • 2~26(1)
  • 3~5.4(1)
  • 3~13(1)
  • 3~15(4)
  • 3~23(1)
  • 4~12(12)
  • 4~20(8)
  • 5~25(25)
  • 6~30(3)
  • 7~25(2)
  • 10~20(1)
  • 10~70(2)
  • 40~200(4)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(12)
ヘッド形状
モンキ形(3)
ヘッド形状
ラチェット形(14)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](19)
  • 9.5[3/8](26)
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](1)
  • その他(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.2
  • 0.01(30)
  • 0.02(15)
  • 0.05(33)
  • 0.1(112)
  • 0.1c(7)
  • 0.25(29)
  • 0.4(5)
  • 0.5(113)
  • 0.5c(7)
  • 1(128)
  • 1.0c(8)
  • 2(89)
  • 2.0c(5)
  • 2.5(13)
  • 5(42)
  • 5.0c(13)
  • 10(24)
  • 10.0c(6)
  • 20(16)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(8)
  • 200~220未満(19)
  • 220~240未満(10)
  • 240~260未満(10)
  • 260~280未満(8)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(1)
  • 450~500未満(4)
  • 550~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(24)
  • 冷媒機器(2)
  • 検査作業(9)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(2)
  • 車両整備や各種機械(4)
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (29)
  • 左右(9)
右・左右
校正証明書
  • 付き(19)
付き
精度(%)
  • ±1(3)
  • ±2(2)
  • ±3(29)
  • ±4(7)
  • ±5(2)
  • ±6(3)
  • ±7(1)
±1・±2・±3・±4・±5・±6・±7
ブランド
  • 東日製作所(16)
  • KANON(中村製作所)(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • トップ工業(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • ハゼット(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • エスコ(2)
  • 日平機器(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • MATATAKITOYO(1)
  • Pro-Auto(1)
  • SK11(1)
東日製作所・KANON(中村製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)・エスコ・日平機器・Wiha(ビーハ/ノガ)・MATATAKITOYO・Pro-Auto・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
    用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。精度(%)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途冷媒機器負荷方向校正証明書付き
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
    精度(%)±3付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用負荷方向
  • カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンプリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
    精度(%)±3負荷方向
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
  • プレート形トルクレンチ 東日製作所

    プレート形トルクレンチ

    東日製作所(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
    用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ 置針付 東日製作所

    トルクレンチ 置針付

    東日製作所(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途検査、締付け用
  • プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11

    プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型

    SK11(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
    用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    27,980税込30,778
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    DBのヘッド交換式。置針付。
    用途検査、締付け用
  • DB/DBE型トルクレンチ 東日製作所

    DB/DBE型トルクレンチ

    東日製作所
    21,980税込24,178
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • トルクレンチ(トレサビリティー体系図付き) 東日製作所

    トルクレンチ(トレサビリティー体系図付き)

    東日製作所
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換形。一本で多目的に使えるヘッド交換式トルクレンチ。
    用途組み立て、量産用
  • ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に精度±4%付属品ケース付仕様ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書ヘッド形状モンキ形負荷方向
  • プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)

    プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)

    KANON(中村製作所)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • デジタル型トルクレンチ 東日製作所

    デジタル型トルクレンチ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
  • STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ 東日製作所

    STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ

    東日製作所
    99,800税込109,780
    1台
    4日以内出荷
    「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求。「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証。シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易。ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)。二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)。Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。
    1目盛角度測定範囲:1°角度の測定範囲(°)0-999角度精度(°)±2 +1digit(30 ~ 180°/ sで90°回転した時)
  • モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    38,980税込42,878
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%負荷方向
  • トルクレンチ Pro-Auto

    トルクレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
    用途車両整備や各種機械付属品収納ブロケース、ワンタッチ式ロック機構付仕様ワンタッチ式ロック機構付種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形負荷方向左右
  • トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYO

    トルクレンチNTPシリーズ

    MATATAKITOYO(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
    仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
    用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に精度(%)±3全長(mm)253寸法B(mm)24寸法T(mm)10.4ヘッド形状ラチェット式頭部幅(mm)24主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.2負荷方向
  • ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ダイヤル型トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    36,980税込40,678
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    45,980税込50,578
    1組
    20日以内出荷
    精度(%)±7
  • トルクレンチ(N.m仕様) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ(N.m仕様)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
    用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。トルク調整範囲(N・m)5~25差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)200有効長(mm)190主な用途締め付け最小目盛(N・m)0.2実用トルク範囲(N・m)5~25負荷方向
  • 可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    可変トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
    用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています2018年トラスコ掲載ページ11940負荷方向
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)

    KANON(中村製作所)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
  • 置針付ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)

    置針付ダイヤル型トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
  • プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器

    プレセットタイプ トルクレンチ

    日平機器
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    東日製作所
    38,980税込42,878
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・締付け作業用トルクレンチの基本形。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能
    精度(%)±3
  • 増締め検査用トルクレンチ 東日製作所

    増締め検査用トルクレンチ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
    用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    33,980税込37,378
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
    精度(%)±3仕様LS/MS付、ISO6789種類プレセット形規格LS/MS付、ISO6789ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向
  • トーニチ デジタル型トルクレンチ 東日製作所

    トーニチ デジタル型トルクレンチ

    東日製作所
    54,980税込60,478
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    精度(%)±3使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)電源単3形電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • モトトルク 東日製作所

    モトトルク

    東日製作所
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。
    用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。トルク調整範囲(N・m)10~70精度(%)±5全長(mm)237.5質量(g)650種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形負荷方向
  • デジタル角度レンチ 東日製作所

    デジタル角度レンチ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1本ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
  • グリップ付プリセット形トルクハンドル トップ工業

    グリップ付プリセット形トルクハンドル

    トップ工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向
  • トルクドライバー ハゼット

    トルクドライバー

    ハゼット
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
    用途低トルクの汎用トルク管理仕様手動操作差込角(mm)6.35先端六角ソケット材質(グリップ)強化樹脂適合ビット1/4”ヘックス材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • トーニチ プレート型トルクレンチ 東日製作所

    トーニチ プレート型トルクレンチ

    東日製作所
    14,980税込16,478
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き) STAHLWILLE(スタビレー)

    差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    同封書類:校正証明書、成績証明書。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
  • グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所)

    グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    37,980税込41,778
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・握りやすい樹脂グリップ付きのプリセット形トルクレンチ。・既定のトルク値に達するとカチン!と金属音と感触で締結完了がわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
    保証精度±3%
  • プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 KANON(中村製作所)

    プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    36,980税込40,678
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
    保証精度±3%
トルクレンチ/トルクドライバー