絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・Wera・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,676件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットトルクレンチ用アダプター イチネンTASCO

    ラチェットトルクレンチ用アダプター

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) イチネンTASCO

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
  • デジタルトルクアダプター イチネンTASCO

    デジタルトルクアダプター

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • トルクドライバー (40-300CNM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクドライバー (40-300CNM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):40-300●最小目盛(cNm):1●全長(L;mm):160●質量(g):214●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
  • トルクレンチ差替ヘッド(1/4”) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(1/4”)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    1/4”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
    仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm質量(g)45厚さh(mm)10ヘッド幅(mm)14ジョイントサイズ(mm)9×12差込角(HEX)1/4
  • トルクレンチ差替ヘッド 1/4”ビット STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド 1/4”ビット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    1/4”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド
    仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm質量(g)54タイプ6角タ/ラチェット式差込角(sq.)1/4厚さh(mm)13.6ヘッド幅(mm)22ジョイントサイズ(mm)9×12ギア数22
  • トルクレンチ差替ヘッド(メガネ) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(メガネ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
  • トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
  • トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
  • トルクレンチ差替ヘッド(3/8固定) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(3/8固定)

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
    仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)75差込角(sq.)3/8厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)22ジョイントサイズ(mm)9×12
  • トルクレンチ差替ヘッド(1/4固定) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(1/4固定)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
    仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)72差込角(sq.)1/4厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)22ジョイントサイズ(mm)9×12
  • 校正専用トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)

    校正専用トルクレンチ差替ヘッド

    STAHLWILLE(スタビレー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチの校正専用差し替えヘッド
  • トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(1/2スクエア)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
    仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)82許容トルク(N・m)100差込角(sq.)1/2厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)20ジョイントサイズ(mm)9×12
  • トルクレンチ差替ヘッド(3/8”スクエア) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(3/8”スクエア)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
    仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm質量(g)76許容トルク(N・m)80差込角(sq.)3/8厚さh(mm)14ヘッド幅(mm)20ジョイントサイズ(mm)9×12
  • トルクレンチ用アダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用アダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • トルクレンチ差替ヘッド(ブランク) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(ブランク)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチ用の差し替えブランクエンドヘッド
    仕上ガンメタリック
  • トルクレンチ (40-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (40-200NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
    測定範囲(nm)40-200仕様mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):424.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1266公差(出荷時)±3%全長L(mm)467最小目盛(N・m)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
  • トルクレンチ (25-130NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (25-130NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
    測定範囲(nm)25-130仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1124公差(出荷時)±3%全長L(mm)421最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
  • トルクレンチ (20-100NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (20-100NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
    測定範囲(nm)20-100仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)986公差(出荷時)±3%全長L(mm)386最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
  • トルクレンチ (10-50NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (10-50NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
    測定範囲(nm)10-50仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)828公差(出荷時)±3%全長L(mm)330最小目盛(N・m)0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
  • トルクレンチ (200-1000NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (200-1000NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(nm)200-1000仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1352mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)1363最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
  • トルクレンチ (160-800NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (160-800NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    349,800税込384,780
    1個
    8日以内出荷
    交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる
    測定範囲(nm)160-800仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm質量(g)4825公差(出荷時)±3%全長L(mm)1178ヘッド形状ヘッド交換形最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
  • トルクレンチ (130-650NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (130-650NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    269,800税込296,780
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(nm)130-650仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)890最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
  • トルクレンチ (4-20NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (4-20NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    92,980税込102,278
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(nm)4~20仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)275本体質量(g)737最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
  • 産業用トルクレンチ (60-300NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    産業用トルクレンチ (60-300NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷
    ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):587mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm質量(g)1210タイプ単能型公差±4%全長L(mm)609測定範囲(nm)60-300フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)24ジョイントサイズ(mm)14×18
  • 産業用トルクレンチ (40-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    産業用トルクレンチ (40-200NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):435mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm質量(g)1060タイプ単能型公差±4%全長L(mm)457測定範囲(nm)40-200フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)24ジョイントサイズ(mm)14×18
  • 産業用トルクレンチ (20-100NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    産業用トルクレンチ (20-100NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷
    ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):289mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm質量(g)635タイプ単能型公差±4%全長L(mm)318測定範囲(nm)20-100フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)24ジョイントサイズ(mm)9×12
  • 産業用トルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    産業用トルクレンチ (4-40NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷
    ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):172mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm質量(g)522タイプ単能型公差±4%全長L(mm)201測定範囲(nm)4-40フレーム幅(mm)22フレーム厚さ(mm)18ジョイントサイズ(mm)9×12
  • デジタルトルクレンチ (65-650NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチ (65-650NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    579,800税込637,780
    1個
    翌日出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):890mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):55mm質量(g)3222全長L(mm)890測定範囲(nm)65-650フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)22×28
  • デジタルトルクレンチ (20-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチ (20-200NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):516mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm質量(g)1361全長L(mm)547測定範囲(nm)20-200フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)14×18
  • デジタルトルクレンチ (6-60NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチ (6-60NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):355mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)810全長L(mm)393測定範囲(nm)6-60フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
  • デジタルトルクレンチ (4-40NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチ (4-40NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):214mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)420全長L(mm)252測定範囲(nm)4-40フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
  • デジタルトルクレンチ (2-20NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチ (2-20NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    429,800税込472,780
    1個
    翌日出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)380全長L(mm)226測定範囲(nm)2-20フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
  • 1/4SQ デジタルトルクレンチ1-20NM STAHLWILLE(スタビレー)

    1/4SQ デジタルトルクレンチ1-20NM

    STAHLWILLE(スタビレー)
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
    80ギアのハイグレードトルクレンチ。 ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。 モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)
    用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適。仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)160mm質量(g)145電源3.6V 14500タイプリチウム乾電池(別売)全長L(mm)210測定範囲(nm)1-20フレーム幅(mm)22.6差込角(sq.)1/4フレーム厚さ(mm)26
  • ヘッド付デジタルトルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ヘッド付デジタルトルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    電池マイクロ(AAA)1.5V
  • フリクションゲージ STAHLWILLE(スタビレー)

    フリクションゲージ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    アルミニウム使用による軽量設計。差込角1/2”SQのフリクションゲージ。
    差込角(sq.)1/2仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):250質量(g)775種類ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):250全長L(mm)298.5精度(%)±4測定範囲(nm)2-15最小目盛(N・m)0.5フレーム幅(mm)72フレーム厚さ(mm)50
  • デジタルトルクレンチテスタ 東日製作所

    デジタルトルクレンチテスタ

    東日製作所
    299,800税込329,780
    1台ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。 デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。 判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。 ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。 従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。 MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。 PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子) 大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。 多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。 JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。 電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。 EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
    用途トルクレンチの校正、調整、修理。
  • ゴムパーツ KTC

    ゴムパーツ

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    デジラチェ用保護カバー(GEK-A)の補給部品です。
    質量(g)10
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチ。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
    付属品専用ケース付適合SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッド差込角(mm)9.5角(3 / 8"sq)測定方式シグナル式全長(cm)36.2トルク設定範囲(N・m)10~60
  • トルクフィックスキー・六角キャップねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクフィックスキー・六角キャップねじ用交換ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    959税込1,055
    1本
    欠品中
    トルクフィックス[[(R)]]キー六角キャップねじ用交換ブレードです。
    用途トルク管理が必要なねじ締め。質量(g)8種類ビット2018年トラスコ掲載ページ1 1941
トルクレンチ/トルクドライバー