カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 120~140未満(42)
- 140~160未満(50)
- 160~180未満(69)
- 180~200未満(63)
- 200~220未満(147)
- 220~240未満(109)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(71)
- 280~300未満(57)
- 300~350未満(146)
- 350~400未満(136)
- 400~450未満(97)
- 450~500未満(111)
- 500~550未満(67)
- 550~600未満(34)
- 600~650未満(30)
- 650~700未満(50)
- 900~1000未満(34)
- 1000~1200未満(27)
- 1200~1400未満(33)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(18)
- エスコ(298)
- 東日製作所(261)
- KANON(中村製作所)(171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(83)
- Wera(66)
- DEEN(66)
- KTC(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(40)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(29)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(25)
- JTC(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・Wera・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
29ページ目: トルクレンチ/トルクドライバー

20-250Nm トルクレンチ(プリセット型)
エスコ¥36,600税込¥40,2601個翌日出荷既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます仕様ヘッド差込角:14×18mm全長(mm)457質量(g)1200精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)20~250最小目盛(N・m)20
15-100Nm トルクレンチ(プリセット型)
エスコ¥34,400税込¥37,8401個翌日出荷既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます仕様ヘッド差込角:9×12mm全長(mm)332質量(g)450精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)15~100最小目盛(N・m)15
4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
エスコ¥64,800税込¥71,2801本翌日出荷仕様ヘッド差込角:9×12mm全長(mm)275質量(g)737精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)4~20![5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64601986-210430-02.jpg)
5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ
エスコ¥21,400税込¥23,5401本翌日出荷全長(mm)253質量(g)300精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25ハンドル色黒差込角(inch)3/8負荷方向右回転![3-15N・m(1/4"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64601977-210430-02.jpg)
3-15N・m(1/4"DR) [ラチェット式] トルクレンチ
エスコ¥21,400税込¥23,5401本翌日出荷全長(mm)253質量(g)290精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3~15ハンドル色黒差込角(inch)1/4負荷方向右回転
ヘキサゴンマーキングトルクレンチNーMQLK-E
KANON(中村製作所)¥66,980~税込¥73,678~1本31日以内出荷トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。 マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。 シンプル構造のため、保守、点検が容易です。 マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。 使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。 マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。 ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。 SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。 使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。 精度は±3%まで保証します。
プレセット形トルクレンチ
ハゼット¥62,980~税込¥69,278~1式ほか当日出荷使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。用途機械・自動車整備セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケースヘッド形状プレセット形主な用途機械・自動車整備
プレセット形トルクレンチ
ハゼット¥54,980税込¥60,4781式当日出荷使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。用途機械・自動車整備に。トラスコ品番166-6627セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース全長(mm)234材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(kg)0.38差込角(mm)6.35ヘッド形状プレセット形トルク調整範囲(N・m)2.5~25主な用途機械・自動車整備最小目盛(N・m)0.25アズワン品番64-8377-73
VDEトルクドライバー
Wera¥30,980税込¥34,0781本翌日出荷絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様) 欧州規格EN60900適合品です。 特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2443質量(g)220差込角(mm)9最大締付トルク(N・m)3.5適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)1.7アズワン品番64-8326-18
12.7sq.プレセット型トルクレンチ
KTC¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から15日以内出荷測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。用途締結トルクの管理差込角(mm)12.7
9.5sq.プレセット型トルクレンチ
KTC¥54,980税込¥60,4781本15日以内出荷測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。用途締結トルクの管理全長(mm)335質量(g)1000差込角(mm)9.5頭部幅(mm)33トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8-5.0Nm用)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥48,980税込¥53,8781セット(5点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容絶縁トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ブレード:SL/PZ1、SL/PZ2 (各1ヶ)
絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136
絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁 イージートルクアダプターセット 5本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥44,980税込¥49,4781セット(5点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容0.8Nm、2.0Nm、2.5Nm、2.8Nm、4.0Nm 各1ケ


































![5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64601986-210430-02.jpg)
![3-15N・m(1/4"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64601977-210430-02.jpg)