絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・Wera・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,676件中 1,6411,676
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ 校正証明書付き JAPPY

    トルクレンチ 校正証明書付き

    JAPPY
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます 冷媒漏えい防止の必須アイテム 規定トルク値に達すると「首折れ」して作業者に通知 音と感触で作業者に確実に伝わる構造 校正証明書付き 簡単・確実な作業が可能です
  • トルクレンチ JAPPY

    トルクレンチ

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます 冷媒漏えい防止の必須アイテム 規定トルク値に達すると「首折れ」して作業者に通知 音と感触で作業者に確実に伝わる構造 簡単・確実な作業が可能です
  • 交換ヘッドアダプタ KTC

    交換ヘッドアダプタ

    KTC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • 超音波カッター用 トルクドライバー スズキマリン

    超音波カッター用 トルクドライバー

    スズキマリン
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • MPQLエクステンションバー 東日製作所

    MPQLエクステンションバー

    東日製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • MPQL/MQL/MQSPソケット(inch) 東日製作所

    MPQL/MQL/MQSPソケット(inch)

    東日製作所
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポカヨケトルクドライバMNTD専用六角ビット 東日製作所

    ポカヨケトルクドライバMNTD専用六角ビット

    東日製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートプラグ・カールコード 東日製作所

    ストレートプラグ・カールコード

    東日製作所
    5,398税込5,938
    1本
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAT用補助ハンドル 東日製作所

    HAT用補助ハンドル

    東日製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁トルクドライバーハンドル (トルクセッター付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁トルクドライバーハンドル (トルクセッター付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    44,980税込49,478
    1セット(3点)
    4日以内出荷
    ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
    寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:3.8種類トルクドライバー、セット品精度(%)±6
  • 静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    静電防止用トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    38,980税込42,878
    1セット(3点)
    4日以内出荷から32日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    差込角(mm)4
  • トルクフィックス 固定トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクフィックス 固定トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    トルクフィックス(固定トルクドライバー):ビーハ社にてあらかじめトルク値を設定済みの固定トルクドライバー。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。
    寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0
  • トルクバリオ可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクバリオ可変トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
    寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0種類トルクドライバーハンドル長さ(mm)127
  • トルクバリオセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクバリオセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    39,980税込43,978
    1セット(13点)
    4日以内出荷
    トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
    セット内容トルクバリオ可変トルクドライバー 0.8-5.0Nm用 (2852V0.8-5.0) ・ユニバーサルビットホルダー (2859UBH) ・トルクセッター(2859TVS) ・トルクスねじ用ビット 25mm (T7、T8、T9、T10、T15 各1本) トルクスプラス用交換ビット 25mm (7IP、8IP、9IP、10IP、15IP 各1本) ・精度:±6%
  • デジタルトルクテスタ 瓜生製作

    デジタルトルクテスタ

    瓜生製作
    579,800税込637,780
    1台
    4日以内出荷
    バッテリを内蔵していますので、検査場所まで持ち運びができ、工場ラインでのパルスツール始業点検に最適です。AC電源との併用も可能です。 バッテリだけで連続約10時間稼働できます。約8時間でフル充電します。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。 ソフトジョイントアタッチメントCP(別売)を利用してアングルナットランナやシャトオフ型パルスツールのトルクチェックなどのトレーサビリティに対応します。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 データ出力用のRS232C出力サポートを標準装備しています。 パルスに強いトルクセンサー(ピックアップ)を採用しています。
    電源電圧AC100~240V又は内蔵ニッカドバッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.対応型式/パルスツール、アングルナットランナ(シャットオフ型パルスツールとアングルナットランナは必ず別売のソフトジョイントアタッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
  • デジタルトルクテスタ UDT-25 瓜生製作

    デジタルトルクテスタ UDT-25

    瓜生製作
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。 駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。 右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。 小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。 LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
    付属品ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用)質量(kg)約2.3電源内蔵ニッケル、水素バッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×約180×約59対応型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)測定範囲(N・m)推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)
  • ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    27,980税込30,778
    1本
    33日以内出荷から62日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    31,980税込35,178
    1本ほか
    31日以内出荷から70日以内出荷
  • 単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    29,980税込32,978
    1本
    33日以内出荷から62日以内出荷
    既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度:±3%
  • トルクレンチ KANON(中村製作所)

    トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    33,980税込37,378
    1本ほか
    31日以内出荷から40日以内出荷
  • メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    32日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)14~73主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    57,980税込63,778
    1本
    32日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)9~42主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    メガネ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    57,980税込63,778
    1本
    32日以内出荷
    スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形トルク調整範囲(N・m)4~21主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    47,980税込52,778
    1本
    32日以内出荷から34日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)30~160主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    32日以内出荷から62日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)24~120主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    45,980税込50,578
    1本
    32日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)13~67主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    42,980税込47,278
    1本
    32日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)8~38主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    41,980税込46,178
    1本
    32日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)3.5~19主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクメーター ハイオス

    トルクメーター

    ハイオス
    229,800税込252,780
    1台ほか
    14日以内出荷
    メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
    電源1.2V NiMH電池×5セル精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間約8時間充電時間1,000mA(6時間以内)寿命約300回充電可能測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
  • ビーハ プロテクター(ベルトループ付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビーハ プロテクター(ベルトループ付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    859税込945
    1本
    4日以内出荷
  • デジタルトルクハンドル タンガロイ

    デジタルトルクハンドル

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • トルクレンチMOTシリーズ MATATAKITOYO

    トルクレンチMOTシリーズ

    MATATAKITOYO
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    ウインドスケール アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。 正回転専用。 測定値が見やすいウインドスケール。
    仕様検査データ付・プラスチックケース付種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向
  • 交換用ヘッドR410A用 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    交換用ヘッドR410A用

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    2,498税込2,748
    1台
    4日以内出荷
    適合本体CH-STW-07専用
  • 交換用ヘッド A-Gas Japan(旧:FUSO)

    交換用ヘッド

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    適合本体CH-STW-07専用
  • プラスビットG-3 東日製作所

    プラスビットG-3

    東日製作所
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    適合LTD2000CN先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ビットG-□2 東日製作所

    角ビットG-□2

    東日製作所
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    適合LTD2000CN先端形状RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ/トルクドライバー