カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 120~140未満(42)
- 140~160未満(50)
- 160~180未満(69)
- 180~200未満(63)
- 200~220未満(147)
- 220~240未満(109)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(71)
- 280~300未満(57)
- 300~350未満(146)
- 350~400未満(136)
- 400~450未満(97)
- 450~500未満(111)
- 500~550未満(67)
- 550~600未満(34)
- 600~650未満(30)
- 650~700未満(50)
- 900~1000未満(34)
- 1000~1200未満(27)
- 1200~1400未満(33)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(18)
- エスコ(298)
- 東日製作所(261)
- KANON(中村製作所)(171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(83)
- Wera(66)
- DEEN(66)
- KTC(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(40)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(29)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(25)
- JTC(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・Wera・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
38ページ目: トルクレンチ/トルクドライバー

スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷から32日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)30~160主な用途締め付け用寸法C(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。種類単能形寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)13~67主な用途締め付け用寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から9日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。全長(mm)175質量(kg)0.11種類単能形寸法A(mm)19.5寸法S(mm)24寸法B(mm)7.5寸法T(mm)5精度(%)±3ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)1.5~8主な用途締め付け用寸法C(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から8日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥67,980税込¥74,7781個ほか11日以内出荷締め付けトルク、緩めトルクをデジタル表示。読み取りやすい検査用トルクレンチです。 プリセット機能により、締め付けトルク値を設定して、作業中に締め付けトルク到達をLED とブザー音で確認できます。 測定データは本体メモリに保存。附属のUSBケーブルから Windows (R) Excel形式のデータ転送。保存が可能です。 電源には、充電式バッテリー(ニッケル水素電池)を採用しており、電池をセットしたままUSB 端子から充電することが可能です。 オートパワーオフ機能により、電池の消費を抑え、長時間の使用が可能です。 カレンダー機能により、締め付け作業の日付・時刻がデータ保存されます。 新コンセプトデザインに基づく、スマート& スリムな設計です。 使用目的に合わせて、ヘッドを自由に交換できます。 精度は±1%+1digitまで保証します。(DLT-N50のみ±3%+1digit)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ(プリセット・設定トルク型)
HASCO¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷トルク調整なしですぐに作業が行えます。差込角(sq.)1/2″(12.7)精度(%)±4付属品1/2インチドライブ仕様1/2インチドライブ全長(mm)435
ポジドライブビット(ショート)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のポジドライブビットです。先端形状ポジドライブ差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
メカトルク(トルクドライバー) プリセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥24,980税込¥27,4781本翌日出荷トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。質量(g)116種類プレセット形精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)3.2~16.0主な用途一般締付作業設定トルク(Nm)(初期)10.0
トルクレンチ用アダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷トルクレンチの全長を伸ばして使いたい時に使用するアプター。質量(g)251差込角(mm)14×18/24.5×28全長L(mm)66
トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥66,980税込¥73,6781個翌日出荷質量(g)867寸法S(mm)95寸法b(mm)94寸法h(mm)17サイズ(mm)46ジョイントサイズ(mm)24.5×28
トルクレンチ差替ヘッド(5/16”)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷質量(g)47寸法S(mm)17.5寸法b(mm)16寸法h(mm)12.5差込角(sq.)5/16ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ差替ヘッド(1/4”スクエア)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。質量(g)71寸法S(mm)17.5寸法b(mm)20寸法h(mm)14差込角(sq.)1/4ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ差替ヘッド (メガネ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥66,980税込¥73,6781個翌日出荷AS-drive(面接触)質量(g)650寸法S(mm)95寸法b(mm)54寸法h(mm)17サイズ(mm)36ジョイントサイズ(mm)24.5×28
ツールホルダー
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷トルクレンチ用の差し替えヘッドを装着できるハンドル。全長(mm)382.5質量(g)490差込角(mm)9×12
7302用トレイ
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷適合(トルクレンチ)720/30・721/30・730/40・730N/40・730Na/40質量(g)113
7301用トレイ
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷適合(トルクレンチ)720/15・721/5・721/15・730/5・730/10・730/12・730/20・730a/5・730a/10・730a/12・730a/20・730N/5・730N/10・730N/12・730N/20・730Na/5・730Na/10・730Na/20質量(g)88
(3/8SQ)トルクレンチアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。質量(g)27寸法S(mm)50.8サイズ(inch)1/4寸法h1(mm)6寸法h2(mm)11外径d1(Φmm)10.4外径d2(Φmm)19
トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥91,980~税込¥101,178~1丁翌日出荷交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます精度(%)±3種類ヘッド交換形寸法b(mm)28ヘッド形状ヘッド交換式寸法h(mm)23主な用途締め付け用
ホストモジュール
KTC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷一つのホストモジュールで、最大10台までの接続が可能です。デジラチェ(R)[メモルク]TM(無線用)と組み合わせて使用します。トラスコ品番410-6342使用距離範囲(m)10~40(※作業環境により使用可能距離は異なります)寸法(縦×横×高さ)(mm)114.5×32×16USBケーブル長(cm)38電波周波数(GHz)2.4
クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ
BONDHUS¥5,998~税込¥6,598~1本8日以内出荷人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。全長(mm)105質量(g)65種類単能形材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ
BONDHUS¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から8日以内出荷表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れています。ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトを傷つきにくくする事と同時に、ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現しています。全長(mm)140質量(g)22種類ビット表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工材質(ブレード)プロテニアム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット形トルクヘッド
トップ工業¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。適合【トルクハンドルプリセット形】T・180NTK、【トルクハンドルデジタル形】DT・200-18BNトラスコ品番408-4080材質特殊合金鋼厚さ(mm)33.7全長(mm)100質量(g)340差込角(mm)12.7内径(Φmm)【コネクタ】18有効長(mm)80
クリックセット(単能形トルクドライバー)
BONDHUS¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から8日以内出荷決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。全長(mm)210種類単能形表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
マイクロESDトルクドライバーセット
Wera¥17,980税込¥19,7781セット(6個)当日出荷精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1トラスコ品番469-3647質量(g)75最小目盛(N・m)0.01設定トルク(Nm)0.035負荷方向右
水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型)
トップ工業¥59,980~税込¥65,978~1丁当日出荷から翌々日出荷水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。 12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。用途ボルト・ナットの締め緩めに材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
弓形トルクレンチ
トップ工業¥79,980~税込¥87,978~1丁当日出荷水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等ギア数24歯
エナパック 油圧トルクレンチ用ホース
エナパック¥99,980税込¥109,9781個60日以内出荷接合されているツインホースは絡みや捻じれがなく、使い易い製品です。 両端に付属しているクイックカプラはワンタッチで簡単に接続ができます。用途油圧トルクレンチ専用電動ホース(PMV-10427Q)付属品クイックカプラ(固定接続)仕様色トラスコ品番852-0385材質プラスチック質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)6.4全長(m)6最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)13.2
CEDAR すべり出しトルク検知器
杉崎計器¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷から49日以内出荷増し締め試験を行ない、締まっている点からすべり出す点(1~3%)をキャッチ。トルク値を判断します。 モーター駆動で滑らかな締め込み作業を行ないます。判定するとモーターはストップしますので、 増し締め試験にありがちなオーバートルクや緩めトルク検査の締め直しの必要がありません。表示LCD4桁デジタル表示測定方向CW-CCW (右・左方向)測定モードP-P(ピーク) 荷重の最高値を保持します(30digit以上から表示) 破壊トルク(CW方向)、緩めトルク(CCW方向)の測定を行ないます。T-R(トラック) 荷重変化によって表示が変化します。P-D 判定モード すべり出しトルクの判定、降伏点の判定を行ないます。(CW方向のみ)オートパワーオフ10分間放置後 電源OFF検知方式すべり出しトルク値を検知すると、緑ランプ点灯で知らせます。 (JUDモード時)
ラインチェッカ
東日製作所¥229,800~税込¥252,780~1台ほか4日以内出荷から70日以内出荷簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できます。チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載してます。用途ラインサイドにおけるトルクレンチのチェック用に最適。