4,922件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
仕様直径 = 10mm材料 = ネオプレン長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R22 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:29.3mm●外径:36.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-1010 アズワン品番65-7993-78
1袋(10個)
819 税込901
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R16 / EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
仕様●内径:19.8mm●外径:27mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0991 アズワン品番65-7993-52
1袋(10個)
519 税込571
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0953 アズワン品番65-8005-34
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R7 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:8.9mm●外径:12.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0940 アズワン品番65-8017-99
1袋(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0951 アズワン品番65-8005-06
1袋(10個)
359 税込395
7日以内出荷

建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。 セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個 硬度(Oリング)90 内容29種類、340ヶ入 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

耐寒、耐熱
機能耐寒、耐熱
1袋(5個)
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ヘアキャッチャMCIシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。
機能耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性
1個
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ニトリルゴム 全長(m)2 コード径(Φmm)6.0
1本
1,180 税込1,298
8日以内出荷

全長(m)2 コード径(Φmm)4.0
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質ニトリルゴム 全長(m)2 コード径(Φmm)2.62
1本
775 税込853
8日以内出荷

1個
29 税込32
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質1Aニトリルゴム 寸法W(mm)5.7±1.13
1個
319 税込351
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
1個ほか
5,598 税込6,158
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
材質バイトン
1個
3,198 税込3,518
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エスコ品番EA423RL-24 機能耐熱、真空フランジ用 JIS呼びV-24
1個
185 税込204
翌日出荷

エスコ品番EA423RJ-145 機能耐熱 JIS呼びG-145
1個
920 税込1,012
当日出荷

内径(Φmm)39.4 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RH-40 外径(Φmm)45.6 機能耐熱 JIS呼びG-40
1個
590 税込649
翌日出荷

内径(Φmm)29.4 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RH-30 外径(Φmm)35.6 機能耐熱 JIS呼びG-30
1個
390 税込429
翌日出荷

内径(Φmm)89.4 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RG-90 外径(Φmm)95.6 JIS呼びG-90
1個
765 税込842
当日出荷

内径(Φmm)6.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)1.9 エスコ品番EA423RE-7 外径(Φmm)10.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-7
1個
特価
239 税込263
当日出荷

内径(Φmm)2.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)1.9 エスコ品番EA423RE-3 外径(Φmm)6.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-3
1個
290 税込319
当日出荷

エスコ品番EA423RE-26 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-26
1個
725 税込798
翌日出荷

エスコ品番EA423RE-25.5 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-25.5
1個
725 税込798
翌日出荷

材質シリコンゴム(4種C) エスコ品番EA423RE-15 内径(Φmm)14.8 外径(Φmm)19.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-15
1個
600 税込660
翌日出荷

エスコ品番EA423RE-14 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-14
1個
600 税込660
当日出荷

内径(Φmm)9.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)2.4 エスコ品番EA423RE-10A 外径(Φmm)14.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-10A
1個
600 税込660
当日出荷

内径d(Φmm)25.2±0.25 材質ニトリルゴム(1種A) 太さW(mm)3.5±0.1 エスコ品番EA423RB-25.5 外径(Φmm)32.2 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-25.5
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA423RB-22.4 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-22.4
1袋(10枚)
260 税込286
翌日出荷

材質ニトリルゴム2種 エスコ品番EA423RA-12 セット内容【JIS番号(入数)】P-3(3)P-4(3)P-5(3)P-6(3)P-7(3)P-8(3)P-9(3)P-10(3)P-11(3)P-12(3)P-12.5(3)P-14(3)P-15(3)P-16(3)P-18(3)P-20(3)P-21(3)P-22(3)P-24(3)P-25(3)P-26(3)P-28(3)P-29(3)P-30(3)P-31.5(3)P-32(3)P-34(3)P-35(3)P-36(3)P-38(3) 質量(g)134 内径(Φmm)2.8(3)、3.8(3)、4.8(3)、5.8(3)、6.8(3)、7.8(3)、8.8(3)、9.8(3)、10.8(3)、11.8(3)、12.3(3)、13.8(3)、14.8(3)、15.8(3)、17.8(3)、19.8(3)、20.8(3)、21.8(3)、23.7(3)、24.7(3)、25.7(3)、27.7(3)、28.7(3)、29.7(3)、31.2(3)、31.7(3)、33.7(3)、34.7(3)、35.7(3)、37.7(3) ケース寸法(mm)180×95×33 機能耐油 関連資料仕様(0.88MB)
1セット
7,310 税込8,041
翌日出荷

エスコ品番EA423RA-11 セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個) ケース寸法(mm)280×187×41 機能耐油 関連資料仕様(0.15MB)
1セット
15,900 税込17,490
翌日出荷

アズワンJIS Oリング
材質ニトリルゴム
1個
104 税込114
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セット内容(SO-3/4/5/6/7/8/9)各50個(SO-10/11.2/12/12.5)各40個(SO-14/15/16/18/20)各30個(SO-22/22.4/24/25/26/28/29)各20個(SO-30/31.5/32/34/35)各15個(SO-36/38/39/40)各10個
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 9.19mm。外径 = 9/16インチ。動作温度 Min = -60℃。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。特長と利点. <ul> <li>シリコーンOリングシール </li> <li>日光や空気への暴露に </li> <li>影響されない </li> <li>食品加工での使用に安全 </li> <li>パックには50個のOリングが含まれています </li>。 </ul>. 用途. <ul> <li>エンジニアリング自動車航空 </li> <li>宇宙 </li> <li>産業 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = PTFE内径 = 12mm外径 = 16mm動作温度 Min = -200℃動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 82mm外径 = 92mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 1mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷