4,920件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
型式旧型式:OR1BG60N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00207-B JIS呼び旧JIS:G60 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)59.4 内径許容差(mm)±0.53 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
119 税込131
当日出荷

型式旧型式:OR1BG120N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00219-B JIS呼び旧JIS:G120 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)119.4 内径許容差(mm)±0.98 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
299 税込329
翌々日出荷

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング 材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
1袋
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
1袋
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

日立建機社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズのOリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途日立建機社製 建設機械のOリングの保守メンテに。 セット内容4506418,0126308,0211506用19個、4506405,4038403,A813005,0619307用/4506406,4500581,0669106用/4506407,0232126,4034659,4035038,4045632,4505092,4350187,4511428用/4506408,0232127用/4506408,R28782,4212036用/4506320,A813010,0117633,4501265用各13個、4506404用12個、4138938,0159307,0159219,0135201用/4187308,4009553用/4187328用/4187329用各11個、4317636,0126307,4500578,971823用/957366,0212115,0249307用/4506412,0130526,0166806,4014875,4007530用/4509180,0134414,4039948,4081845,4501764,4350206用/4506415,0225314,4029572,4035821,4226444,4038402用/4506416,0125433,0195306,4003134,4018070,0669501用/4506420,0117670,0130525,0134450,4511267用/4509181,0134413,0178609,4004558,4006808,955655用各10個・A811025,0134415,0134422,0159814,4003062,0391721用/A811030,0134607,0134607,0210734,0232125,4036814,4200487用/A811035,0125801,0130605,4511395,4514164用/A811040,4511394,0272503用/985096,4045633用各9個・4506424,0134434,0217122,4048315,965702用/966689,0166704用/4509182,0134460,0153109,4226446用/4506428,0159712,0217128,0234514用/4506430,0173618,0199005,4048843,4104498用/985098,0225309用/984614,4038867,4070049用/4018880用/970860,4006684用/A811045,0249308,4060895用各8個・4028265,0130524,0139210,4036815,4226443用7個 硬度(Oリング)90 内容36種類、356ヶ入 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

1袋(2個)ほか
特価
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

マスオカOリング NW NBR70°
RoHS
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
内径(Φmm)35.0 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)2.0 エスコ品番EA423RP-35B 外径(Φmm)39
1セット(10個)
310 税込341
当日出荷

エスコ品番EA423RJ-80 機能耐熱 JIS呼びG-80
1個
365 税込402
欠品中

内径(Φmm)54.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-55 外径(Φmm)60.6 機能耐熱 JIS呼びG-55
1個
310 税込341
当日出荷

エスコ品番EA423RJ-50 機能耐熱 JIS呼びG-50
1個
235 税込259
当日出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-10A 内径(Φmm)9.8 外径(Φmm)14.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-10A
1個
780 税込858
当日出荷

内径d(Φmm)11.0±0.18 材質ニトリルゴム(1種B) 太さW(mm)2.4±0.09 エスコ品番EA423RC-11.2 外径(Φmm)15.8 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-11.2
1個
270 税込297
当日出荷

1袋(10個)
5,285 税込5,814
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

型式旧型式:OR1AG70N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00209-A JIS呼び旧JIS:G70 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)69.4 内径許容差(mm)±0.61 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
119 税込131
翌々日出荷

日本金型産業中空メタルOリング
射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。
材質本体:ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-270~500
1袋(10個)
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。 種別G形固定用 材質ニトリルゴム(NBR70-1) 硬度A70±5 耐熱温度(℃)100~-30 太さW(mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。 セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個 硬度(Oリング)90 内容30種類、388ヶ入 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
欠品中

フロンケミカルフッ素ゴムOリング
RoHS
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素ゴム製のOリングです。
材質フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
699 税込769
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径(Φmm)99.0 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)4.0 エスコ品番EA423RL-100 外径(Φmm)107 機能耐熱、真空フランジ用 JIS呼びV-100
1個
780 税込858
当日出荷

内径(Φmm)139.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-140 外径(Φmm)145.6 機能耐熱 JIS呼びG-140
1個
775 税込853
当日出荷

内径(Φmm)119.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-120 外径(Φmm)125.6 機能耐熱 JIS呼びG-120
1個
775 税込853
当日出荷

エスコ品番EA423RG-145 JIS呼びG-145
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA423RG-140 JIS呼びG-140
1個
840 税込924
当日出荷

内径(Φmm)119.4 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RG-120 外径(Φmm)125.6 JIS呼びG-120
1個
690 税込759
当日出荷

エスコ品番EA423RF-15 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-15
1個
780 税込858
当日出荷

内径(Φmm)5.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)1.9 エスコ品番EA423RE-6 外径(Φmm)9.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-6
1個
290 税込319
当日出荷

材質シリコンゴム(4種C) エスコ品番EA423RE-22A 内径(Φmm)21.7 外径(Φmm)28.7 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-22A
1個
705 税込776
当日出荷

内径(Φmm)17.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)2.4 エスコ品番EA423RE-18 外径(Φmm)22.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-18
1個
600 税込660
当日出荷

内径(Φmm)10.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)2.4 エスコ品番EA423RE-11 外径(Φmm)15.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-11
1個
600 税込660
当日出荷

内径(Φmm)9.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)1.9 エスコ品番EA423RE-10 外径(Φmm)13.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-10
1個
290 税込319
当日出荷

材質ニトリルゴム(1種B) 外径(Φmm)28.7 エスコ品番EA423RC-22A 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-22A
1個
460 税込506
当日出荷

様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
材質ニトリルゴム エスコ品番EA423R セット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコード 質量(g)650 ケース寸法(mm)213×202×93
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。
材質カルレッツ(R)(No.4079)
1個
5,762 税込6,338
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質ニトリルゴム 規格旧JIS W 1517
1個
75 税込83
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
32 税込35
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
1,054 税込1,159
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

1袋(16個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質4種D フッ素ゴム(FKM) 種類G 機能耐油性・耐熱性 線径(mm)3.1 グリーン購入法適合
1袋ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)