20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパー 倉敷化工

    ストッパー

    倉敷化工(11件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    材質天然ゴム(ゴム硬度65)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー KI・RI 倉敷化工

    ストッパー KI・RI

    倉敷化工(10件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。 高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。 高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
  • ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工

    ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)

    倉敷化工(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
    用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー EHタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ストッパー EHタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    接触時の当たりがやわらかく、撓みとともにバネ定数が増加する。 大きな負荷、変形に耐え、騒音を発生しない。 取付け保守が容易。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
  • ゴムストッパー WAKI(和気産業)

    ゴムストッパー

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一般的なゴムストッパーです。
    付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個材質天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
  • ゴムバッファー KJ 倉敷化工

    ゴムバッファー KJ

    倉敷化工(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 音の発生防止:大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。
    用途クレーン・台車などの衝撃緩衝用ストッパー材質天然ゴム配合
  • ハイバッファー用安全ネット 倉敷化工

    ハイバッファー用安全ネット

    倉敷化工
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • ストッパー TRUSCO

    ストッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    取付けが容易 大きな負荷・変形に耐え、騒音を防ぎます。
    用途衝撃緩和材ゴム硬度60°材質[ゴム]天然ゴム(NR),[金具]一般構造用圧延鋼材付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製六角ナット・スプリングワッシャー付きネジはJISメートルネジピッチ並目(SS400)
  • ゴムバッファー TRUSCO

    ゴムバッファー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。大変型の割に低反力です。
    用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:57°金具材質:SS400仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
  • ゴムストッパー KI型 ジョー・プリンス竹下

    ゴムストッパー KI型

    ジョー・プリンス竹下
    539税込593
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、。 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°
    付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー エスコ

    M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-203高さ(mm)36ねじサイズM8×25mm
  • ディンプルパッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    ディンプルパッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    あらゆる振動の除去に特化した高性能な防振パッド
    用途高性能防振ゴム材質(ゴム)CR製
  • 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • M12x45mm/65mm [丸形]ストッパー エスコ

    M12x45mm/65mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-215高さ(mm)65ねじサイズM12×45mm
  • M12x35mm/50mm [丸形]ストッパー エスコ

    M12x35mm/50mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-214高さ(mm)50ねじサイズM12×35mm
  • M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー エスコ

    M8x20mm/30mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-211高さ(mm)30ねじサイズM8×20mm
  • M12x35mm/45mm [丸形]ストッパー エスコ

    M12x35mm/45mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-204高さ(mm)45ねじサイズM12×35mm
  • 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)取りつけねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)取りつけねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    859税込945
    1個
    32日以内出荷から57日以内出荷

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーゴム