絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
形状

丸型(2)
接続方式
- 片端おねじ(2)
最大許容荷重(N)
- 154
- 98(17)
- 100(7)
- 160(8)
- 180(14)
- 200(9)
- 280(14)
- 490(10)
- 880(14)
- 980(9)
- 1000(7)
- 1100(18)
- 1200(7)
- 1300(11)
- 1400(9)
- 1600(7)
- 1800(12)
- 2500(18)
- 2900(9)
- 4400(14)
- 4500(8)
- 最大許容荷重(N)をもっと見る
適合用途
- 緩衝(2)
緩衝
材質(防振ゴム)
- 天然ゴム(2)
天然ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
商品豆知識

ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥499税込¥5491個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥169税込¥1861個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝