絞り込み
ねじの呼び
  • -(1)
  • M4(1)
  • M10(1)
ブランド
  • 倉敷化工(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • TOZEN(トーゼン)(1)
形状
形状
丸型(1)
形状
吊型(1)
形状
山型(1)
接続方式
  • 両端めねじ(1)
  • 丸穴(1)
最大許容荷重(N)
  • 49
  • 98(17)
  • 100(7)
  • 160(8)
  • 180(14)
  • 200(9)
  • 280(14)
  • 490(10)
  • 880(14)
  • 980(9)
  • 1000(7)
  • 1100(18)
  • 1200(7)
  • 1300(11)
  • 1400(9)
  • 1600(7)
  • 1800(12)
  • 2500(18)
  • 2900(9)
  • 4400(14)
  • 4500(8)
適合用途
  • 防振(1)
防振
材質(ゴム)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • 合成ゴム(1)
クロロプレンゴム(CR)・合成ゴム
材質(防振ゴム)
  • クロロプレンゴム(1)
  • 合成ゴム(1)
  • 天然ゴム(1)
クロロプレンゴム・合成ゴム・天然ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量用防振ゴム KP・KQ 倉敷化工

    軽量用防振ゴム KP・KQ

    倉敷化工(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。
    形状丸形材質(ゴム)クロロプレンゴム材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    1,098税込1,208
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • 山型防振ゴム EDタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    山型防振ゴム EDタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    Z方向のバネ定数が比較的小さいこと。 Y方向およびX方向のバネ定数はZ方向バネ定数に対し、約20%程度である。 防振ゴムの巾がせまいので、一方向に制限を受けている取付個所にも容易に取り付けられる便利さがある。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状山形材質(防振ゴム)天然ゴム

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム