絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
ブランド
- イマオコーポレーション(1)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
形状

丸型(4)
接続方式
- 丸穴(4)
最大許容荷重(N)
- 600
- 98(17)
- 100(7)
- 160(8)
- 180(14)
- 200(9)
- 280(14)
- 490(10)
- 880(14)
- 980(9)
- 1000(7)
- 1100(18)
- 1200(7)
- 1300(11)
- 1400(9)
- 1600(7)
- 1800(12)
- 2500(18)
- 2900(9)
- 4400(14)
- 4500(8)
- 最大許容荷重(N)をもっと見る
適合用途
- 緩衝(1)
- 防振(2)
緩衝・防振
材質(防振ゴム)
- エラストマー(1)
- 天然ゴム(3)
エラストマー・天然ゴム
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
商品豆知識

クッションゴム EKタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から7日以内出荷形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
クッションゴム
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷一般的なクッションゴムです。用途防振緩衝用形状丸形色黒硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
TPEダンパー (ラジアル)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振