絞り込み
ねじの呼び
- M8(5)
- M12(2)
ブランド
- エスコ(3)
- 倉敷化工(3)
- イマオコーポレーション(1)
形状

V型(2)

丸型(5)
接続方式
- めねじ・おねじ(1)
- 両端おねじ(5)
- 片端おねじ(1)
最大許容荷重(N)
- 930
- 98(17)
- 100(7)
- 160(8)
- 180(14)
- 200(9)
- 280(14)
- 490(10)
- 880(14)
- 980(9)
- 1000(7)
- 1100(18)
- 1300(11)
- 1400(9)
- 1600(7)
- 1700(7)
- 1800(12)
- 2500(18)
- 2900(9)
- 4400(14)
- 4500(8)
- 最大許容荷重(N)をもっと見る
適合用途
- 防振(7)
防振
材質(ゴム)
- その他(1)
その他
材質(防振ゴム)
- クロロプレンゴム(1)
- 天然ゴム(6)
クロロプレンゴム・天然ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
商品豆知識

丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)
倉敷化工(31件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)
倉敷化工(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
V形防振ゴム KC
倉敷化工(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から9日以内出荷加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振![M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500144-260527-02.jpg)
M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-23形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振![M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501648-260527-02.jpg)
M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-59形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振![M12/60mm [V形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499225-260527-02.jpg)
M12/60mm [V形]防振ゴム
エスコ¥9,260税込¥10,1861個翌日出荷複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。エスコ品番EA949HS-173形状V形高さ(mm)60接続ねじM12接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)370支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12最大許容荷重(N)1810(Z方向)、640(X方向)、290(Y方向)適合用途防振









![M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500144-260527-02.jpg)
![M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501648-260527-02.jpg)
![M12/60mm [V形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499225-260527-02.jpg)