カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M12
- -(6)
- M3(14)
- M4(24)
- M5(16)
- M6(58)
- M8(72)
- M10(72)
- M14(1)
- M16(32)
- M18(1)
- M20(12)
- M24(2)
- W3/8(4)
- W1/2(3)
- その他(5)
ブランド
- エスコ(15)
- 倉敷化工(15)
- TOZEN(トーゼン)(8)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- TRUSCO(3)
- 昭和電線(2)
- イマオコーポレーション(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
形状

V型(4)

丸型(42)

吊型(6)

山型(1)

置き型(1)

角型(1)
接続方式
- おねじ・プレート(7)
- その他(1)
- めねじ・おねじ(6)
- めねじ・プレート(2)
- 両端おねじ(18)
- 両端めねじ(3)
- 丸穴(5)
- 片端おねじ(11)
- 片端めねじ(4)
最大許容荷重(N)
- 1200(2)
- 1300(2)
- 1400(2)
- 1670(2)
- 1765(2)
- 1800(4)
- 1810(2)
- 1860(2)
- 2110(3)
- 2300(4)
- 2900(5)
- 3500(5)
- 3700(5)
- 3900(4)
- 4200(7)
- 4400(11)
- 4500(7)
- 5900(6)
- 6500(3)
- 7800(5)
- 最大許容荷重(N)をもっと見る
適合用途
- 懸垂支持(1)
- 緩衝(8)
- 防振(45)
- 除振(1)
懸垂支持・緩衝・防振・除振
材質(ゴム)
- クロロプレンゴム(CR)(1)
- 合成ゴム(2)
- 天然ゴム(NR)(5)
クロロプレンゴム(CR)・合成ゴム・天然ゴム(NR)
材質(防振ゴム)
- エラストマー(1)
- クロロプレンゴム(2)
- 合成ゴム(2)
- 天然ゴム(48)
- 高減衰ゴム(1)
エラストマー・クロロプレンゴム・合成ゴム・天然ゴム・高減衰ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
商品豆知識

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)
倉敷化工(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
エバーマウント EAタイプ 4000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
エバーマウント EBタイプ 4000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から100日以内出荷標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
吊形防振ゴム RF
倉敷化工(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から6日以内出荷配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
エバーマウント EAタイプ 2000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から13日以内出荷4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
丸型防振ゴム
TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
V形防振ゴム KC
倉敷化工(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から9日以内出荷加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
V型防振ゴム ECタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から32日以内出荷2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状V形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
カップマウント RC
倉敷化工¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷全方向ばね定数が同一 : 鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られます。 横方向の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても適しています。 ゴムが保護される構造 : 上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護されています。 取付けが簡単 : 取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が可能です。形状丸形色黒接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
山形防振ゴム KD
倉敷化工¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。 低回転数の防振に適する 横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。形状山形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
低振動数形防振ゴム KLB
倉敷化工(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から12日以内出荷軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。 低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。 精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。 取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム(片ボルトタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
TPEダンパー (アキシアル)
イマオコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から9日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)
昭和電線(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
エバーマウント EAタイプ 7000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
耐震ストッパー付防振ゴム SB
倉敷化工¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。 シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。 設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)材質(ゴム)天然ゴム形状丸形色黒接続ねじM12接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(片座金タイプ)
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
リングマウント RM
倉敷化工¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から22日以内出荷低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。形状丸形色黒材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途除振
タイマウント RE
倉敷化工(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。 構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。 良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。 大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。 良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。材質(ゴム)天然ゴム形状丸形色黒接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
高さ一定丸形防振ゴム KHA
倉敷化工¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から12日以内出荷高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。 ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。 形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。 金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥2,198~税込¥2,418~1台3日以内出荷防振対策用途空調・天吊り機器材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR形状吊り型材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート塗装コイルスプリング:黒色電着塗装適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
3方向防振ゴム
倉敷化工¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。 標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。 高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。 ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。 ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用材質(ゴム)天然ゴム(NR)形状丸形付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
14x64mm ボルト(防振ゴム付)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-4~-7エスコ品番EA969GB-3形状丸形接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振![M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501255-260527-02.jpg)
M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-40形状丸形高さ(mm)50接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)900支持荷重(N)(下方向)3700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)7500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振
ELCショウマウント
昭和電線¥4,798税込¥5,2781個当日出荷機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。 機械の歩き出しを抑制します。 機械のレベル調整が簡単にできます。 横揺れが大きい機械に有効です。用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。形状置き型接続方式片端おねじレベル調整量(mm)20以下材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)適合用途防振
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷ゴムブッシュ付属(M12)用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ゴムブッシュ付属(M10)用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥2,198~税込¥2,418~1台3日以内出荷防振対策用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥1,398~税込¥1,538~1台3日以内出荷防振対策用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端めねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ハイマウント
TAKIGEN(タキゲン)¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。形状丸形材質(本体)鋳鉄接続方式片端おねじ材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)材質(シャフト)SS400材質(ワッシャー)SS400特性耐久性/耐油性表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合用途防振![M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501903-260527-02.jpg)
M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。ねじサイズM12×35mmエスコ品番EA949HS-68形状丸形高さ(mm)34接続ねじM12接続方式片端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)650支持荷重(N)(下方向)2110材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向)適合用途防振![M12x35mm/30mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501858-260527-02.jpg)
M12x35mm/30mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-67形状丸形高さ(mm)30接続ねじM12接続方式片端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)780支持荷重(N)(下方向)1860材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×35mm最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向)適合用途防振![M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501167-260527-02.jpg)
M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-36形状丸形高さ(mm)42接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)860支持荷重(N)(下方向)2900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)適合用途防振![M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501106-260527-02.jpg)
M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷ねじサイズM12×35mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-34形状丸形高さ(mm)34接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)780支持荷重(N)(下方向)2300材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)4400(Z方向)、640(X方向)適合用途防振![M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501054-260527-02.jpg)
M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷ねじサイズM12×35mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-32形状丸形高さ(mm)34接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)35ばね定数(N/mm)(下方向)650支持荷重(N)(下方向)2110材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向)適合用途防振































![M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501255-260527-02.jpg)






![M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501903-260527-02.jpg)
![M12x35mm/30mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501858-260527-02.jpg)
![M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501167-260527-02.jpg)
![M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501106-260527-02.jpg)
![M12x35mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501054-260527-02.jpg)