絞り込み
ねじの呼び
  • M20
  • -(6)
  • M3(14)
  • M4(24)
  • M5(16)
  • M6(58)
  • M8(72)
  • M10(72)
  • M12(57)
  • M14(1)
  • M16(32)
  • M18(1)
  • M24(2)
  • W3/8(4)
  • W1/2(3)
  • その他(5)
ブランド
  • 倉敷化工(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • エスコ(1)
  • ナベヤ(1)
  • TOZEN(トーゼン)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
形状
形状
V型(1)
形状
丸型(10)
形状
角型(1)
接続方式
  • おねじ・プレート(3)
  • めねじ・おねじ(1)
  • めねじ・プレート(1)
  • 両端おねじ(4)
  • 丸穴(1)
  • 片端おねじ(2)
最大許容荷重(N)
  • 11(1)
  • 2000(1)
  • 2900(2)
  • 4400(1)
  • 5900(1)
  • 6400(1)
  • 8800(1)
  • 12700(3)
  • 17200(1)
  • 21500(2)
  • 25500(3)
  • 29400(1)
  • 39200(1)
  • 49000(1)
適合用途
  • 防振(12)
防振
材質(ゴム)
  • 天然ゴム(NR)(1)
天然ゴム(NR)
材質(防振ゴム)
  • クロロプレンゴム(1)
  • ポリウレタン(1)
  • 天然ゴム(9)
  • 高減衰ゴム(1)
クロロプレンゴム・ポリウレタン・天然ゴム・高減衰ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)

    倉敷化工(12件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • エバーマウント EAタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 4000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • エバーマウント EBタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EBタイプ 4000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • V形防振ゴム KC 倉敷化工

    V形防振ゴム KC

    倉敷化工(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
    形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ビルトイン防振マウント小型 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント小型

    ナベヤ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。
    形状丸形(防振材)ピンク寸法L(mm)17ねじの呼び寸法M5ねじ長さ(mm)17接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • タイマウント RE 倉敷化工

    タイマウント RE

    倉敷化工(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。 構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。 良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。 大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。 良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。
    材質(ゴム)天然ゴム形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振
  • 角形防振ゴム RK 倉敷化工

    角形防振ゴム RK

    倉敷化工
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状角形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ハイマウント TAKIGEN(タキゲン)

    ハイマウント

    TAKIGEN(タキゲン)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。 特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。 ハンドル付きでレベル調整が簡単です。 床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。 YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
    形状丸形材質(本体)鋳鉄接続方式片端おねじ材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)材質(シャフト)SS400材質(ワッシャー)SS400特性耐久性/耐油性表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合用途防振
  • 20x85mm ボルト(防振ゴム付) エスコ

    20x85mm ボルト(防振ゴム付)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-8・-9エスコ品番EA969GB-4形状丸形接続ねじM20接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム