絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(9)
  • M12(8)
  • M16(5)
  • M20(1)
  • W1/2(2)
ブランド
  • TOZEN(トーゼン)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(79)
  • 倉敷化工(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
  • ジョー・プリンス竹下(19)
  • イマオコーポレーション(17)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
  • ナベヤ(11)
  • TAKIGEN(タキゲン)(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • TRUSCO(6)
  • ニッタ化工品(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • 住友電気工業(5)
  • タイカ(4)
  • エクシール(4)
  • (3)
  • 昭和電線(3)
形状
形状
丸型(1)
形状
吊型(8)
形状
角型(1)
接続方式
  • その他(1)
  • 両端おねじ(1)
  • 両端めねじ(1)
最大許容荷重(N)
  • 49(1)
  • 98(4)
  • 147(1)
  • 196(1)
  • 196~294(2)
  • 294(1)
  • 294~392(2)
  • 392(1)
  • 392~637(2)
  • 637(1)
  • 883(2)
  • 1765(2)
適合用途
  • 防振(9)
防振
材質(ゴム)
  • その他(8)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • 合成ゴム(11)
その他・クロロプレンゴム(CR)・合成ゴム
材質(防振ゴム)
  • 合成ゴム(3)
  • 天然ゴム(7)
合成ゴム・天然ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に形状吊形コ型寸法L(mm)85寸法A(mm)24寸法t(mm)3.2寸法B(mm)38ボルト径M10(W3/8)寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)11固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム使用荷重(N)98~147(10~15kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6]適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    1,098税込1,208
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
    用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • 吊り型防振スプリング TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振スプリング

    TOZEN(トーゼン)
    8,398税込9,238
    1個
    32日以内出荷
    高度な振動吸収性能
    材質ハンガー(金具)SS400材質(スプリング)硬鋼線メッキ電気亜鉛めっき
  • 防振パッドシリーズ TOZEN(トーゼン)

    防振パッドシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    649税込714
    1枚
    5日以内出荷
    高い緩衝性能を発揮
    用途緩衝材材質(ゴム)天然ゴム+再生ゴム
  • PTMシリーズ TOZEN(トーゼン)

    PTMシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    長年ご愛用の防振ゴム
    用途丸型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム
  • 吊り型防振ゴム(ダブル型/標準品) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(ダブル型/標準品)

    TOZEN(トーゼン)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっき
  • 吊り型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途RoHS指令対応材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(シングル型)

    TOZEN(トーゼン)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途屋外仕様品材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ溶融亜鉛めっき
  • 吊り型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途屋外仕様品材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ溶融亜鉛めっき
  • 吊り型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(ダブル型)

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    用途RoHS指令対応材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り型防振ゴム(シングル型/標準品) TOZEN(トーゼン)

    吊り型防振ゴム(シングル型/標準品)

    TOZEN(トーゼン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    配管・ダクト・天吊り機器の防振対策
    材質ハンガー(金具)SS400材質(ゴム)合成ゴムメッキ電気亜鉛めっき
  • Rシリーズ TOZEN(トーゼン)

    Rシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    大荷重用の防振製品
    用途角型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム
  • 防振架台 TOZEN(トーゼン)

    防振架台

    TOZEN(トーゼン)
    61,980税込68,178
    1台
    31日以内出荷
    優れた防振効果を発揮
    用途防振架台メッキ溶融亜鉛めっき
  • 吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ゴムブッシュ付属(M12)
    用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ゴムブッシュ付属(M10)
    用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)

    マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    ユニット型防振
    用途EHP室外機・チラー・送風機等材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)材質(プレート)ベース:SS400塗装コイルスプリング:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
  • 吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途空調・天吊り機器材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR形状吊り型材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート塗装コイルスプリング:黒色電着塗装適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • 吊型防振ゴム単品 PTHシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム単品 PTHシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    319税込351
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    719税込791
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • 角型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    角型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。 取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
    用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。形状角形接続方式両端めねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振
  • 吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング

    TOZEN(トーゼン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
    形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • ディンプルパット用プレート DPPシリーズ TOZEN(トーゼン)

    ディンプルパット用プレート DPPシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    389税込428
    1台
    3日以内出荷
    機器荷重を均等に負荷
    用途ディンプルパット用オプション品材質(プレート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTHシリーズ 吊り型防振ゴム RoHS指令対応 TOZEN(トーゼン)

    PTHシリーズ 吊り型防振ゴム RoHS指令対応

    TOZEN(トーゼン)
    749税込824
    1個
    10日以内出荷
    用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に形状吊形タイプシングル型寸法L(mm)85寸法A(mm)30寸法B(mm)44寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)12.5固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合ボルト径M10(W3/8)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)147~441(15~45kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])137[14]適合用途防振材質(ハンガー)SS400

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム