絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- M12(2)
- M16(1)
- M18(1)
- M24(1)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
ブランド
- 昭和電線
- モノタロウ(1)
- エスコ(79)
- 倉敷化工(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
- TOZEN(トーゼン)(26)
- ジョー・プリンス竹下(19)
- イマオコーポレーション(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
- ナベヤ(11)
- TAKIGEN(タキゲン)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- WAKI(和気産業)(7)
- TRUSCO(6)
- ニッタ化工品(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 住友電気工業(5)
- タイカ(4)
- エクシール(4)
- 光(3)
- ブランドをもっと見る
形状

吊型(1)

置き型(2)
接続方式
- 片端おねじ(3)
最大許容荷重(N)
- 431(1)
- 843(1)
- 1670(1)
適合用途
- 防振(3)
防振
材質(防振ゴム)
- クロロプレンゴム(2)
- 天然ゴム(1)
クロロプレンゴム・天然ゴム
特価

吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)
昭和電線(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
ELCショウマウント
昭和電線¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。 機械の歩き出しを抑制します。 機械のレベル調整が簡単にできます。 横揺れが大きい機械に有効です。用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。形状置き型接続方式片端おねじレベル調整量(mm)20以下材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)適合用途防振
レブル付防振装置 ELショウマウント
昭和電線¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。 上下・左右の揺れに有効です。用途各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。形状置き型接続方式片端おねじレベル調整量(mm)12材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)適合用途防振