絞り込み
ねじの呼び
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
305件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ショックアブソーバKSHKシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHKシリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
  • クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ コガネイ

    クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ

    コガネイ
    6,026税込6,629
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
    使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
  • R Series(RJ) SMC

    R Series(RJ)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 25A Series(25A-RJ) SMC

    25A Series(25A-RJ)

    SMC
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ストッパナット SMC

    ストッパナット

    SMC
    179税込197
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダイン

    ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付)

    エニダイン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から102日以内出荷
    ストローク(mm)25全長(mm)130材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74取付ねじサイズM25×1.5RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • FCKシリーズ ショックキラー CKD

    FCKシリーズ ショックキラー

    CKD
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • ショックアブソーバ RJ201 SMC

    ショックアブソーバ RJ201

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。
    ねじ外径(mm)20
  • ショックアブソーバ RJ100 SMC

    ショックアブソーバ RJ100

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。
  • ショックアブソーバ RB-OE SMC

    ショックアブソーバ RB-OE

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    ・調整式ショックアブソーバ。 ・オリフィス開閉調整機能内蔵により、衝突速度に合った調整が可能。
  • ショックアブソーバ RB141 SMC

    ショックアブソーバ RB141

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    型式基本形
  • ショックアブソーバ RB100 SMC

    ショックアブソーバ RB100

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    型式基本形
  • 揺動ダンパー FYN-U1シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYN-U1シリーズ

    不二ラテックス
    859税込945
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    材質(本体ケース、回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC、(キャップ)ポリフェニレンサルファイド PPS質量(g)40±4使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
  • 揺動ダンパー FYN-P1シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYN-P1シリーズ

    不二ラテックス
    649税込714
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)10.5±1使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
  • 揺動ダンパー FYN-D3シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYN-D3シリーズ

    不二ラテックス
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C質量(g)215±10使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180
  • フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW 不二ラテックス

    フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW

    不二ラテックス
    1,298税込1,428
    1個
    21日以内出荷
    材質POM使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)回転速度(min-1[r.p.m])30最大使用サイクル(cycle/min)13
  • ディスクダンパー 不二ラテックス

    ディスクダンパー

    不二ラテックス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • FA-0806シリーズ 不二ラテックス

    FA-0806シリーズ

    不二ラテックス
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ストローク(mm)6使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J)1.4等価質量(kg)15衝突速度範囲(m/sec)0.3~2最大抗力値(N)670最大使用サイクル(cycle/min)45ピストンロッド復帰力(N)9以下オリフィス方式単孔式
  • 簡易フロコンFK/めねじタイプ CKD

    簡易フロコンFK/めねじタイプ

    CKD
    819税込901
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
    仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
  • FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ 不二ラテックス

    FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ

    不二ラテックス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストローク(mm)35構造調整式最大吸収エネルギー(J)196取付ねじサイズM30×1.5
  • 調整型ショックアブソーバ 大型 エニダイン

    調整型ショックアブソーバ 大型

    エニダイン
    33,880税込37,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令対応品 大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。 ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
    材質(本体)鋼材構造調整式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具) AirTAC

    ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具)

    AirTAC
    53税込58
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションラック 不二ラテックス

    オプションラック

    不二ラテックス
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • ウレタンキャップ 不二ラテックス

    ウレタンキャップ

    不二ラテックス
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ 不二ラテックス

    FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

    不二ラテックス
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ストローク(mm)50構造調整式最大吸収エネルギー(J)392取付ねじサイズM36×1.5
  • ソフトアブソーバー ジョー・プリンス竹下

    ソフトアブソーバー

    ジョー・プリンス竹下
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    ・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。・ロッド先端はゴム製で衝撃を和げます。
    用途事務機器、各種扉開閉用材質ポリアセタール(POM)仕上グレー色+ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバ FNJ-1008シリーズ 不二ラテックス

    ショックアブソーバ FNJ-1008シリーズ

    不二ラテックス
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
    ストローク(mm)8使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M1.0×1.0最大吸収エネルギー(J[kgf・m])3.3(0.34)等価質量(kg)最大20(20kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)5.5(0.56)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大1.540(157kgf)許容偏角度(deg)±1
  • 揺動ダンパー FYN-S1シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYN-S1シリーズ

    不二ラテックス
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    最大使用トルク(N・m)10リバーストルク(N・m)1.5
  • ソフトアブソーバ FA-4225B/FA-4250B/FA-4250SL/FA-4275Bシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-4225B/FA-4250B/FA-4250SL/FA-4275Bシリーズ

    不二ラテックス
    24,980税込27,478
    1個
    31日以内出荷
    BM42×1.5D38C12D144
  • ショックアブソーバ FNJ-1412シリーズ 不二ラテックス

    ショックアブソーバ FNJ-1412シリーズ

    不二ラテックス
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
    ストローク(mm)12使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M14×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])11(1.12)等価質量(kg)最大75(75kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)10.2(1.04)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大3330(340kgf)許容偏角度(deg)±1
  • 揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

    不二ラテックス
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ・FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。
    最大使用トルク(N・m)10
  • ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ

    不二ラテックス
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    タイプギヤ付
  • 揺動ダンパー FYN-D3シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYN-D3シリーズ

    不二ラテックス
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • ソフトアブソーバ FPD-1012シリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FPD-1012シリーズ

    不二ラテックス
    479税込527
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • ソフトアブソーバ FLシリーズ(M12~M16) 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FLシリーズ(M12~M16)

    不二ラテックス
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
    区分高速用衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
  • ソフトアブソーバ FKシリーズ 小型(M4~M16) 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FKシリーズ 小型(M4~M16)

    不二ラテックス
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
  • フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW 不二ラテックス

    フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW

    不二ラテックス
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
  • ソフトアブソーバ FSシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FSシリーズ

    不二ラテックス
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ストローク(mm)6区分低速用キャップキャップ無し衝突速度範囲(m/sec)0.3~1最大抗力値(N)6370最大使用サイクル(cycle/min)60
  • ショックアブソーバ FNJ-1210シリーズ 不二ラテックス

    ショックアブソーバ FNJ-1210シリーズ

    不二ラテックス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
    ストローク(mm)10使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M12×1.0最大吸収エネルギー(J[kgf・m])7(0.71)等価質量(kg)最大50(50kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)9.4(0.96)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大2410(246kgf)許容偏角度(deg)±1
  • ショックアブソーバ FNJ-2016シリーズ 不二ラテックス

    ショックアブソーバ FNJ-2016シリーズ

    不二ラテックス
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
    ストローク(mm)16使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M20×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33(3.37)等価質量(kg)最大230(230kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)18.6(1.9)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大6000(612kgf)許容偏角度(deg)±1

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー