絞り込み
ねじの呼び
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
全長(mm)
- 10未満(2)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(14)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(18)
- 60~70未満(18)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(15)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(21)
- 140~160未満(17)
- 160~180未満(10)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(11)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(4)
- 300~350未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 不二ラテックス(119)
- SMC(50)
- Festo(37)
- エニダイン(17)
- コガネイ(17)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- CKD(9)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- ハーフェレ(7)
- TRUSCO(6)
- ParkerTAIYO(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- AirTAC(3)
- トックベアリング(TOK)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Rohde(1)
「ねじの呼び」から絞り込む

ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25)
不二ラテックス¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷から16日以内出荷・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。最大使用サイクル(cycle/min)60
ショックアブソーバ FNJ-1612シリーズ
不二ラテックス¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から16日以内出荷・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。ストローク(mm)12使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M16×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])15.5(1.58)等価質量(kg)最大110(110kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大4130(421kgf)許容偏角度(deg)±1
ソフトアブソーバ FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ
不二ラテックス¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ストローク(mm)40最大吸収エネルギー(J)63.7
ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25)
不二ラテックス¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から16日以内出荷・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
ローコスト使い切りストッパー FESシリーズ
不二ラテックス¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から3日以内出荷・リニアモーター、サーボモーターなどを利用した装置の暴走時における非常停止用として開発された1回限りの非常用ストッパーです。・金属の塑性変形を利用してエネルギーを吸収します。・一般的な油圧式ショックアブソーバと異なりオイル漏れの心配が無く、同等の吸収能力を持った油圧式ショックアブソーバと比較しコンパクトに設計されています。・また、ゴムストッパーのようなバウンド現象もなく良好な吸収特性で装置にダメージを与えません。
ソフトアブソーバ FVシリーズ
不二ラテックス¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷から16日以内出荷ストローク(mm)8区分低速用キャップキャップ無し衝突速度範囲(m/sec)0.3~1最大使用サイクル(cycle/min)60
ソフトアブソーバ FA-0806シリーズ
不二ラテックス¥7,098~税込¥7,808~1個翌々日出荷ストローク(mm)6最大吸収エネルギー(J)1.4等価質量(kg)最大15衝突速度範囲(m/sec)0.3~2オリフィス方式単孔式
ソフトアブソーバ FKシリーズ (M27~M36)
不二ラテックス¥9,298~税込¥10,228~1個翌々日出荷から31日以内出荷・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
ソフトアブソーバ FED-201M-C/FED-3020M-C
不二ラテックス¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から31日以内出荷・小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。・本体材質はアルミ製にて軽量です。・非常用ということで耐久性は100回程度となります。区分中速用キャップキャップ付き衝突速度範囲(m/sec)0.5~2
ソフトアブソーバ FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ/FA-3035SL
不二ラテックス¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)35最大吸収エネルギー(J)196
ソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16)
不二ラテックス¥3,598~税込¥3,958~1個31日以内出荷・高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵)・取り付け易い外観形状・M12は単孔オリフィスキャップキャップ付き衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
ロータリーダンパー TD27・TD28シリーズ
トックベアリング(TOK)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷トルク調整機構が付いており、トルク調整が容易。専用ブラケットと組み合わせることにより、ヒンジとして使用可能。ブラケットのキャップは取り外しが可能で、左右どちらにも使用出来ます。(取り外し回数は極力最小限度に抑えてください)用途生産設備。遊具。住宅設備付属品キャップ同梱材質PBT許容トルク(N・m)0.98~1.96
ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-4シリーズ
Festo¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷Festo の減圧スリーブ DAYH-10 のサイズは 10 です。任意の位置に取り付けることができます。耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食ストレス周囲 温度 -10 → 80 ℃、位置検出 NO仕様●メーカーシリーズ:DAYH-4●コード番号:203-8487アズワン品番65-8011-59
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 82.5mm
Festo¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 32 個で、ロックナット取り付けが付属します。位置のないストロークサイズ 12 mm が検出されます。周囲温度: -5 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:69.5mm●全体長さ:82.5mm●コード番号:204-0001アズワン品番65-7995-73
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm
Festo¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 25 個で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 10 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:57mm●全体長さ:70mm●コード番号:204-0000アズワン品番65-8004-71
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 38.6mm
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 5 個で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 5 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:32.6mm●全体長さ:38.6mm●接続タイプ:M8x1●コード番号:204-0005アズワン品番65-8004-02
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 27.8mm
Festo¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M5 で、ねじ式スリーブ取り付けを使用します。ストロークサイズは 1.5 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:26mm●全体長さ:27.8mm●コード番号:203-9996アズワン品番65-8004-21
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 5 があり、単動式のどの位置でも組み立てられています。ストロークレート: 5 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2928アズワン品番65-8034-60
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 16 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。公称圧力ゲージサイズは 40 で、取り付けにはライン取り付けを使用します。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2991アズワン品番65-8031-23
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mm
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 4 本で、ねじ式スリーブ取り付けに対応します。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:29.5mm●全体長さ:35.5mm●コード番号:204-0011アズワン品番65-8002-99
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mm
Festo¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 3 で、ねじ式スリーブ取り付けの場合です。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:27.5mm●全体長さ:33.5mm●コード番号:204-0010アズワン品番65-7995-97
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 74mm
Festo¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。ねじ式スリーブ取り付けの M14 サイズです。ストロークサイズは 1.2 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:72mm●全体長さ:74mm●コード番号:203-9994アズワン品番65-7994-56
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Festo サービスユニット D シリーズは、フィルタレギュレータとディストリビュータモジュールで構成され、ソケットは付いていません。取り付けブラケットが付属します。標準公称流量は 3、050 l/min で、凝縮水排出は完全自動です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量: 43 cm3仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2926アズワン品番65-8020-71
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Festo の一方向制御機能は、圧縮空気と水に対応する効率的で信頼性の高い圧力システムを備えています。このシステムには、多様なねじ山と直径のコネクタサイズを用意し標準の公称値を使用しています周囲温度: -20 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2920アズワン品番65-8027-37
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷Festo サービスユニット D シリーズは、手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、オン / オフバルブ(ソレノイド Coil 24 V dc 対応)、及びソケットなし標準の番号が付いています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量: 43 cm3仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2916アズワン品番65-8022-88