絞り込み
ねじの呼び
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
305件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ショックアブソーバ RBQ16 SMC

    ショックアブソーバ RBQ16

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    13日以内出荷
    ・ショートタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    型式基本形
  • ショックアブソーバ RBL20 SMC

    ショックアブソーバ RBL20

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    ・耐クーラントタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    型式基本形
  • ショックアブソーバ RBL14 SMC

    ショックアブソーバ RBL14

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    ・耐クーラントタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    型式基本形
  • ショックアブソーバ RBL10 SMC

    ショックアブソーバ RBL10

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    ・耐クーラントタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    型式基本形
  • ショックアブソーバ RBC14 SMC

    ショックアブソーバ RBC14

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    15日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    型式キャップ付
  • ショックアブソーバ RBC10 SMC

    ショックアブソーバ RBC10

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    型式キャップ付
  • ショックアブソーバ RBC08 SMC

    ショックアブソーバ RBC08

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    型式キャップ付
  • ショックアブソーバ RB272 SMC

    ショックアブソーバ RB272

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    型式基本形
  • ショックアブソーバ RB080 SMC

    ショックアブソーバ RB080

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    型式基本形
  • ショックアブソーバ RB060 SMC

    ショックアブソーバ RB060

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
  • 揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

    不二ラテックス
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。
    材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)105最大使用トルク(N・m)10
  • 揺動ダンパー FYN-S1シリーズ 不二ラテックス

    揺動ダンパー FYN-S1シリーズ

    不二ラテックス
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZCD、(ローター)ポリアセタール POM質量(g)220±10使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)130最大使用トルク(N・m)10リバーストルク(N・m)1.5
  • ロータリーダンパー FRT-L1シリーズ 不二ラテックス

    ロータリーダンパー FRT-L1シリーズ

    不二ラテックス
    859税込945
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
    材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸)ポリアセタール POM質量(g)14.1使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
  • フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW 不二ラテックス

    フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW

    不二ラテックス
    1,298税込1,428
    1個
    21日以内出荷
    材質POM使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)回転速度(min-1[r.p.m])30最大使用サイクル(cycle/min)13
  • フリクションダンパー FFD-28FS/FW/SS/SW 不二ラテックス

    フリクションダンパー FFD-28FS/FW/SS/SW

    不二ラテックス
    1,298税込1,428
    1個
    21日以内出荷
    材質POM使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)回転速度(min-1[r.p.m])30最大使用サイクル(cycle/min)13
  • フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ 不二ラテックス

    フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ

    不二ラテックス
    1,298税込1,428
    1個
    21日以内出荷
    材質POM使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)回転速度(min-1[r.p.m])30最大使用サイクル(cycle/min)13
  • ディスクダンパー 不二ラテックス

    ディスクダンパー

    不二ラテックス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ソフトアブソーバー 不二ラテックス

    ソフトアブソーバー

    不二ラテックス
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。 本体材質はアルミ製にて軽量です。 非常用ということで耐久性は100回程度となります。
  • FVシリーズ 不二ラテックス

    FVシリーズ

    不二ラテックス
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    性能低速用ストローク(mm)8使用温度範囲(℃)-5~70キャップ無し最大使用サイクル(cycle/min)60衝突速度(m/s)0.3~1
  • FSシリーズ 不二ラテックス

    FSシリーズ

    不二ラテックス
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    性能低速用ストローク(mm)6使用温度範囲(℃)-5~70キャップ無し最大抗力値(N)6370最大使用サイクル(cycle/min)60衝突速度(m/s)0.3~1
  • FSBシリーズ(M12・M14・M16) 不二ラテックス

    FSBシリーズ(M12・M14・M16)

    不二ラテックス
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵) 取り付け易い外観形状 M12は単孔オリフィス
    材質(本体)SUM、(キャップ)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~70表面処理(本体)窒化処理キャップ付き衝突速度(m/s)0.3~1
  • FKシリーズ 大型(M27×M36) 不二ラテックス

    FKシリーズ 大型(M27×M36)

    不二ラテックス
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
    使用温度範囲(℃)-5~70
  • ABV・ABK パワーストップ用ブラケット NBK(鍋屋バイテック会社)

    ABV・ABK パワーストップ用ブラケット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,988税込4,387
    1個
    5日以内出荷
    ストッパスクリューはABV-Bタイプのみの適用です。
  • 固定型ショックアブソーバ ボタン付 エニダイン

    固定型ショックアブソーバ ボタン付

    エニダイン(1件のレビュー)
    1本
    欠品中
    RoHS指令対応品 小型の固定型ショックアブソーバです。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
    用途標準速度範囲:0.1~2.5m/secストローク(mm)6.4全長(mm)42.6材質(本体)鋼材質量(g)13構造固定式最大吸収エネルギー(J)2.2最大推進力(N[kgf])89取付ねじサイズM10×1.0RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式ダッシュポット式
  • 固定型ショックアブソーバ エニダイン

    固定型ショックアブソーバ

    エニダイン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    6日以内出荷
    RoHS指令対応品 小型の固定型ショックアブソーバです。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
    用途標準速度範囲:0.1~2.5m/secストローク(mm)6.4全長(mm)35.4材質(本体)鋼材質量(g)12構造固定式最大吸収エネルギー(J)2.2最大推進力(N[kgf])89取付ねじサイズM10×1.0RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式ダッシュポット式
  • 調整型ショックアブソーバ 大型 エニダイン

    調整型ショックアブソーバ 大型

    エニダイン
    33,880税込37,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令対応品 大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。 ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
    材質(本体)鋼材構造調整式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
  • TPEダンパー (アキシアル) TPGBA Rohde

    TPEダンパー (アキシアル) TPGBA

    Rohde
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-4751
  • 補修用 リアアブソ-バ- KYB(カヤバ)

    補修用 リアアブソ-バ-

    KYB(カヤバ)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    適合車種でも、型式・年式・エンジン形式などにより適合しない場合がございますため、必ずメーカーサイトなどで詳細の適合情報のご確認をお願いします。商品画像につきまして、商品シリーズのイメージ画像となります。実際にお届けをさせて頂く商品と形状などが異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    用途スプリングの無駄な動きを抑え、乗り心地を確保。ブレーキ性能が向上。コーナリングがスムーズになる。ショックアブソーバの機能は走行距離や年数により徐々に低下します。交換目安は走行距離が5万kmとなりますが、車の揺れが大きく走りに不安定を感じる・ハンドルが右または左にとられるといった症状が出ましたら、点検・交換をお勧めします。型式ACR50/GSR50取付場所リア適合車種トヨタ エスティマ純正品番48530-80359
  • ショックアブソーバー NESJ8X5シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ショックアブソーバー NESJ8X5シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,698税込5,168
    1個
    23日以内出荷
    ストッパナットによるストローク調整が可能です。
  • ショックアブソーバー NESJ8X4シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ショックアブソーバー NESJ8X4シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,698税込5,168
    1個
    23日以内出荷
    ストッパナットによるストローク調整が可能です。
  • ショックアブソーバー NESJ6X6シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ショックアブソーバー NESJ6X6シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,998税込5,498
    1個
    23日以内出荷
    ストッパナットによるストローク調整が可能です。
  • ショックアブソーバー NESJ6X4シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ショックアブソーバー NESJ6X4シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,698税込5,168
    1個
    23日以内出荷
    ストッパナットによるストローク調整が可能です。
  • ショックアブソーバー NESJ4X3シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ショックアブソーバー NESJ4X3シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    6,998税込7,698
    1個
    23日以内出荷
    ストッパナットによるストローク調整が可能です。
    仕様●最大吸収能力:0.3J●吸収ストローク:3mm●衝突速度範囲:0.1~0.8m/s●最高使用頻度:90c/m●単位時間当たりの最大吸収能力:10J/m●スプリング戻り力:2M●偏角度:1°以下●使用温度範囲:0~60℃●コード番号:356-0499アズワン品番68-1227-07
  • ショックアブソーバー NESJ16X8シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ショックアブソーバー NESJ16X8シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    5,798税込6,378
    1個
    23日以内出荷
    ストッパナットによるストローク調整が可能です。
  • ショックアブソーバー NESJ14X8シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ショックアブソーバー NESJ14X8シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,998税込5,498
    1個
    23日以内出荷
    ストッパナットによるストローク調整が可能です。
  • ショックアブソーバー NESJ14X12シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ショックアブソーバー NESJ14X12シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,998税込5,498
    1個
    23日以内出荷
    ストッパナットによるストローク調整が可能です。
  • ショックアブソーバー NESJ12X6シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ショックアブソーバー NESJ12X6シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,898税込5,388
    1個
    23日以内出荷
    ストッパナットによるストローク調整が可能です。
  • ショックアブソーバー NESJ12X10シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ショックアブソーバー NESJ12X10シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,898税込5,388
    1個
    23日以内出荷
    ストッパナットによるストローク調整が可能です。
  • ショックアブソーバー NESJ10X6シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ショックアブソーバー NESJ10X6シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,698税込5,168
    1個
    23日以内出荷
    ストッパナットによるストローク調整が可能です。
  • ショックアブソーバー NESJ10X10シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ショックアブソーバー NESJ10X10シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    4,698税込5,168
    1個
    23日以内出荷
    ストッパナットによるストローク調整が可能です。

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー