絞り込み
ねじの呼び
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
全長(mm)
- 10未満(2)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(14)
- 40~50未満(18)
- 50~60未満(18)
- 60~70未満(18)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(15)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(21)
- 140~160未満(17)
- 160~180未満(10)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(11)
- 220~240未満(4)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(4)
- 300~350未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 不二ラテックス(119)
- SMC(50)
- Festo(37)
- エニダイン(17)
- コガネイ(17)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- CKD(9)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- ハーフェレ(7)
- TRUSCO(6)
- ParkerTAIYO(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- AirTAC(3)
- トックベアリング(TOK)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Rohde(1)
「ねじの呼び」から絞り込む

ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-7.シリーズ
Festo¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷プッシュイン式 T コネクタ CRQST-6 は方向を変更できます。オスねじと外付け六角穴があります。標準サイズ 公称サイズ 3 5 mm アセンブリ位置任意 デザイン: T 字型 コンテナサイズ 1.仕様●メーカーシリーズ:DAYH-7.●コード番号:203-8485アズワン品番65-7919-43
ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1Fシリーズ
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Festo ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1F 自動調整式で、漸進的な特性曲線を備えています。これは、パス制御のフロー制御機能を備えた油圧式ショックアブソーバで、クッション力のカーブをゆっくりと増加させます。このデバイスは長いクッションストロークを備え、低振動動作に適しています。サイズ:12 ストローク:20 mm クッション:( 自動調整 ソフト特性) 組み立て位置:任意 位置検出:いいえ仕様●メーカーシリーズ:DYSW-12-20-Y1F●コード番号:203-9559アズワン品番65-8017-07
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 25 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 10 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:57mm●全体長さ:70mm●コード番号:204-0008アズワン品番65-8014-05
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 42.8mm
Festo¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M10、ねじ式スリーブ取り付け。ストロークサイズは 1 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:41mm●全体長さ:42.8mm●コード番号:203-9991アズワン品番65-8014-72
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 31.8mm
Festo¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M6 で、ねじ式スリーブ取り付けです。ストロークサイズは 1.5 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:30mm●全体長さ:31.8mm●コード番号:203-9997アズワン品番65-8001-07
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 22.9mm
Festo¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M4 で、ねじスリーブ取り付けに対応しています。ストロークサイズは 0.9 mm で、位置は検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:22mm●全体長さ:22.9mm●コード番号:203-9995アズワン品番65-8003-40
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Festo サイレンサは空圧システムの排気ポートでの騒音を低減するのに適しており、組み立てた状態であらゆる位置に騒音を抑え、作動圧力は 010 bar までとなります。大気への流量は 95 l/min ですコンテナサイズ 20 周囲温度: -40 → 80 ℃仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2968アズワン品番65-8022-10
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Festo セパレータには腐食応力がなく、スナップリングに使用されるスチール製もあります。FPM シール材を使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2932アズワン品番65-8031-18
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Festo フロー制御バルブの機能には、スイベルジョイント付きの逆止機能はありません。ねじ付きプラグは、黄銅素材で製造され、スイベル継手には亜鉛ダイキャストが使用されています。この空圧接続ポート 2 の値は PK-3 で、公称サイズは 2 mm です。周囲温度: -10 → 60 ℃仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2997アズワン品番65-8032-95
ショックアブソーバ DYSWシリーズ 80.05mm
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Festo ショックアブソーバ - DYSW シリーズ - DYSW-8-14-Y1F Festo のこのショックアブソーバは、油圧オイルを使用して衝撃エネルギーを放散します。最大耐衝撃速度は 3 メートル / 秒です。このコンポーネントは自己調整式で、単動動作がスムーズになり、跳ね返りの原因にな仕様●ショックアブソーバの種類:ショックアブソーバ●ボディ長さ:66.05mm●全体長さ:80.05mm●最大エネルギー容量/時間:21000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:4Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-3114アズワン品番65-8031-21
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 45.2mm
Festo¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 7 で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 5 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:35.2mm●全体長さ:45.2mm●接続タイプ:M10x1●コード番号:204-0006アズワン品番65-7990-10
ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-8.シリーズ
Festo¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Festo プッシュイン式スリーブ CQH-22-QS-16 は、CQ と QS の接続に使用します。公称サイズは 11 mm です。アセンブリ位置任意 コンテナサイズ 1。設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-7 bar仕様●メーカーシリーズ:DAYH-8.●コード番号:203-8469アズワン品番65-7995-43
ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-10シリーズ
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo の減圧スリーブ DAYH-8 のサイズは 8 です。任意の位置に取り付けることができます。耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度: -10 → 80 ℃ 位置検出番号仕様●メーカーシリーズ:DAYH-10●コード番号:203-8492アズワン品番65-8010-22
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 59mm
Festo¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 20 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 8 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:49mm●全体長さ:59mm●コード番号:204-0012アズワン品番65-8003-01
ショックアブソーバ DYSW-5-8-Y1Fシリーズ 51.1mm
Festo¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Festo Sh ock Abser-DYSW シリーズ - DYSW-5-8-Y1F Festo のこのショックアブソーバは漸進的なクッション曲線を備えているので、重いコンポーネントが停止まで乱暴に開閉しないようになっています。産業用油圧リフトや回転式インデックスシステムなど、低速で一定速度に移動仕様●メーカーシリーズ:DYSW-5-8-Y1F●ボディ長さ:43.1mm●全体長さ:51.1mm●最大エネルギー容量/時間:10000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:1.3Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:203-9552アズワン品番65-8014-94
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 7 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 5 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2927アズワン品番65-8034-25
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 7 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 10 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2941アズワン品番65-8023-74
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷Festo サービスユニットは、フィルタレギュレータ、圧力スイッチ付きディストリビュータモジュールで構成されていますが、ソケット及びルブリケータは取り付けブラケットを備えていません。手動凝縮水排出口と金属製ボウルガードを備えています。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2925アズワン品番65-8021-71
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 24.6mm
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 2 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:20.1mm●全体長さ:24.6mm●コード番号:204-0009アズワン品番65-8014-06
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷MS シリーズの Festo サービスユニットの組み合わせは、フィルタ / レギュレータ / ルブリケータの組み合わせで、最大出力圧力が 12 bar になっています。圧力計と手動凝縮水ドレインを備えたプラスチック製ガードを使用しました。 標準的な公称流量は 750 l/min です周囲温仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2996アズワン品番65-8029-96
クイックプラグカップリング カップリングネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,498~税込¥8,248~1個6日以内出荷から30日以内出荷空圧・油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から30日以内出荷空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途軸方向の遊びなしで、角度・芯ズレ補正に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から30日以内出荷空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 24.6mm
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 2 で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 70 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:20.1mm●全体長さ:24.6mm●コード番号:204-0002アズワン品番65-8001-06
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 40mm
Festo¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M8 で、ねじ式スリーブ取り付けです。ストロークサイズは 1.3 mm で、位置は検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:38mm●全体長さ:40mm●コード番号:203-9998アズワン品番65-8001-67
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷MS シリーズの Festo サービスユニットの組み合わせは、フィルタ / レギュレータ / ルブリケータの組み合わせで、最大出力圧力が 12 bar になっています。プラスチック製ボウルガードと手動凝縮水排水管を使用しました。周囲温度: -10 → 60 ℃仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2918アズワン品番65-8031-59
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)6最大吸収エネルギー(J)1.4ねじサイズM8×0.75衝突速度(m/s)0.3~2.0調整機能3段階
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)25最大吸収エネルギー(J)95.2ねじサイズM27×1.5調整機能12段階
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
ショックアブソーバ 固定式
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
スムーブアダプター 接着固定
ハーフェレ¥229税込¥2521個6日以内出荷スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。用途扉の取付け仕様ポジションガイド付材質プラスチック取付面接着テープで取付高さ(mm)15仕上グレー
スムーブ十字アダプター ユーロネジ止め
ハーフェレ¥60税込¥661個6日以内出荷スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。用途扉の取付け仕様ポジションガイドなし材質プラスチック仕上グレー
スムーブ十字アダプター 木ネジ止め
ハーフェレ¥60税込¥661個8日以内出荷から21日以内出荷スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。用途扉の取付け材質プラスチック仕上グレー
スムーブストレートアダプター 打ち込み
ハーフェレ¥89税込¥981個6日以内出荷スムーブ扉用ソフトクローズシステムを取り付けるためのアダプターです。用途扉の取付け仕様ポジションガイドなし材質プラスチック仕上グレー
扉用ソフトクローズユニット スムーブ
ハーフェレ¥249税込¥2741個当日出荷スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、用途扉の取付け仕様天板または底板のヒンジ吊り元側への取付材質プラスチック取付スムーブはヒンジ吊元側の天板または底板に取付けます。推奨取付位置は内側から27mmの距離です。仕上グレー
扉用ソフトクローズユニット スムーブ
ハーフェレ¥599税込¥6591個6日以内出荷スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、用途扉の取付け仕様天板または底板中央への取付材質プラスチック取付スムーブは底板または天板の中央に取付けます。仕上白 / グレー
扉用ソフトクローズユニット スムーブ
ハーフェレ¥599税込¥6591個8日以内出荷スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、用途扉の取付け仕様扉先側板への取付材質プラスチック取付スムーブはヒンジと反対側のキャビネット側板に取付けます。最適な動作のための推奨位置はキャビネット側板の中央です。推奨扉幅は450mmから600mmです。仕上オレンジ / グレー
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,358~税込¥2,594~1個4日以内出荷から46日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目