絞り込み
ねじの呼び
- M6(3)
ブランド
- イマオコーポレーション(3)
- ジョー・プリンス竹下(2)
接続方式
- めねじ・おねじ(1)
- 両端おねじ(1)
- 両端めねじ(1)
形状

丸型(3)

吊型(2)
材質(防振ゴム)
- 天然ゴム(3)
材質(ゴム)
- その他(3)
- 天然ゴム(NR)(2)
その他・天然ゴム(NR)
最大許容荷重(N)
- 430
- 78(6)
- 98(8)
- 100(5)
- 160(8)
- 180(13)
- 280(14)
- 370(6)
- 490(9)
- 740(6)
- 880(12)
- 890(7)
- 980(8)
- 1100(14)
- 1200(7)
- 1300(8)
- 1800(12)
- 2500(16)
- 4200(6)
- 4400(8)
- 7800(6)
- 最大許容荷重(N)をもっと見る
適合用途
- 防振(5)
防振
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(3)

防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
吊形防振ゴムRF型
ジョー・プリンス竹下¥809~税込¥890~1個12日以内出荷配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上黒RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊形防振ゴムKF型
ジョー・プリンス竹下¥519税込¥5711個12日以内出荷配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 取り付けが簡単です。 機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型仕上黒適合用途防振