絞り込み
ねじの呼び
  • -(1)
  • M6(3)
ブランド
  • イマオコーポレーション(3)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • エスコ(1)
  • 倉敷化工(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
形状
形状
その他(1)
形状
丸型(4)
形状
吊型(3)
接続方式
  • めねじ・おねじ(1)
  • めねじ・プレート(1)
  • 両端おねじ(1)
  • 両端めねじ(1)
  • 丸穴(2)
最大許容荷重(N)
  • 430
  • 98(17)
  • 100(7)
  • 160(8)
  • 180(14)
  • 200(9)
  • 280(14)
  • 490(10)
  • 880(14)
  • 980(9)
  • 1000(7)
  • 1100(17)
  • 1200(7)
  • 1300(11)
  • 1400(9)
  • 1600(7)
  • 1800(12)
  • 2500(18)
  • 2900(9)
  • 4400(14)
  • 4500(8)
適合用途
  • 懸垂支持(1)
  • 防振(7)
懸垂支持・防振
材質(ゴム)
  • その他(3)
  • 天然ゴム(NR)(2)
その他・天然ゴム(NR)
材質(防振ゴム)
  • 天然ゴム(4)
  • 高減衰ゴム(2)
天然ゴム・高減衰ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側オネジ)

    イマオコーポレーション(25件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側メネジ)

    イマオコーポレーション(23件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 吊形防振ゴム KF 倉敷化工

    吊形防振ゴム KF

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
    形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
  • ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
    形状丸形接続方式丸穴固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0材質(防振ゴム)高減衰ゴム許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
  • 吊形防振ゴムRF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムRF型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥809~税込¥890~
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上黒RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 吊形防振ゴムKF型 ジョー・プリンス竹下

    吊形防振ゴムKF型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥519税込¥571
    1個
    12日以内出荷
    配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 取り付けが簡単です。 機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
    用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型仕上黒適合用途防振
  • 109mm エアダンパー(ハイブリッド式) エスコ

    109mm エアダンパー(ハイブリッド式)

    エスコ
    ¥9,890税込¥10,879
    1個
    翌日出荷
    空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
    用途定置式機械の防振用仕様-適合-エスコ品番EA949HS-263形状その他高さ(mm)55接続ねじ-接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)(下方向)50支持荷重(N)(下方向)90~430穴サイズ(mm)9材質(金具)-材質(防振ゴム)高減衰ゴム特性耐久性、耐熱性適合用途防振

『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム