絞り込み
ねじの呼び
  • -(1)
  • M3(1)
  • M6(2)
ブランド
  • 倉敷化工(2)
  • エスコ(1)
接続方式
  • めねじ・プレート(2)
  • 丸穴(1)
  • 片端めねじ(1)
形状
形状
丸型(3)
材質(防振ゴム)
  • クロロプレンゴム(2)
  • 天然ゴム(1)
材質(ゴム)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • 合成ゴム(1)
クロロプレンゴム(CR)・合成ゴム
最大許容荷重(N)
  • 59
  • 78(6)
  • 98(8)
  • 100(5)
  • 160(8)
  • 180(13)
  • 280(14)
  • 370(6)
  • 490(9)
  • 740(6)
  • 880(12)
  • 890(7)
  • 980(8)
  • 1100(15)
  • 1200(7)
  • 1300(8)
  • 1800(12)
  • 2500(16)
  • 4200(6)
  • 4400(8)
  • 7800(6)
適合用途
  • 防振(2)
  • 防音(1)
  • 除振(1)
防振・防音・除振
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(1)
M3(1)
M6(2)
  • 軽量用防振ゴム KP・KQ 倉敷化工

    軽量用防振ゴム KP・KQ

    倉敷化工(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。
    形状丸形材質(ゴム)クロロプレンゴム材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • クラタイト KT 倉敷化工

    クラタイト KT

    倉敷化工
    5,198税込5,718
    1個(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。
    形状丸形接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
  • M6/15mm [軽量用]防振ゴム エスコ

    M6/15mm [軽量用]防振ゴム

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    軽量機器の防振に適しています。
    エスコ品番EA949HS-195形状丸形高さ(mm)15寸法D(mm)19接続ねじM6寸法B(mm)38接続方式めねじ・プレート寸法d1(mm)4.8取付ねじ穴サイズM6ばね定数(N/mm)40支持荷重(N)59材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐オゾン性、難燃性最大許容荷重(N)78適合用途防振
丸形防振ゴム