絞り込み
ねじの呼び
- -(1)
- M3(1)
- M4(4)
- M6(2)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- 倉敷化工(2)
- エスコ(1)
形状

丸型(7)
接続方式
- めねじ・プレート(2)
- 丸穴(1)
- 片端おねじ(2)
- 片端めねじ(3)
最大許容荷重(N)
- 59
- 98(17)
- 100(7)
- 160(8)
- 180(14)
- 200(9)
- 280(14)
- 490(10)
- 880(14)
- 980(9)
- 1000(7)
- 1100(18)
- 1200(7)
- 1300(11)
- 1400(9)
- 1600(7)
- 1800(12)
- 2500(18)
- 2900(9)
- 4400(14)
- 4500(8)
- 最大許容荷重(N)をもっと見る
適合用途
- 緩衝(4)
- 防振(2)
- 防音(1)
- 除振(1)
緩衝・防振・防音・除振
材質(ゴム)
- クロロプレンゴム(CR)(1)
- 合成ゴム(1)
クロロプレンゴム(CR)・合成ゴム
材質(防振ゴム)
- クロロプレンゴム(2)
- 天然ゴム(5)
クロロプレンゴム・天然ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
商品豆知識

軽量用防振ゴム KP・KQ
倉敷化工(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。形状丸形色黒材質(ゴム)クロロプレンゴム材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
クラタイト KT
倉敷化工¥5,198税込¥5,7181個(100個)当日出荷から翌々日出荷振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。形状丸形色黒接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音![M6/15mm [軽量用]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499654-260527-02.jpg)
M6/15mm [軽量用]防振ゴム
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷軽量機器の防振に適しています。エスコ品番EA949HS-195形状丸形高さ(mm)15寸法D(mm)19接続ねじM6寸法B(mm)38接続方式めねじ・プレート寸法d1(mm)4.8取付ねじ穴サイズM6ばね定数(N/mm)40支持荷重(N)59材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐オゾン性、難燃性最大許容荷重(N)78適合用途防振
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥489税込¥5381個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥539税込¥5931個21日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥189税込¥2081個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥199税込¥2191個21日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝







![M6/15mm [軽量用]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499654-260527-02.jpg)