絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(1)
- M6(3)
- M10(1)
- その他(4)
ブランド
- タイカ
- エスコ(61)
- 倉敷化工(34)
- ジョー・プリンス竹下(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- イマオコーポレーション(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- TRUSCO(4)
- ナベヤ(2)
- 昭和電線(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 光(1)
- TOZEN(トーゼン)(1)
- ニッタ化工品(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 大阪魂(1)
- 住友電気工業(1)
- プロスパイラ(1)
接続方式
- その他(4)
形状

丸型(4)
材質(防振ゴム)
- シリコーンゲル(4)
材質(ゴム)
- シリコーンゲル(4)
シリコーンゲル
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(1)
M6(3)
M10(1)
その他(4)

防振材αGELインシュレーター
タイカ(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)形状丸形色半透明接続ねじ両端おねじ接続方式耐久性材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振
防振材αGEL インシュレーター ばね付
タイカ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)形状丸形全高(mm)47接続ねじ両端おねじ外寸(mm)Φ28接続方式耐久性使用周波数(Hz)(推奨)14~材質(ボルト)真鍮材質(防振ゴム)シリコーンゲル材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ特性防振ゲル高さ(mm)23
防振材インシュレーター(プレート付)
タイカ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)形状丸形質量(g)33ねじ径M6全高(mm)40接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)60×36接続方式耐久性材質(プレート)ステンレス(SUS304)伸び(%)340引張強度(MPa)0.03材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振ゲル高さ(mm)22
防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプ
タイカ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。形状丸形質量(g)400ねじ径M10全高(mm)64接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)132×85接続方式耐久性材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM特性防振ゲル高さ(mm)34