絞り込み
ブランド
- エスコ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
最大許容荷重(N)
- 430
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 230(1)
- 310(2)
適合用途
- 防振(1)
材質(防振ゴム)
- 高減衰ゴム(2)
形状

その他(1)

丸型(1)
接続方式
- めねじ・プレート(1)
- 丸穴(1)
めねじ・プレート・丸穴
ねじの呼び
- -(1)
-

ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。形状丸形接続方式丸穴固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0材質(防振ゴム)高減衰ゴム許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
109mm エアダンパー(ハイブリッド式)
エスコ¥9,890税込¥10,8791個翌日出荷空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。用途定置式機械の防振用仕様-適合-エスコ品番EA949HS-263形状その他高さ(mm)55接続ねじ-接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)(下方向)50支持荷重(N)(下方向)90~430穴サイズ(mm)9材質(金具)-材質(防振ゴム)高減衰ゴム特性耐久性、耐熱性適合用途防振