絞り込み
ねじの呼び
- -(1)
ブランド
- エスコ(1)
- 倉敷化工(1)
適合用途
- 懸垂支持(1)
- 防振(2)
形状

吊型(2)
接続方式
- 両端おねじ(1)
- 丸穴(1)
最大許容荷重(N)
- 230
- 98(4)
- 145(2)
- 147(1)
- 196(1)
- 196~294(2)
- 294~392(2)
- 392~637(2)
- 685(2)
- 883(2)
- 1050(2)
- 1100(1)
- 1670(1)
- 1750(2)
- 1765(2)
- 2550(2)
- 2600(1)
- 11500(2)
- 25000(2)
- その他(2)
- 最大許容荷重(N)をもっと見る
材質(防振ゴム)
- 天然ゴム(2)
天然ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
![32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500047-180221-02.jpg)
32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム
エスコ¥499税込¥5491個当日出荷吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。エスコ品番EA949HS-221形状吊形高さ(mm)70寸法L(mm)70寸法D(mm)11接続ねじ-寸法B(mm)32接続方式両端おねじ寸法d1(mm)10ばね定数(N/mm)59支持荷重(N)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性-最大許容荷重(N)230適合用途防振






![32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500047-180221-02.jpg)